カテゴリ
- バイク部品(10)
- バイク純正部品(8)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「99103-437-0450」の検索結果

ショートスイベルラチェットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。トラスコ品番781-2159材質アルミニウム歯数72×2全長(mm)170質量(g)215差込角(mm)9.5寸法H(mm)31.6差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)33.4寸法T(mm)24首振あり
耐油燃料チューブ
(146件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
スーパーフューエルホースSET
KITACO(117件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット当日出荷耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。 グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。 ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。 一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。 ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ5個適合汎用長さ(m)1
スロージェットセット(パイロットジェット)
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷KEHINキャブレターのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブレターチューニングに対応。(メインジェットは別シリーズにて設定しております。)
メインジェット ケーヒン 丸型/大
KITACO(43件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。適合ケーヒンPCΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン 丸型/大主な適合車種NSR50、NS-1、NSF100、NSR250、CB400SF等
スロージェットセット CR-MINI 35-48
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷CR-miniキャブレター(90279)&PEキャブ系補修/セッティングパーツ。セット内容#35、38、40、42、45、48(6本)