カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック純正部品(1)

「999-044」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(14件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
部品 高速切断機 CC12SF HiKOKI(旧:日立工機)部品 高速切断機 CC12SFHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
395税込435
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 高速切断機 CC14SF HiKOKI(旧:日立工機)部品 高速切断機 CC14SFHiKOKI(旧:日立工機)
395税込435
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HARWIN ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 M20-9990446 HARWINHARWIN ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 M20-9990446HARWIN
199税込219
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●シリーズ: M20●ピッチ: 2.54mm●極数: 4●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 錫●定格電流: 3.0A●テールピン長: 3.0mm●対応ピン長: 6.1mm●HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx: ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx: ピン長6.1 mm。 M20-997xxx: ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 M20-9990445 HARWINHARWIN ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 M20-9990445HARWIN
279税込307
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●シリーズ: M20●ピッチ: 2.54mm●極数: 4●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●テールピン長: 3.0mm●対応ピン長: 6.1mm●HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx: ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx: ピン長6.1 mm。 M20-997xxx: ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
(MK999)PANEL,ROOF 三菱ふそう(MK999)PANEL,ROOF三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
クランクケースアセンブリーセット 99999-04404 YAMAHA(ヤマハ)クランクケースアセンブリーセット 99999-04404YAMAHA(ヤマハ)
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷
HARWIN ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 M20-9990445 HARWINHARWIN ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 M20-9990445HARWIN
279税込307
1袋(10個)
5日以内出荷
HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx = ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx = ピン長6.1 mm。 M20-997xxx = ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。
仕様シリーズ = M20ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0Aテールピン長 = 3.0mm対応ピン長 = 6.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 M20-9990446 HARWINHARWIN ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 M20-9990446HARWIN
199税込219
1袋(10個)
5日以内出荷
HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx = ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx = ピン長6.1 mm。 M20-997xxx = ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。
仕様シリーズ = M20ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3.0Aテールピン長 = 3.0mm対応ピン長 = 6.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
キャリパアッシ リヤ 69100-02B44-999 スズキキャリパアッシ リヤ 69100-02B44-999スズキ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
キャリパアッシ リヤ 69100-44H10-999 スズキキャリパアッシ リヤ 69100-44H10-999スズキ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ヘッドランプアッシ 35100-44G01-999 スズキヘッドランプアッシ 35100-44G01-999スズキ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
キャリパアッシ リヤ 69100-44G10-999 スズキキャリパアッシ リヤ 69100-44G10-999スズキ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
キャリパアッシ リヤ 69100-44E10-999 スズキキャリパアッシ リヤ 69100-44E10-999スズキ
12,176税込13,394
1個
4日以内出荷
キャリパアッシ リヤ 69100-44G00-999 スズキキャリパアッシ リヤ 69100-44G00-999スズキ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
キャリパアッシ リヤ 69100-44H00-999 スズキキャリパアッシ リヤ 69100-44H00-999スズキ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ヘッドランプアッシ 35100-44H13-999 スズキヘッドランプアッシ 35100-44H13-999スズキ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
Akrapovi? Evolution Line 63605999044 KTMAkrapovi? Evolution Line 63605999044KTM
769,800税込846,780
1個
31日以内出荷
EVAP DEMONTAGEKIT 76015999044 KTMEVAP DEMONTAGEKIT 76015999044KTM
5,198税込5,718
1個
31日以内出荷
Akrapovi# "Evolution Line" 64105999044 KTMAkrapovi# "Evolution Line" 64105999044KTM
699,800税込769,780
1個
31日以内出荷
Akrapovi# #Evolution Line# 61705999044 KTMAkrapovi# #Evolution Line# 61705999044KTM
799,800税込879,780
1個
31日以内出荷
Triple Clamp "Race" 6160199904404 KTMTriple Clamp "Race" 6160199904404KTM
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
Factory triple clamp 6410199904430A KTMFactory triple clamp 6410199904430AKTM
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
チップトレイ EntegrisチップトレイEntegris
10,980税込12,078
1パック(10枚)
当日出荷
12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]12V汎用リレーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](51件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
チップトレイSCC H44シリーズ アズワンチップトレイSCC H44シリーズアズワン
13,500税込14,850
1袋(10枚)
当日出荷
様々なチップ部分の工程内用、出荷用ケースに適しています。
耐熱温度(℃)70
(999)フック ダイハツ(999)フックダイハツ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷