カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,699)
  • パソコン/周辺機器(658)
  • 制御機器(255)
  • 自動車純正部品(145)
  • 農業機械(114)
  • 防災用品(90)
  • 切削工具(53)
  • メカニカル部品(48)
  • カー用品(38)
  • 自動車補修部品(37)
  • 介護用品(34)
  • 作業工具(28)
  • 電気材料(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • バイク純正部品(15)
  • バイク部品(15)
  • 機構部品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 建築金物(15)
  • 溶接用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 家電(11)
  • 厨房用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 測定用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9a-20」の検索結果

関連キーワード
4,458件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
8,300税込9,130
1台
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(14件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形富士電機(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から111日以内出荷
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
種類電磁接触器補助接点ツイン幅(mm)48開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)電気的耐久性100万回機械的耐久性1000万回区分非可逆形奥行(mm)49縦(mm)48操作方式交流操作形
ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工ハイマウント M・MYシリーズ倉敷化工
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
形状丸形接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
ミッションコンピューター(AD) 3091-9A-D020 スバルミッションコンピューター(AD) 3091-9A-D020スバル
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ミッションコンピューター(AF) 3091-9A-F020 スバルミッションコンピューター(AF) 3091-9A-F020スバル
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G. マグナアロイアンドリサーチフラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ
389,800税込428,780
1パック(140本)
翌日出荷から5日以内出荷
フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。
用途全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用棒径(Φmm)2.2棒長(mm)914適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B伸び(%)35電流範囲(A)40-150溶接方法TIG溶接DC材質規格ER309相当
WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所WPL39型 HIVP変換エルボオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。 埋設可能。
材質PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1
フラックス(銀ろう・銅ろう用) エスコフラックス(銀ろう・銅ろう用)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。
仕様●内容量:20g●適合品番:EA309A-3/-4/-5アズワン品番65-2114-23
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
209税込230
1個
欠品中
基板はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。 ライトアングルタイプです。 基板はんだ付けタイプです。
用途計測機器など極数8仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ライトアングル、篏合部:丸型定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般接続方法基板はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0
小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R omron(オムロン)小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□Romron(オムロン)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
キャップ(クローム) カクダイキャップ(クローム)カクダイ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質青銅形状キャップ種類ねじ込み継手
(6979)カーペット,シート パン,LH ミツビシ(6979)カーペット,シート パン,LHミツビシ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
(6979)SNAP RING,R ミツビシ(6979)SNAP RING,Rミツビシ
299税込329
1個
3日以内出荷
(9499)ダクト,バッテリ ボックス ミツビシ(9499)ダクト,バッテリ ボックスミツビシ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(6979)カーペット,シート パン,RH ミツビシ(6979)カーペット,シート パン,RHミツビシ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
スペーサー (1N00) MAZDA(マツダ)スペーサー (1N00)MAZDA(マツダ)
579税込637
1個
翌々日出荷
バルブコンプリ-ト BR9-2316A-20 YAMAHA(ヤマハ)バルブコンプリ-ト BR9-2316A-20YAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
グラフイツク 7 B5L-F839A-20 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 7 B5L-F839A-20YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
グラフイツクセツト 1 18P-2159A-20 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツクセツト 1 18P-2159A-20YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
パネル 1 BR9-2172A-20 YAMAHA(ヤマハ)パネル 1 BR9-2172A-20YAMAHA(ヤマハ)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
(90041)Fバンパ止具 トヨタ(90041)Fバンパ止具トヨタ
189税込208
1個
3日以内出荷
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
ウェルト シーミング (ZZ) MAZDA(マツダ)ウェルト シーミング (ZZ)MAZDA(マツダ)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
(21481)モーター ASSY ニッサン(21481)モーター ASSYニッサン
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
カバー,メーター 34193-39A20 スズキカバー,メーター 34193-39A20スズキ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ガスケット ギヤボックスカバー(NA) 11484-29A20 スズキガスケット ギヤボックスカバー(NA) 11484-29A20スズキ
329税込362
1個
4日以内出荷
カバー ショルダー アジャスト (D2) MAZDA(マツダ)カバー ショルダー アジャスト (D2)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
レッドエレガンス アートクリエーションレッドエレガンスアートクリエーション
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)陶器材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×35×60関連資料カタログ画像(117.25MB)
関連キーワード
...