カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(519)
  • 物流用品(125)
  • 農業機械(115)
  • 制御機器(101)
  • 防災用品(67)
  • 切削工具(54)
  • 自動車補修部品(33)
  • カー用品(31)
  • メカニカル部品(30)
  • 店舗什器・備品(20)
  • バイク部品(19)
  • 電気材料(18)
  • 家電(14)
  • 作業工具(14)
  • 機構部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 溶接用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 建築金物(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9a-20」の検索結果

関連キーワード
1,253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    8,300税込9,130
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(14件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
  • ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工

    ハイマウント M・MYシリーズ

    倉敷化工
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
    形状丸形接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
  • フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    389,800税込428,780
    1パック(140本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。
    用途全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)914棒径(Φmm)2.2伸び(%)35電流範囲(A)40-150溶接方法TIG溶接DC材質規格ER309相当
  • WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所

    WPL39型 HIVP変換エルボ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1
  • キャップ(クローム) カクダイ

    キャップ(クローム)

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    材質青銅形状キャップ種類ねじ込み継手
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    209税込230
    1個
    当日出荷
    基板はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。 ライトアングルタイプです。 基板はんだ付けタイプです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ライトアングル、篏合部:丸型極数8定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般接続方法基板はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0
  • 小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R omron(オムロン)

    小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R

    omron(オムロン)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から84日以内出荷
    形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    2,398税込2,638
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック200mmロング
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    9,198税込10,118
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ200mmロング
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    2,698税込2,968
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック200mmロング
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    4,198税込4,618
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック200mmロング
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    6,798税込7,478
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ200mmロング
  • WJ9型 座付水栓ソケット オンダ製作所

    WJ9型 座付水栓ソケット

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • IR33A9MR20 CAREL

    IR33A9MR20

    CAREL
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵 オンダ製作所

    WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管が接続可能。埋設可能。管端コアの材質は、PE(ポリエチレン)+EPDM。対応ライニング鋼管は、水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コア)です。
    材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体水道水最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)40
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • V23079A2001B301 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    V23079A2001B301

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
  • CERATIZIT OSG(オーエスジー)

    CERATIZIT

    OSG(オーエスジー)
    51,980税込57,178
    1本
    4日以内出荷
  • 紳士卓上リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 サンクリエイト

    紳士卓上リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装

    サンクリエイト
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    お手頃価格で店内をイメージアップ
    サイズMウエスト(cm)78肩幅(cm)44パイプ径(Φmm)19チェスト(cm)94最高高さ(cm)84最低高さ(cm)53本体寸法(cm)47ベース寸法(cm)Φ27
  • 婦人卓上リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 サンクリエイト

    婦人卓上リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装

    サンクリエイト
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    お手頃価格で店内をイメージアップ
    サイズ9号ウエスト(cm)57肩幅(cm)38パイプ径(Φmm)19バスト(cm)82最高高さ(cm)80最低高さ(cm)50本体寸法(cm)44ベース寸法(cm)Φ27
  • 婦人リーズナブルハーフトルソ 白半艶簡易塗装 フレキアーム付 サンクリエイト

    婦人リーズナブルハーフトルソ 白半艶簡易塗装 フレキアーム付

    サンクリエイト
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    お手頃価格で店内をイメージアップ
    材質ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 腕:ウレタン製 白トリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製サイズ7号ウエスト(cm)57肩幅(cm)42パイプ径(Φmm)19バスト(cm)79最高高さ(cm)98最低高さ(cm)68本体寸法(cm)62ベース寸法(cm)Φ27
  • 紳士リーズナブルハーフトルソ 白半艶簡易塗装 フレキアーム付 サンクリエイト

    紳士リーズナブルハーフトルソ 白半艶簡易塗装 フレキアーム付

    サンクリエイト
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    お手頃価格で店内をイメージアップ
    材質ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 腕:ウレタン製 白トリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製サイズSウエスト(cm)71肩幅(cm)44パイプ径(Φmm)19チェスト(cm)90最高高さ(cm)99最低高さ(cm)68本体寸法(cm)62ベース寸法(cm)Φ27
  • 婦人リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 サンクリエイト

    婦人リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装

    サンクリエイト
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    お手頃価格で店内をイメージアップ
    サイズ9号ウエスト(cm)57肩幅(cm)38パイプ径(Φmm)25ヒップ(cm)84バスト(cm)82
  • 紳士リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 サンクリエイト

    紳士リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装

    サンクリエイト
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    お手頃価格で店内をイメージアップ
    サイズMパイプ径(Φmm)25
  • ショルダーミーリングカッター MILL 1 14 ケナメタル

    ショルダーミーリングカッター MILL 1 14

    ケナメタル
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク
  • ソリッドエンドミル TEC-A2-RIB タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-A2-RIB

    タンガロイ
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    材質AH750刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • MARK,MODEL FF300H ホンダ

    MARK,MODEL FF300H

    ホンダ
    389税込428
    1セット(3個)
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LABEL,SPECIFICATI ホンダ

    LABEL,SPECIFICATI

    ホンダ
    469税込516
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MARK,EMBLEM(WJR25 ホンダ

    MARK,EMBLEM(WJR25

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MARK,POWER THRUST ホンダ

    MARK,POWER THRUST

    ホンダ
    599税込659
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート)

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    129,800税込142,780
    1個
    22日以内出荷
    専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
    セット内容ヘリカルピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
  • トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • MIWA U9 LAT20-2A 64×33~41 SV MIWA

    MIWA U9 LAT20-2A 64×33~41 SV

    MIWA
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドル適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
関連キーワード
...