カテゴリ

  • 農業機械(232)
  • 物流用品(199)
  • パソコン/周辺機器(129)
  • 制御機器(118)
  • 空調・照明・電設資材(89)
  • メカニカル部品(87)
  • バイク部品(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 自動車補修部品(44)
  • 測定用品(39)
  • 切削工具(32)
  • 作業工具(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 機構部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 事務用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • オフィス家具(11)
  • カー用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 電動工具(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 家電(10)
  • 電気材料(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 建築金物(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 日用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業服(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「9b-2」の検索結果

1,374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7

    トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(43件のレビュー)
    50税込55特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B 富士電機

    Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B

    富士電機(7件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合本体AR22、AM22、AR30、AG28寸法(mm)19.3×29×27
  • 交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T19シリーズ

    HAKKO(白光)(12件のレビュー)
    979税込1,077
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
  • B-489・B-499用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    B-489・B-499用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    476税込524
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
    材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨付属品ナット・ワッシャー
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    13,100税込14,410特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • 標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー B-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
    溝の形B溝数2
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(14件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
  • 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2

    トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタプラスチックフード

    JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型コネクタ形状ジャンクションシェル使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
  • 使い捨てアルミ容器 TRUSCO

    使い捨てアルミ容器

    TRUSCO
    999税込1,099
    1袋(20枚)
    当日出荷
    アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
    用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。材質アルミ耐熱温度(℃)600適合フタなし
  • ペイントローラー B-21 レギュラー 大塚刷毛製造

    ペイントローラー B-21 レギュラー

    大塚刷毛製造
    799税込879
    1本
    当日出荷
    内装・外装幅広くご使用頂けるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
    毛丈(mm)13材質アクリル/ハイパイルサイズレギュラー適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシ エスコ

    255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    280税込308
    1個
    当日出荷
    材質(ブラシ部)ステンレス全長(mm)255植付(mm)90エスコ品番EA109B-21タイプ3行線径(Φmm)0.3材質(柄部)
  • 綿ウエス エスコ

    綿ウエス

    エスコ(1件のレビュー)
    8,060税込8,866
    1箱(5kg)
    当日出荷
    材質綿100%区分新品エスコ品番EA929B-2質量(kg)(1箱)5入数(枚)目安100~110枚前後サイズ(mm)約400×450
  • Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EI

    Bimecc Lug Bolts For Import Car

    KYO-EI(13件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • 配線孔 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔

    LAMP(スガツネ工業)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
    形状丸型材質エラストマー(TPE)仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 十字穴付丸木ネジ SUS(エスユーエス)

    十字穴付丸木ネジ

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    ねじサイズ4.1
  • 9寸長手B-2光彩仕切 若泉漆器

    9寸長手B-2光彩仕切

    若泉漆器
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    洗浄機使用可能。耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。FR塗 ヨゴレ、キズがつきにくく、自動洗浄機及び熱風保管 庫にも耐える丈夫な塗りです。9寸松花堂用の仕切です。
    TKG品番9-2159-1101材質耐熱ABS樹脂質量(g)252寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×196×35耐熱温度(℃)100
  • 鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK)

    鋼製ベアリング A TYPE2

    トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ねじ寸法M6×1外径(Φmm)19幅(mm)6許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長124.5ボルト付 アサヒサイクル

    カートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長124.5ボルト付

    アサヒサイクル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • スチールワイヤーブラシ エスコ

    スチールワイヤーブラシ

    エスコ(6件のレビュー)
    380税込418
    1個
    当日出荷
    材質(柄部)
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    129税込142特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • スチールベアリング LAMP(スガツネ工業)

    スチールベアリング

    LAMP(スガツネ工業)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチールで構成された高荷重ベアリングです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
  • NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ

    NS 標準 Vプーリー B-2

    カネミツ(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    溝数2
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    8,198税込9,018特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V

    M&H(21件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH8
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V

    M&H(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH8x口金P15d25-3L
  • コマンドスイッチ ランプターミナル 富士電機

    コマンドスイッチ ランプターミナル

    富士電機
    149税込164
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)19.3×29×27色(本体)
  • スリップオンライン カーボン S-B9SO2-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン S-B9SO2-APC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B9SO2-APC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。販売備考:オプショナルヒートガード(品番:P-HSB9SO1)の同時装着を推奨します。オプショナルノイズダンパー(品番:V-TUV227)設定有り。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] F900R 20-25。ビーエムダブリュー[BMW] F900XR 20-25。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:4.1。STD音量:94.8 dB / 4250 rpm。音量:102.1 dB / 4250 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:74.63kW/8950rpm。最大出力:74.92kW/8950rpm。STD 最大トルク:90.5Nm/6900rpm。最大トルク:90.8Nm/6900rpm。オプション:品番:P-HSB9SO1,V-TUV227
    材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン質量(kg)4.1、STD:7.2区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:90.5/6900rpm最大出力(kW)74.92/8950rpm、STD:74.63/8950rpm音量(dB)102.1/4250rpm、STD:94.8/4250rpm
  • IH対応鍋 角型 TRUSCO

    IH対応鍋 角型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(20枚)
    当日出荷
    IH対応のアルミ製の使い捨て容器です。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用できます。災害備蓄品としての保管に最適です。
    用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などの容器として。トラスコ品番390-4448材質アルミシルバー容量(mL)890容量(L)0.89内径(Φmm)158×153深さ(mm)net:54底径(Φmm)125外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)57寸法(外径×高さ)(mm)190.0×175.0×57.0外寸法・奥行(mm)175適合フタなし
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工

    ハイマウント M・MYシリーズ

    倉敷化工
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
    形状丸形接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
  • ステンレスフックB型(リギッドアイスナップ) コンドーテック

    ステンレスフックB型(リギッドアイスナップ)

    コンドーテック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス種類スイベルスナップ
  • 組フタ INAX(LIXIL)

    組フタ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    商品タイプ組み合わせ式
  • [EA539B用] 22mm2 雄ダイス エスコ

    [EA539B用] 22mm2 雄ダイス

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539B-2質量(g)72.5適合サイズ(mm2)22
  • インサートノズルPM型 ナベヤ

    インサートノズルPM型

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2インチ PTソケット エスコ

    2インチ PTソケット

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    当日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA469B-20
  • フラッシュリフトハンドル 栃木屋

    フラッシュリフトハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
...