カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- パソコン/周辺機器(29)
- 作業工具(25)
- 制御機器(19)
- 保管用品(17)
- 自動車補修部品(15)
- 物流用品(12)
- メカニカル部品(11)
- 事務用品(10)
- 機構部品(8)
- 測定用品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 家電(6)
- 電動工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- バイク部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 安全標識(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ELPA(3)
- KTC(13)
- KUKKO(クッコ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SMC(44)
- StarTech.com(13)
- SUS(エスユーエス)(5)
- TRUSCO(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(21)
- オーム電機(3)
- サカエ(4)
- サンコー(三甲)(13)
- ダイニチ工業(4)
- ダイハツ(7)
- トックベアリング(TOK)(3)
- 三木プーリ(3)
- 富士電機(3)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「9b-2」の検索結果

サンボックス #9B-2
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。サンボックスサイズ一覧種別#9B-2材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)耐荷重(kg)2265フタなし底形状斜格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×279×123適合カード差し4辺10型、両長辺35-2型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×232×111コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #9G
サンボックス#9B-2フタ
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781箱(20枚)当日出荷から6日以内出荷サンボックス9B-2型用のフタです。サンボックスフタ適合表適合サンボックス#6C、サンボックス#9B-2、サンボックス#9B-8、サンボックス#9B-9、SNコンテナーB#9、サンボックス#9B-5、SNコンテナーB#9-2材質PP外寸(mm)377×288×21嵌合商品サンボックス #9B-9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)377×288×21
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7
トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B
富士電機(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷適合本体AR22、AM22、AR30、AG28寸法(mm)19.3×29×27
B-489・B-499用ブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥476税込¥5241個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。付属品ナット・ワッシャー材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨
アルミサッシ取替戸車
家研販売(14件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥13,900税込¥15,2901台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
使い捨てアルミ容器
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1袋(20枚)当日出荷アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。材質アルミ耐熱温度(℃)600適合フタなし
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントローラー B-21 レギュラー
大塚刷毛製造¥999税込¥1,0991本当日出荷内装・外装幅広くご使用頂けるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。材質アクリル/ハイパイルサイズレギュラー毛丈(mm)13適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応
SNコンテナー B#9-2(孔無)
サンコー(三甲)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷材質PP質量(kg)0.72タイプベタ目内寸(mm)315×240×120底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.47(1679)ネスティング高さ(mm)64適合カード差し片長辺10型、両短辺12.5型スタッキング可フタの有無別売嵌合商品SNコンテナー B# 9-3![255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151801-131010-02.jpg)
255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥280税込¥3081個当日出荷エスコ品番EA109B-21全長(mm)255タイプ3行線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)木植付(mm)90
鋼製ベアリング A TYPE2
トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷幅(mm)6外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプルラック(単体・コンテナ無)
サカエ¥179,800税込¥197,7801個翌日出荷コンテナ専用の収納ラックです。ボックスなし。用途工場、オフィス、病院、介護施設、学校、自動車整備メンテナンス工場、ホテルなどで仕様組立式色ホワイト高さ(mm)570タイプ単体奥行(mm)1950間口(mm)1250適合コンテナW530×D366RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)30グリーン購入法適合アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/ポリエステル天板/キャスター付)
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マルチプルラック(連結・コンテナ無)
サカエ¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷コンテナ専用の収納ラックです。ボックスなし。用途工場、オフィス、病院、介護施設、学校、自動車整備メンテナンス工場、ホテルなどで仕様組立式色ホワイト高さ(mm)570タイプ連結奥行(mm)1950間口(mm)1200適合コンテナW530×D366RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)30グリーン購入法適合アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)
自動車用除菌・消臭剤
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷自動車用除菌・消臭剤。車まるごと除菌・消臭ができるスチームタイプ。車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。水を入れて一晩放置するだけで車内をまるごと除菌・消臭できるスチームタイプ。エンジンをかけて15分でエアコンフィルタ―の除菌・消臭もできます。ほんのり香るクリーンムスクの香りです。用途車室内、エアコンフィルターの除菌消臭成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分内容薬剤缶1個、水袋1個























![255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151801-131010-02.jpg)














![[EA539B用] 22mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922407-180219-02.jpg)