サンボックス #9B-2

サンボックス #9B-2 - サンコー(三甲)サンボックス #9B-2 - サンコー(三甲)サンボックス #9B-2 - サンコー(三甲)サンボックス #9B-2 - サンコー(三甲)サンボックス #9B-2 - サンコー(三甲)サンボックス #9B-2 - サンコー(三甲)サンボックス #9B-2 - サンコー(三甲)サンボックス #9B-2 - サンコー(三甲)
(2件のレビュー)

全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。
サンボックスサイズ一覧

種別
#9B-2
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
耐荷重(kg)
2265
フタ
なし
底形状
斜格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
369×279×123
適合カード差し
4辺10型、両長辺35-2型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
307×232×111
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス #9G
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
色
名入れ
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20090700BL503 371235973712359720090700BL5031個ブルー369×279×123316×241×120307×232×11122.2(2265)8.9なし
1
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20090700BL503(名入れ) 121795051217950520090700BL503(名入れ)1セット(10個)ブルー369×279×123316×241×120307×232×11122.2(2265)8.9あり
1
¥40,380
¥44,418(税込)
2以上
¥36,180
¥39,798(税込)
3以上
¥32,780
¥36,058(税込)
5以上
¥28,660
¥31,526(税込)
7以上
¥28,180
¥30,998(税込)
10以上
¥26,820
¥29,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20090700GL802 371236153712361520090700GL8021個ライトグレー369×279×123316×241×120307×232×11122.2(2265)8.9なし
1
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20090700GL802 071887020718870220090700GL8021セット(12個)ライトグレー369×279×123316×241×120307×232×11122.2(2265)8.9なし
1
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20090700GL802(名入れ) 121795301217953020090700GL802(名入れ)1セット(10個)ライトグレー369×279×123316×241×120307×232×11122.2(2265)8.9あり
1
¥40,380
¥44,418(税込)
2以上
¥36,180
¥39,798(税込)
3以上
¥32,780
¥36,058(税込)
5以上
¥28,660
¥31,526(税込)
7以上
¥28,180
¥30,998(税込)
10以上
¥26,820
¥29,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20090700GR603 147391481473914820090700GR6031個グリーン369×279×123316×241×120307×232×11122.2(2265)8.9なし
1
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20090700GR603(名入れ) 121704051217040520090700GR603(名入れ)1セット(10個)グリーン369×279×123316×241×120307×232×11122.2(2265)8.9あり
1
¥35,380
¥38,918(税込)
2以上
¥31,180
¥34,298(税込)
3以上
¥27,780
¥30,558(税込)
5以上
¥23,660
¥26,026(税込)
7以上
¥23,180
¥25,498(税込)
10以上
¥21,820
¥24,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20090700YE201 371235723712357220090700YE2011個イエロー369×279×123316×241×120307×232×11122.2(2265)8.9なし
1
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20090700YE201(名入れ) 121794871217948720090700YE201(名入れ)1セット(10個)イエロー369×279×123316×241×120307×232×11122.2(2265)8.9あり
1
¥40,380
¥44,418(税込)
2以上
¥36,180
¥39,798(税込)
3以上
¥32,780
¥36,058(税込)
5以上
¥28,660
¥31,526(税込)
7以上
¥28,180
¥30,998(税込)
10以上
¥26,820
¥29,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07190041#9B-21個ライトグレー369×279×123316×241×120307×232×11122.2(2.265)8.9なし
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07188702
2020-06-04
用途: 現場での整頓

サイズ感がよく、思ってた以上に丈夫に出来ていて使い勝手がいい
12個セットもありがたい

2人が参考にしています
対象商品 : 37123597
2016-10-26
用途: 工具箱に利用

とても頑丈で非常に扱い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする