カテゴリ
- 物流用品(773)
- バイク部品(82)
- 制御機器(65)
- 自動車補修部品(61)
- パソコン/周辺機器(60)
- 農業機械(60)
- 作業工具(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- メカニカル部品(28)
- オフィス家具(26)
- 測定用品(21)
- 切削工具(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 電気材料(9)
- カー用品(8)
- 建築金物(7)
- バッテリー・電装(7)
- 事務用品(7)
- 機構部品(6)
- 住設機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 医療(5)
- 家電(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 作業服(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 電動工具(4)
- 清掃用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 研磨材(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(770)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- メディアカバーマーケット(27)
- 旭計器工業(18)
- KTC(16)
- オカムラ(岡村製作所)(15)
- CKD(14)
- ラスタバナナ(14)
- brembo(11)
- 富士電機(10)
- StarTech.com(10)
- イスカル(9)
- シバタ(フォークリフト)(9)
- コクヨ(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- NTB(7)
- 三木プーリ(6)
- 三菱電機(6)
- ミヤコ自動車(6)
- ブランドをもっと見る
「9b-4」の検索結果

MF-GELバッテリー BCT9B-4-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YT9B-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(97件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
GSユアサ(13件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥13,900税込¥15,2901台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY(117件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から10日以内出荷AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
D-subコネクタプラスチックフード
JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から6日以内出荷種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型コネクタ形状ジャンクションシェル使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥579~税込¥637~1個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
標準 Vプーリー B形
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。溝の形B材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250種類Vプーリー
リサイクルインク エプソン対応 IB09B互換
エコリカ¥6,098税込¥6,7081個当日出荷EPSON(エプソン)用 IB09Bシリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種PX-M730F/S730種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 012
IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ
タカチ電機工業¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防水使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応色(ブッシュ)ゴム:グリーン![265mm 3行[波線]ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151844-150515-02.jpg)
265mm 3行[波線]ワイヤーブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥350税込¥3851個当日出荷材質(ブラシ部)スチール(波線)全長(mm)265毛丈(mm)20植付(mm)85仕様3行エスコ品番EA109B-41タイプ3行線径(Φmm)0.3材質(柄部)木
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリータイプシールド型
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
古河電池¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
エプソン互換インク 69
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷この商品はプリンター5年間保証対象品です。エプソンの純正インクカートリッジIC4CL69/顔料4色の代わりに使える互換インクカートリッジです。顔料ブラック/顔料シアン/顔料マゼンタ/顔料イエロー、各1個入りブラックのみ増量タイプ残量表示完全対応色4色入適合機種PX-045APX-046APX-047APX-105PX-405APX-435APX-436APX-437APX-505FPX-535F適合機種メーカーEPSONインク顔料![350mm 3行[波線]ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151853-150903-02.jpg)
350mm 3行[波線]ワイヤーブラシ
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷材質(ブラシ部)波線ワイヤー全長(mm)350毛丈(mm)20寸法・サイズ(mm)ブラシ:16×150仕様3行エスコ品番EA109B-42径(Φmm)毛先:0.3材質(柄部)木
マイクロミラーカッター
ATI¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から9日以内出荷かしめてあるリベットを外すときに使用するカッターです。 マイクロリベットシェーバーATI429SXCまたは一般の1/4インチ-28ねじのマイクロミラーと併用可能です。用途航空機産業向け仕様ATI マイクロミラーカッター材質工具鋼
間仕切押えバー 木調タイプ
岡田装飾金物¥8,398税込¥9,2381本4日以内出荷ピアスビス付、ビス穴が開いています。用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。材質/仕上アルミ/木調化粧シート仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき
スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549B
スリーボンド¥27,980税込¥30,7781缶3日以内出荷水性エマルジョンタイプのため、消防法の規制を受けません。スクリーン印刷に適しています。乾燥皮膜は無色透明です。トラスコ品番552-9880色乳白容量(kg)4主成分アクリル系エマルジョン粘度(Pa・s)25危険物の類別非危険物
腰部保護ベルト
ミドリ安全¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷ハイストレッチパンツ「VE620SITAシリーズ」のオプションの腰部保護ベルトです。色ブラック材質ポリエステル100%、ボタン:樹脂、面ファスナー質量(g)150
長袖ツナギ
GRACE ENGINEER’S¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷クセのないマルチなツナギ。オーソドックスで扱いやすいポリエステルとコットンの混紡素材を使用したモデル。両胸ポケットはファスナーで小物の落下を防ぎつつ、ファスナーでの傷つけを防ぐためフラップで隠した仕様に。脇のツッパリ感をなくし動きをサポートする立体裁断も採用。ボトム脇には小物用ポケットもついており首脳面も充実。ユニフォームとして最適な定番ツナギです。種別長袖ツナギ服混率(%)ポリエステル65、綿35袖丈長袖
一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539B
スリーボンド¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷一液低温加熱速硬化(約60℃×1 分~)タイプです。使用頂く部品等の熱容量により硬化条件、硬化時間は異なります。主成分に植物由来のポリマーを使用しています。広温度域(-35℃~100℃)にて弾性を有します。各種材質に対し、優れた接着性を有します。用途各種材質の接着・シール・ポッティングに使用できます。トラスコ品番698-7742色白容量(g)440主成分ウレタンプレポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
水平収納扉 ALT-3H
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。材質/仕上クロロプレンゴム、鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)開き方水平収納仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下色ホワイト
長袖ツナギ
GRACE ENGINEER’S¥5,898税込¥6,4881着5日以内出荷脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載。袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット素材ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型
ODELIC(オーデリック)¥66,980税込¥73,6781台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1調光の可否不可エコロジー商品省エネ
プラグタイプベースライト
テス・ライティング¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷用途配線ダクト用ベースライト仕様非調光消費電力(W)32電源内蔵型入力電圧(V)100光源寿命4000時間皮相電力(VA)32回転角度(°)350可動範囲(°)【灯具】180
タコジェネ変換器
渡辺電機工業¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
PT変換器(真の実効値形)
渡辺電機工業¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
...






![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)









![265mm 3行[波線]ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151844-150515-02.jpg)



![[EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922434-180219-02.jpg)



![350mm 3行[波線]ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151853-150903-02.jpg)