カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,829)
  • 物流用品(778)
  • 自動車純正部品(408)
  • オフィス家具(368)
  • メカニカル部品(263)
  • 制御機器(123)
  • バイク部品(86)
  • 自動車補修部品(67)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 農業機械(60)
  • 保管用品(47)
  • 作業工具(42)
  • バイク純正部品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 測定用品(24)
  • 切削工具(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 建築金物(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 機構部品(10)
  • 電気材料(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • カー用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 事務用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 住設機器(6)
  • 家電(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 作業服(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「9b-4」の検索結果

5,470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンボックス #9B-4 サンコー(三甲)

    サンボックス #9B-4

    サンコー(三甲)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    材質PP種別#9B-4形状底面:SB(格) (格子リブ)耐荷重(kg)1740フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×270×133有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×232×121コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)363×270×133
  • MF-GELバッテリー BCT9B-4-GEL BC BATTERY CONTROLLER

    MF-GELバッテリー BCT9B-4-GEL

    BC BATTERY CONTROLLER
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。
    内容本体、保証書(1年)適合品番YT9B-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
  • (C9B4)DIFFUSER KIT AROMA MAZDA(マツダ)

    (C9B4)DIFFUSER KIT AROMA

    MAZDA(マツダ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • ブランクキー 2DP-H2511-09-B4 YAMAHA(ヤマハ)

    ブランクキー 2DP-H2511-09-B4

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • (C9B4A)リペア キット ダスト ニッサン

    (C9B4A)リペア キット ダスト

    ニッサン
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • ブランクキー 2EP-H2511-09-B4 YAMAHA(ヤマハ)

    ブランクキー 2EP-H2511-09-B4

    YAMAHA(ヤマハ)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • (C9B4A)リペア キット ダスト ニッサン

    (C9B4A)リペア キット ダスト

    ニッサン
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

    高性能ゲルタイプバッテリー 駆

    BROAD(97件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • ブラケツト 9 B04-F833F-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト 9 B04-F833F-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    GSユアサ(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
    用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
  • (C9B41)リペア キット ダスト ニッサン

    (C9B41)リペア キット ダスト

    ニッサン
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • (C9B41)F.Dシャフトブーツ(OUT) ニッサン

    (C9B41)F.Dシャフトブーツ(OUT)

    ニッサン
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)

    AZ BATTERY(117件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
  • D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタプラスチックフード

    JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型コネクタ形状ジャンクションシェル使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
  • ボルト (9G4B) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9G4B)

    MAZDA(マツダ)
    77税込85
    1個
    翌々日出荷
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト (9K4B) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9K4B)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • 標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー B形

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    溝の形B材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250種類Vプーリー
  • ボルト (9H4B) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9H4B)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ピン (9S4B) MAZDA(マツダ)

    ピン (9S4B)

    MAZDA(マツダ)
    33税込36
    1個
    翌々日出荷
  • リサイクルインク エプソン対応 IB09B互換 エコリカ

    リサイクルインク エプソン対応 IB09B互換

    エコリカ
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 IB09Bシリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種PX-M730F/S730種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 012
  • IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業

    IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ

    タカチ電機工業
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応色(ブッシュ)ゴム:グリーン
  • ボルト フランジ (9G4B) MAZDA(マツダ)

    ボルト フランジ (9G4B)

    MAZDA(マツダ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
  • バイオ抗体フィルター ダイキン工業

    バイオ抗体フィルター

    ダイキン工業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アルミ不等辺アングル 岡田装飾金物

    アルミ不等辺アングル

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)4
  • 265mm 3行[波線]ワイヤーブラシ エスコ

    265mm 3行[波線]ワイヤーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    350税込385
    1個
    当日出荷
    材質(ブラシ部)スチール(波線)全長(mm)265毛丈(mm)20植付(mm)85仕様3行エスコ品番EA109B-41タイプ3行線径(Φmm)0.3材質(柄部)
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリータイプシールド型
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り

    古河電池
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
  • [EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ

    [EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539B-4質量(g)67.5適合サイズ(mm2)80~150
  • NSVプーリ B形4本掛 カネミツ

    NSVプーリ B形4本掛

    カネミツ
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    溝の形B溝数4種類Vプーリー
  • エプソン互換インク 69 オーム電機

    エプソン互換インク 69

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    この商品はプリンター5年間保証対象品です。エプソンの純正インクカートリッジIC4CL69/顔料4色の代わりに使える互換インクカートリッジです。顔料ブラック/顔料シアン/顔料マゼンタ/顔料イエロー、各1個入りブラックのみ増量タイプ残量表示完全対応
    4色入適合機種PX-045APX-046APX-047APX-105PX-405APX-435APX-436APX-437APX-505FPX-535F適合機種メーカーEPSONインク顔料
  • プロテクター B (L) サイド (B4Z9) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (L) サイド (B4Z9)

    MAZDA(マツダ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • SBS-B スクロール生爪 ギガ・セレクション

    SBS-B スクロール生爪

    ギガ・セレクション
    7,698税込8,468
    1組(3個)
    翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • プロテクター B (R) サイド (B4Y9) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (R) サイド (B4Y9)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター B (R) サイド (B4Z9) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (R) サイド (B4Z9)

    MAZDA(マツダ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター B (L) サイド (B4Y9) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (L) サイド (B4Y9)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • 350mm 3行[波線]ワイヤーブラシ エスコ

    350mm 3行[波線]ワイヤーブラシ

    エスコ
    855税込941
    1個
    翌日出荷
    材質(ブラシ部)波線ワイヤー全長(mm)350毛丈(mm)20寸法・サイズ(mm)ブラシ:16×150仕様3行エスコ品番EA109B-42径(Φmm)毛先:0.3材質(柄部)
...
lb-47特集