4,826件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷





手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚 関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリー タイプ液入充電済
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)





モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本 商品タイプギアヘッド単体
1台
13,900 税込15,290
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)


種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型 コネクタ形状ジャンクションシェル 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
1個
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



1個
33 税込36
翌々日出荷

標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250 種類Vプーリー
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー タイプシールド型
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

EPSON(エプソン)用 IB09Bシリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号23 142 012
1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ
RoHS
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)


車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特性防水 使用温度範囲(℃)-40~125 寸法H(mm)28 寸法D(mm)65 寸法W(mm)120 保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア 適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5 材質(カバー)PA66・SEBS 材質(ボディ)PA66(UL94V-2) 材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0) 色(カバー)ブラック・グリーン 材質(ブッシュ)ゴム:TPE 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 色(ブッシュ)ゴム:グリーン
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


材質(ブラシ部)スチール(波線) 全長(mm)265 毛丈(mm)20 植付(mm)85 仕様3行 エスコ品番EA109B-41 タイプ3行 線径(Φmm)0.3 材質(柄部)
1個
350 税込385
当日出荷

渡辺電機工業熱電対温度変換器
RoHS
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6965種類の商品があります)

エスコ品番EA539B-4 質量(g)67.5 適合サイズ(mm2)80~150
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ギガ・セレクションSBS-B スクロール生爪
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
1組(3個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

この商品はプリンター5年間保証対象品です。エプソンの純正インクカートリッジIC4CL69/顔料4色の代わりに使える互換インクカートリッジです。顔料ブラック/顔料シアン/顔料マゼンタ/顔料イエロー、各1個入りブラックのみ増量タイプ残量表示完全対応
4色入 適合機種PX-045APX-046APX-047APX-105PX-405APX-435APX-436APX-437APX-505FPX-535F 適合機種メーカーEPSON インク顔料
1個
2,898 税込3,188
当日出荷





材質(ブラシ部)波線ワイヤー 全長(mm)350 毛丈(mm)20 寸法・サイズ(mm)ブラシ:16×150 仕様3行 エスコ品番EA109B-42 径(Φmm)毛先:0.3 材質(柄部)
1個
855 税込941
翌日出荷

幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)