カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「9c1109 toto」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングE (9S) MAZDA(マツダ)リングE (9S)MAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
プラグインユニット (VV5QC11-09~) SMCプラグインユニット (VV5QC11-09~)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC1000
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
シングルレバー混合栓用散水板部 TOTOシングルレバー混合栓用散水板部TOTO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱
9日以内出荷
低水圧でハンドシャワーのソフトの水勢が弱い場合に使用してください。
適合品番TKJ31UBF型適合本体TKJ32型、TKG32型、TK51型
クリックシャワーヘッド TOTOクリックシャワーヘッドTOTO(13件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほかホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
スプレーシャワーヘッド(節水タイプ) TOTOスプレーシャワーヘッド(節水タイプ)TOTO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
快適さはそのままに約15%の節水効果。
適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36タイプ節水タイプ接続ねじG1/2取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
プラグインユニット (VV5QC11-08~) SMCプラグインユニット (VV5QC11-08~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC1000
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)KITZ(キッツ)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
プラグインユニット (VV5QC11-02~) SMCプラグインユニット (VV5QC11-02~)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC1000
Rc 1/4" 四方向手動切替バルブ エスコRc 1/4" 四方向手動切替バルブエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153EA-2
節水シャワー(銀色) TH770C TOTO節水シャワー(銀色) TH770CTOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
めっき適合品番TMW40CCR、TMW40CCRZ、TMH20CC3R、TMH20CC3HR、TMNW40CCR止水スイッチなし水流切替×
エアインクリックシャワー TOTOエアインクリックシャワーTOTO(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
適合TMGG40EW-QEW,TMGG46EWほかホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)タイロッドエンドブーツOHNO(大野ゴム工業)(874件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
水回り部品 洗面所 洗面所水栓 シャワー:シャワーヘッド部 TOTO水回り部品 洗面所 洗面所水栓 シャワー:シャワーヘッド部TOTO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ペールホワイト止水スイッチなし水流切替×
シャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード) TOTOシャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード)TOTO
9,398税込10,338
1個
当日出荷
「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。TOTO独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で節水を実現します。
ホワイト対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓止水スイッチなし水流切替×
節水シャワーヘッド(ホース付) TOTO節水シャワーヘッド(ホース付)TOTO(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1600材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール寸法(mm)240×55×300ホワイトホース長さ(m)1.6適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか止水スイッチなし水流切替×
400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形) KITZ(キッツ)400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボア
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート)KITZ(キッツ)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
エアインシャワー(TOTO用) ハウステックエアインシャワー(TOTO用)ハウステック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
TOTO水栓専用
ホワイトシリーズ適合:フェリテ止水スイッチなし水流切替×
ワンダービートクリックシャワーヘッド TOTOワンダービートクリックシャワーヘッドTOTO(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
適合機種TMNW40JWR、(TMHG40JW)、(TMW40JWR)、(TMW40JWRZ)、(TMG40JW)、(TMG40JWZ)