カテゴリ
- バイク純正部品(62)
- オフィス家具(53)
- バイク部品(33)
- トラック用品・パーツ(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- 測定用品(17)
- カー用品(14)
- 作業服(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 自動車純正部品(11)
- 制御機器(9)
- 自動車補修部品(9)
- 家電(9)
- 保管用品(8)
- 事務用品(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 農業機械(7)
- 作業工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 電気材料(6)
- 機構部品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 物流用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 切削工具(5)
- 清掃用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 自転車部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- テープ(3)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- エンジン工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 安全保護具(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(63)
- オカムラ(岡村製作所)(43)
- 雅(24)
- メディアカバーマーケット(20)
- ラムマウント(17)
- シバタ(フォークリフト)(12)
- 矢崎化工(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- エスコ(6)
- ナイキ(6)
- NACHI(不二越)(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- アイゼン(6)
- brembo(6)
- カクダイ(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- TRUSCO(4)
- マキタ(4)
- 友屋(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「9gr」の検索結果

パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR
ダイヤテックス(500件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
3DACF044D-9GR-AM
Koyo(光洋シーリングテクノ)¥9,298税込¥10,2281個翌日出荷主な適合純正品番42410-30021・42410-0N010・42410-30020適合メーカーTOYOTA
EPSON純正 インクカートリッジ SC9GR15A グリーン
EPSON¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G色グリーン適合機種メーカーエプソン
EPSON純正 インクカートリッジ SC9GR35A グリーン
EPSON¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G色グリーン適合機種メーカーエプソン
抗菌でか見えタイマー TD429
タニタ(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約75(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能○リピート機能○電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(18件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(8件のレビュー)¥42税込¥461個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
固形ペンキ
サクラクレパス(17件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク
テープディスペンサー
ヤエス軽工業(2件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) 工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。 メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。 デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 プリセットカウンター、ループ機能つき。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など材質ABS樹脂質量(kg)1.6電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行213本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)140ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)テープ長さ設定範囲(mm)5~999RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213
40Vmaxハンディソー
マキタ(2件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷から3日以内出荷ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整電源(V)直流36(40Vmax)チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]オイルタンク容量(mL)551充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
スマートフォンケース
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スマートフォンの収納に便利なケースです。ベルトに縦、横どちらでも取付できる2WAYタイプです。用途携帯用品の収納。材質ポリエステル質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×150
現場写真工事用木製黒板耐水GRタイプ
マイゾックス¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷雨でも水を弾き文字が消えにくい全天候型耐水モデル寸法(mm)450×600タイプW-9GR、無地、暗線なし表示項目無地マイゾックスコード221388
ダストモップ
ラバーメイド¥12,980税込¥14,2781個欠品中収縮防止加工済みのモップです。取り付けやすくなっています。汎用性に優れたモップです。防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。適合機種ダストモップ縦(mm)127
ダイヤルワイヤーロック
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)。ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。材質ABS樹脂質量(g)52鍵初期設定番号は000です。分野設備・機械
密閉用ワッペンセット
ブレイン(1件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291セット当日出荷ファンを使わない時期もエアコン服を使用可能に!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容アイロン接着式円形マジックテープ2枚・円形マジックカバー2枚
モバイルバッテリー10000mAh
プラタ¥3,370税込¥3,7071台当日出荷ネッククーラーなど長時間の使用に適した専用のモバイルバッテリーです。 ネッククーラーでは3~5時間の連続使用が可能。 Type-C入出力端子搭載。 4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き! 最大出力2.4A!用途ネッククーラーのモバイルバッテリーとして。PLATAポータブルネッククーラーに最適。付属品Type-Cケーブル定格電圧DC5V定格出力USB-A:DC5V/2.4A、USB-C:DC5V/2.4Aバッテリー内蔵リチウムイオン3.7V保証期間ご購入日から3か月バッテリー容量(mAh)10000(37Wh)定格入力(USB-C)DC5V/2.1A
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
マキタ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から3日以内出荷40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.7(BL4025装着時)高さ(mm)151モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
CP-99 GR セラミックピーラー
京セラ¥898税込¥9881個4日以内出荷軽く、素早く、キレイにむける。すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属に比べ軽く、負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、刃:ファインセラミックス色グリーン高さ(mm)145質量(g)30縦(mm)27横(mm)78
GR-9
MKS(三ヶ島)¥3,298税込¥3,6281組(2個)8日以内出荷コンパクトサイズのプラットフォームペダル。 トゥクリップ使用の定番モデル。ツーリングや街乗りに最適です。用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)70×78質量(g)299ベアリングボールベアリング
Combo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース)
ロジクール¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷トラックパッドを搭載した、着脱式バックライトキーボードケースです。 大きい高精度トラックパッドとiPad用フルサイズキーボードが統合されています。 Smart Connector機能を搭載し、iPadと瞬時にペアリング。 電力はiPadから直接供給されるため、面倒なペアリングや充電、混線の心配は一切必要ありません。 便利な機能と快適な操作性により、iPadがスプレッドシートやドキュメントでの作業向けツールに変わります。 《製品特長》 ・高精度トラックパッド搭載 ・用途に応じてキーボードを着脱、4種類の使用モードを選択可能(タイピング/スケッチ/表示/読書) ・柔軟性の高いキックスタンドで最適な角度に調節可能 ・iPadに完璧にフィットする設計により、傷や衝撃から保護 ・iPad iOSショートカットキー&バックライト機能搭載 ・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き接続方式Smart Connectorキーストローク(mm)1キーピッチ(mm)18
4サイズから選べる 収納付き ユニット畳 小上がり 畳
萩原¥16,980~税込¥18,678~1台(1台)翌々日出荷洋室に和モダンな空間を。畳ユニット「タタミ座」。自由に組み合わせてフローリングでも手軽に畳スペースを作れます。畳部分には天然い草を使用しているので、春夏はひんやり涼み、秋冬はこたつと合わせて、1年中快適なリラックススペースへ。小上りなので、畳のベッドとして使用したり、ベンチやスツールとしてそのまま腰かけたりすることもできます。キッズスペースとしてお子様の遊び場やお昼寝にも。い草には湿度調節や空気清浄の機能があるので、お子様にも安心してお使いいただけます。また、フタの取り外しだけで収納スペースになるのでお部屋の広さはそのままで収納を増やしたい方におすすめです。ブラウン×ブラウン、ブラック×グリーン、ナチュラル×ベージュ(縁なし)の3色からお選びください。用途収納家具 , 収納ベンチとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、張地:い草備考〇組立式
GR-17用柄一式
アルスコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷GR-17用の柄一式です。仕様●対応品番:GR-17●対応品番/部品番号:GR-17/アズワン品番68-0769-78
...