カテゴリ

  • オフィス家具(39)
  • バイク部品(33)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • カー用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 作業服(13)
  • 測定用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 家電(9)
  • 制御機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(7)
  • 農業機械(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 切削工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車部品(4)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • エンジン工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「9gr」の検索結果

関連キーワード
317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR

    ダイヤテックス(500件のレビュー)
    249税込274
    1巻ほか
    当日出荷
    引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
    用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
  • 3DACF044D-9GR-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)

    3DACF044D-9GR-AM

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番42410-30021・42410-0N010・42410-30020適合メーカーTOYOTA
  • 抗菌でか見えタイマー TD429 タニタ

    抗菌でか見えタイマー TD429

    タニタ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約75(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能リピート機能電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
  • 固形ペンキ サクラクレパス

    固形ペンキ

    サクラクレパス(17件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。
    用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(12件のレビュー)
    659税込725
    1袋(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • グリーンコンテナ TRUSCO

    グリーンコンテナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレンフタなしコンテナ種類ベタ目
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スチロールクロークチケットA型 友屋

    スチロールクロークチケットA型

    友屋
    5,598税込6,158
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチロール樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)札:40×60、クリップ:35×40
  • シリコンリストバンド 友屋

    シリコンリストバンド

    友屋(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質シリコン寸法(mm)本体:円周202、幅12、厚さ2、印刷可能範囲:9×80
  • ネームタグ 友屋

    ネームタグ

    友屋
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質軟質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)本体:65×130(中紙名刺サイズ)寸法(縦×横)(mm)130×65
  • テープディスペンサー ヤエス軽工業

    テープディスペンサー

    ヤエス軽工業(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) 工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。 メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。 デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 プリセットカウンター、ループ機能つき。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
    付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など材質ABS樹脂質量(kg)1.6電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行213本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)140ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)テープ長さ設定範囲(mm)5~999RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213
  • 40Vmaxハンディソー マキタ

    40Vmaxハンディソー

    マキタ(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整
    電源(V)直流36(40Vmax)チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]オイルタンク容量(mL)551充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
  • スマートフォンケース SK11

    スマートフォンケース

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スマートフォンの収納に便利なケースです。ベルトに縦、横どちらでも取付できる2WAYタイプです。
    用途携帯用品の収納。材質ポリエステル質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×150
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイパワー・軽快・低騒音
    電源(V)直流36(40Vmax)草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600
  • 現場写真工事用木製黒板耐水GRタイプ マイゾックス

    現場写真工事用木製黒板耐水GRタイプ

    マイゾックス
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    雨でも水を弾き文字が消えにくい全天候型耐水モデル
    寸法(mm)450×600タイプW-9GR、無地、暗線なし表示項目無地マイゾックスコード221388
  • ダストモップ ラバーメイド

    ダストモップ

    ラバーメイド
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    収縮防止加工済みのモップです。取り付けやすくなっています。汎用性に優れたモップです。防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。
    適合機種ダストモップ縦(mm)127
  • チップ #GR/L タンガロイ

    チップ #GR/L

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ダイヤルワイヤーロック ジョー・プリンス竹下

    ダイヤルワイヤーロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)。ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
    材質ABS樹脂質量(g)52初期設定番号は000です。分野設備・機械
  • 密閉用ワッペンセット ブレイン

    密閉用ワッペンセット

    ブレイン(1件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1セット
    当日出荷
    ファンを使わない時期もエアコン服を使用可能に!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容アイロン接着式円形マジックテープ2枚・円形マジックカバー2枚
  • ワンタッチレバーハンドルダブルロングタイプ KVK

    ワンタッチレバーハンドルダブルロングタイプ

    KVK(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合ほとんどのメーカーに取付できます。長さ(mm)170
  • モバイルバッテリー10000mAh プラタ

    モバイルバッテリー10000mAh

    プラタ
    3,370税込3,707
    1台
    当日出荷
    ネッククーラーなど長時間の使用に適した専用のモバイルバッテリーです。 ネッククーラーでは3~5時間の連続使用が可能。 Type-C入出力端子搭載。 4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き! 最大出力2.4A!
    用途ネッククーラーのモバイルバッテリーとして。PLATAポータブルネッククーラーに最適。付属品Type-Cケーブル定格電圧DC5V定格出力USB-A:DC5V/2.4A、USB-C:DC5V/2.4Aバッテリー内蔵リチウムイオン3.7V保証期間ご購入日から3か月バッテリー容量(mAh)10000(37Wh)定格入力(USB-C)DC5V/2.1A
  • 100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ

    100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX

    マキタ
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.7(BL4025装着時)高さ(mm)151モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
  • GR-9 MKS(三ヶ島)

    GR-9

    MKS(三ヶ島)
    3,298税込3,628
    1組(2個)
    8日以内出荷
    コンパクトサイズのプラットフォームペダル。 トゥクリップ使用の定番モデル。ツーリングや街乗りに最適です。
    用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)70×78質量(g)299ベアリングボールベアリング
  • CP-99 GR セラミックピーラー 京セラ

    CP-99 GR セラミックピーラー

    京セラ
    898税込988
    1個
    4日以内出荷
    軽く、素早く、キレイにむける。すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属に比べ軽く、負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
    材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、刃:ファインセラミックスグリーン高さ(mm)145質量(g)30縦(mm)27横(mm)78
  • 1/8インチ テーパーネジプラグ エスコ

    1/8インチ テーパーネジプラグ

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949GR-1形状プラグ
  • スピンドルガイド TOTO

    スピンドルガイド

    TOTO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 3/8インチ テーパーネジプラグ エスコ

    3/8インチ テーパーネジプラグ

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GR-3形状プラグ
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
    タイプシングルクランプ
  • 4サイズから選べる 収納付き ユニット畳 小上がり 畳 萩原

    4サイズから選べる 収納付き ユニット畳 小上がり 畳

    萩原
    16,980税込18,678
    1台(1台)
    翌々日出荷
    洋室に和モダンな空間を。畳ユニット「タタミ座」。自由に組み合わせてフローリングでも手軽に畳スペースを作れます。畳部分には天然い草を使用しているので、春夏はひんやり涼み、秋冬はこたつと合わせて、1年中快適なリラックススペースへ。小上りなので、畳のベッドとして使用したり、ベンチやスツールとしてそのまま腰かけたりすることもできます。キッズスペースとしてお子様の遊び場やお昼寝にも。い草には湿度調節や空気清浄の機能があるので、お子様にも安心してお使いいただけます。また、フタの取り外しだけで収納スペースになるのでお部屋の広さはそのままで収納を増やしたい方におすすめです。ブラウン×ブラウン、ブラック×グリーン、ナチュラル×ベージュ(縁なし)の3色からお選びください。
    用途収納家具 , 収納ベンチとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、張地:い草備考〇組立式
  • スツール 長方形 Bタイプ 幅46 ファブリック座面 萩原

    スツール 長方形 Bタイプ 幅46 ファブリック座面

    萩原(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台(1台)
    翌々日出荷
    お部屋の補助席だけでなく、玄関先やキッチン、ソファのオットマン、キッズチェア、インテリアにもおすすめ!座面のファブリックはナチュラルな雰囲気で、北欧インテリアがお好きな方にもピッタリ。来客用にも便利なおしゃれスツールです。
    用途イス・チェア、スツールとして材質主材:ラバーウッド外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×31×43
  • 3/4インチ テーパーネジプラグ エスコ

    3/4インチ テーパーネジプラグ

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GR-6形状プラグ
  • 1/2インチ テーパーネジプラグ エスコ

    1/2インチ テーパーネジプラグ

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GR-4形状プラグ
  • スツール 長方形 Aタイプ ファブリック座面 萩原

    スツール 長方形 Aタイプ ファブリック座面

    萩原
    5,998税込6,598
    1台(1台)
    翌々日出荷
    お部屋の補助席だけでなく、玄関先やキッチン、ソファのオットマン、キッズチェア、インテリアにもおすすめ!座面のファブリックはナチュラルな雰囲気で、北欧インテリアがお好きな方にもピッタリ。来客用にも便利なおしゃれスツールです。
    用途イス・チェア、スツールとして材質主材:ラバーウッド張地ポリエステル外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×31×43材質(座面)ウレタンフォーム
  • グリーンレーザーポイントライナー JEFCOM(ジェフコム)

    グリーンレーザーポイントライナー

    JEFCOM(ジェフコム)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー。レーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)。垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。屋外OK。収納ケース付
    仕様回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1材質本体:ABS、台座:アルミ金具質量(kg)2.43、970(電池含む)サイズ三脚取付部:5/8 インチ質量(g)970(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)本体寸法(mm)123×115×193精度水平・垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:別売LBP-PRG使用周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有:IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)警告傾斜:有(補正範囲外時ブザー音)、有:電池残量表示LEDパルス幅(μs)50
  • 1/4インチ テーパーネジプラグ エスコ

    1/4インチ テーパーネジプラグ

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GR-2形状プラグ
  • 壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション フック LAMP(スガツネ工業)

    壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション フック

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    AP-BR351用フック仕様です。
    付属品フックキャッチ材質ABS樹脂材質/仕上ABS樹脂/ダークグレー色(本体)ダークグレーアズワン品番64-6768-31
  • 1インチ テーパーネジプラグ エスコ

    1インチ テーパーネジプラグ

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GR-8形状プラグ
  • パペルール バインダー 日本ノート

    パペルール バインダー

    日本ノート
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    豊富なカラーとサイズ展開 。通常よりも幅広の表紙とインデックスで、クリアポケット使用時にもインデックスが隠れず、プリントの整理などにも便利です。表2にはポケット付きで、プリントやちょっとしたチラシなどを保管しておけます。
    仕様ポケット 表2 / インデックス5枚付
  • 角型手洗器 カクダイ

    角型手洗器

    カクダイ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    須恵器を起源とする美濃の国の陶磁器技術をシンプルに表現しました。人と人をつなぐかすがいのように、和とモダンデザインを結びつけるシリーズです。固定金具付き。置型
    材質陶器製(美濃焼)切込寸法(mm)Φ90
  • Bluetoothスピーカーシステム HARMAN/KARDON

    Bluetoothスピーカーシステム

    HARMAN/KARDON
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    広大なサウンドステージと優れたサウンドパフォーマンス。新開発の「コンスタント・サウンド・フィールド・テクノロジー」はあなたを音楽の世界へと引き込みます。左右のツイーターに囲まれた3チャンネルシステムに備えられたボーカル専用のセンターチャンネルが特別にデザインされた3チャンネルシステムにより、広大なサウンドステージを実現します。この没入型体験により、生活の中にあなたのお気に入りの曲に包まれます。アイコニックなデザイン。Harman Kardon Onyx Studio 9は、どんな場所にも合うクリーンな円形デザインです。一体型アルミニウムフレームは頑丈なハンドルとスタンドとしても機能し、柔らかく丈夫なファブリックはシャープで落ち着きがあり、また、上部のシリコンボタンは使いやすく、簡単に操作できます。Bluetooth対応音楽ストリーミング。Harman Kardon Onyx Studio 9 は、最大2台のモバイルデバイスとシームレスにペアリングできます。プレイリストや音楽を順番に共有し、ダイナミックなサウンドでお楽しみください。
    電源(V)100~240 AC:50Hz/60Hzケーブル長(m)2本体質量(kg)3.33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289.2×287.5×130定格出力50W RMS周波数特性50Hz~20kHz(-6dB)バッテリーリチウムイオンポリマー 17.14Wh(3.63V/4722mAh相当)S/N比80dB以上充電時間(時間)バッテリー:4スピーカー120mmウーファー×1、20mmツイーター×3対応フォーマットmp3USBポートUSB Type-C / 5V / 2.1A(最大)Bluetoothバージョン:5.3、プロファイル:A2DP 1.4、AVRCP 1.6、トランスミッター周波数帯域: 2400~2483.5MHz、トランスミッター出力: ≦ 12dBm (EIRP)、トランスミッターモジュレーション:GFSK、π/4 DQPSK、8DPSKはい再生時間(時間)最大8(音量と再生するコンテンツによって異なります)ケーブルタイプAC電源ケーブル(地域によって異なる)
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
"9gr" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷