曜日別特売

パペルール バインダー

パペルール バインダー - 日本ノートパペルール バインダー - 日本ノートパペルール バインダー - 日本ノートパペルール バインダー - 日本ノートパペルール バインダー - 日本ノートパペルール バインダー - 日本ノートパペルール バインダー - 日本ノートパペルール バインダー - 日本ノート

豊富なカラーとサイズ展開
通常よりも幅広の表紙とインデックスで、クリアポケット使用時にもインデックスが隠れず、プリントの整理などにも便利です。
表2にはポケット付きで、プリントやちょっとしたチラシなどを保管しておけます。

仕様
ポケット 表2 / インデックス5枚付
内容量
1個
全18種類を絞り込む
規格
色
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
規格
リーフ枚数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LN59LB 7742485077424850LN59LBライトブルーA4収納目安:130枚265×314×27
¥900
¥749
¥824(税込)
5日以内出荷
LN59P 7742486877424868LN59PピンクA4収納目安:130枚265×314×27
¥900
¥749
¥824(税込)
5日以内出荷
LN59PU 7742488677424886LN59PUパープルA4収納目安:130枚265×314×27
¥900
¥749
¥824(税込)
5日以内出荷
LN59MG 7742491177424911LN59MGミントグリーンA4収納目安:130枚265×314×27
¥900
¥749
¥824(税込)
5日以内出荷
LN59W 7742501777425017LN59WホワイトA4収納目安:130枚265×314×27
¥900
¥749
¥824(税込)
5日以内出荷
LN59GR 7742503577425035LN59GRグレーA4収納目安:130枚265×314×27
¥900
¥749
¥824(税込)
5日以内出荷
LN58LB 7742506077425060LN58LBライトブルーB5収納目安:50枚227×270×16
¥590
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
LN58P 7742507877425078LN58PピンクB5収納目安:50枚227×270×16
¥590
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
LN58PU 7742509677425096LN58PUパープルB5収納目安:50枚227×270×16
¥590
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
LN58MG 7742512177425121LN58MGミントグリーンB5収納目安:50枚227×270×16
¥590
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
LN58W 7742513977425139LN58WホワイトB5収納目安:50枚227×270×16
¥590
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
LN58GR 7742515777425157LN58GRグレーB5収納目安:50枚227×270×16
¥590
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
LN57LB 7742517577425175LN57LBライトブルーA5収納目安:80枚198×225×21
¥570
¥479
¥527(税込)
5日以内出荷
LN57P 7742520077425200LN57PピンクA5収納目安:80枚198×225×21
¥570
¥479
¥527(税込)
5日以内出荷
LN57PU 7742521877425218LN57PUパープルA5収納目安:80枚198×225×21
¥570
¥479
¥527(税込)
5日以内出荷
LN57MG 7742523677425236LN57MGミントグリーンA5収納目安:80枚198×225×21
¥570
¥479
¥527(税込)
5日以内出荷
LN57W 7742526177425261LN57WホワイトA5収納目安:80枚198×225×21
¥570
¥479
¥527(税込)
5日以内出荷
LN57GR 7742527977425279LN57GRグレーA5収納目安:80枚198×225×21
¥570
¥479
¥527(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする