空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
比色表により簡単に二酸化窒素が測定できるキットです。キット内の捕集管を測定したい場所に設置して、24時間後に試薬を入れ変化した色を比色します。
セット内容二酸化窒素捕集管 2本、ピンセット 1本、ろ紙押さえ 2本、セル洗浄用綿棒 3本、試薬付きろ紙 20回分、捕集管取付用遮光袋 2枚、重曹(炭酸水素ナトリウム) 8g、駒込ピペット(キャップ付き) 1本、二酸化窒素(NO2)豆知識 1部、比色表 1枚、比色セル(ふた付き) 2個、ザルツマン試薬100mL 1本
測定回数20回
測定範囲(ppm)0.01~0.20(10段階)
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源単4乾電池×1本(付属)
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
付属品測定捕集管10個、試薬付ろ紙50枚、ピンセット、ザルツマン試薬、比色セル2個、駒込ピペット
寸法(mm)87×160×60
電源006P(9V)又はACアダプタ(付属)
対象ガス二酸化窒素(NO2)、0~2000ppm、デジタル表示
アズワン品番64-5060-89
保管環境冷蔵
1個
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1
全長(mm)240
質量(g)300
アズワン品番8-5661-01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
測定範囲(mg/L)0.04-10
TGK品番169-80-03-71
使用検知管名19LA アルシン
許容濃度(mg/L)0.01(J)
目盛範囲(mg/L)(0.1)-1.5
有効期限(年)2
吸引回数(n)1、3、(5)、10
対象ガスアルシン
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
測定範囲(mg/L)50-2500
TGK品番169-80-03-70
使用検知管名11HA 窒素酸化物
許容濃度(mg/L)─
目盛範囲(mg/L)(50)-2500
有効期限(年)2
吸引回数(n)(1)
対象ガス窒素酸化物
1個
¥2,390
税込¥2,629
3日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:159L テトラヒドロフラン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:5~232ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガステトラヒドロフラン
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml)
仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd
型式106G
使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり)
有効期限(年)3
化学式CO
測定時間3分
校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス
対象ガス一酸化炭素
変色黄→黒褐色
アズワン品番8-5352-39
経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
種別電動吸引式 133P テトラクロロエチレン
アズワン品番2-1305-20
1箱
¥3,198
税込¥3,518
13日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.05-2mg/l
TGK品番169-80-03-31
使用検知管名6L 水蒸気
許容濃度(mg/L)─
目盛範囲(mg/L)(0.05)-1mg/l
有効期限(年)3
吸引回数(n)0.5.(1)
対象ガス水蒸気
1個
¥3,190
税込¥3,509
3日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:6 水蒸気●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~32mg/L●標準吸引回数(n):1●特記事項:湿度測定●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス水蒸気
校正証明書一般校正
長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。
ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
ガステック気体採取器と水蒸気検知管を用いて、空気中の水蒸気量を測定し、その値を利用して気体定数を求める実験を行うためのセットです。
セット内容ガステック気体採取器 GV-100S、ガステック気体検知管No.6H20(測定範囲:0.5~32mg/L)10本
1個
¥25,200
税込¥27,720
9日以内出荷
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
色シルバー
仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
保証期間1年
外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)
適合メーカーTOTO
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂
クラスC2
RoHS指令(10物質対応)対応
ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。
用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。
付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品
トラスコ品番244-2480
幅(mm)320
高さ(mm)445
奥行(mm)457
電源(V)単相100
消費電力(W)1040
タンク容量(L)11
吸込仕事率(W)223
集塵容量(L)11
電源コード(m)8
最大風量(m3/min)2.5
吸水量(L)9
最大真空圧(kPa)23.3
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
規格M5X0.82シユ
部品名称6カクナツト
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.21MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.9MB)
図解NoBSA-420LDASH コントロールボックス、センサ部品_No.9、MBC265L(L30) 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.27、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機~K4113210部品 6カクナット_No.22、MSL330-K -A スライダ組立部品_No.13、MBS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、BSA-420JDES コントロールボックス、センサ部品_No.9、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.62、MB2330L 本体部品_No.29、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.9、BSA-420JDAS コントロールボックス センサ部品_No.9、細霧ノズルSセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.12、MBC255L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.30、BC30M エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.30など
1セット(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
関連キーワード