21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1缶
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質クロム酸処理鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に 材質ブリキ 全長(mm)44 全幅(mm)95 中栓付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1缶
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(110本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)COZY PACK
エコ商品
塗料中に含まれている有機溶剤などの化学物質によって発生する「におい」は、人にとって不快に感じられます。 それは、水性塗料(エルマジョン塗料)の場合でも、塗装作業中の近くにいる人にとっては「におい」が気になる場合があります。 そこで、「におい」を極限まで抑えた水溶性塗料を開発しました。 特殊エルマジョン設計により、有機溶剤を全く含んでいないので、塗装中や塗装後のにおいが少ないです。 オフィスビル・各種商業施設(ホテル・デパートなど)・ミュージアムなどの空調一括管理施設、病院・空港などの24時間稼働施設などの定期メンテナンスやテナント入れ替え時の塗り替えに最適。 (においの感じ方は個人差があります。塗装環境によっても異なります) ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物を配合していませんので、人や地球環境への影響がありません。 また、水性なので安心・安全です。
用途建築物の室内壁面のコンクリート・モルタル・各種ボード面の新設及び塗り替え 主成分エマルション 硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:30/30℃:20 主な用途コンクリート、モルタウ、各種ボード面 指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:20/30℃:15 塗布方法刷毛・ローラー 使用場所室内 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~3 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ツヤ消し ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.12 塗回数2 塗装間隔(20℃)2時間以上
1缶(4kg)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (681種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(50本)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)COZY PACK Air 濃彩
エコ商品
抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料 塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭 蛍光灯で光触媒効果! ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。 LEDでも同様の効果はあります。
用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部 主な用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部 使用場所室内 特性ツヤ消し 主成分エマルション ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 粘度(23℃)80KU~95KU 硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20 膜厚(μm)20~30/回 指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:30/30℃:15 密度(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00 希釈剤水道水 塗布方法刷毛・ローラー、スプレー 希釈率(%)刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間 加熱残分(%)50~65 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(40個)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管用止め栓です。締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(40本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール タイプ全ねじ 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(90本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

オンザウォールひとりで塗れるもん
エコ商品
主成分石灰石(炭酸カルシュウム) 仕様ひとりで塗れるもんの調色対応 種類内装仕上げ材 塗布厚さ1~2 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策 ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
1缶(11kg)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (846種類の商品があります)

締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、容器材質:ダンボール、表面処理:黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(40個)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)COZY PACK Air 淡彩色
エコ商品
抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料 塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭 蛍光灯で光触媒効果! ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。 LEDでも同様の効果はあります。
用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部 主な用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部 使用場所室内 特性ツヤ消し 主成分エマルション ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 粘度(23℃)80KU~95KU 硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20 膜厚(μm)20~30/回 指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:30/30℃:15 密度(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00 希釈剤水道水 塗布方法刷毛・ローラー、スプレー 希釈率(%)刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間 加熱残分(%)50~65 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (680種類の商品があります)

接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

関連キーワード