カテゴリ

  • 制御機器(991)
  • パソコン/周辺機器(500)
  • メカニカル部品(435)
  • 切削工具(366)
  • 空調・照明・電設資材(357)
  • ねじ・ボルト・釘(315)
  • 測定用品(286)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(278)
  • バイク部品(216)
  • 農業機械(210)
  • 自動車補修部品(208)
  • 作業工具(207)
  • トラック用品・パーツ(168)
  • オフィス家具(154)
  • 配管・水廻り設備部材(122)
  • 事務用品(113)
  • 機構部品(112)
  • 電動工具(99)
  • 電気材料(88)
  • 家電(83)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • 科学研究・開発用品(72)
  • 物流用品(70)
  • 溶接用品(66)
  • 建築金物(56)
  • 農具(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
  • 防災用品(41)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 店舗什器・備品(31)
  • 厨房用品(30)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 学童・教育用品(30)
  • 卓上消耗品(29)
  • 安全保護具(29)
  • 塗料(28)
  • 清掃用品(25)
  • 研磨材(25)
  • 空圧工具(22)
  • 保管用品(20)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 安全用品(16)
  • 安全標識(16)
  • 住設機器(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • カー用品(14)
  • 作業服(14)
  • テープ(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 手袋(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 自転車部品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 縫製用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 医療(6)
  • 梱包用品(5)
  • マスク(5)
  • 日用品(4)
  • 理美容(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 進物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「9p」の検索結果

6,366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JD110VFG9P2 ELPAJD110VFG9P2ELPA(3件のレビュー)
816税込898
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
AD-8127-9P25P用インクリボン A&D(エー・アンド・デイ)AD-8127-9P25P用インクリボンA&D(エー・アンド・デイ)
8,498税込9,348
1箱(5個)
当日出荷
適合機種AD-8127-9P25PRoHS指令(10物質対応)対応
JD110VG9P2 ELPAJD110VG9P2ELPA
816税込898
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
D-SUBコネクタ(9Pオス) LINKMAND-SUBコネクタ(9Pオス)LINKMAN
189税込208
1個
欠品中
RS-232Cなどの規格に用いられる通信用コネクターのD-SUBコネクターの9ピンオスです。 メスコネクターは【3220DB9SSWGTE】を参照してください。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
MIWA 2ジガワコード9P 美和ロックMIWA 2ジガワコード9P美和ロック
999税込1,099
1個
当日出荷
オス側
グリーン購入法適合
L17DEFRA09P AMPHENOLL17DEFRA09PAMPHENOL
399税込439
1個
翌々日出荷
D-SUBコネクタ(9Pメス) LINKMAND-SUBコネクタ(9Pメス)LINKMAN
189税込208
1個
当日出荷
D-SUBコネクター9ピンのメスです。 オスコネクターは、【3220DB9SPWGTE】を参照してください。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
TC 9P タイガークラウンTC 9Pタイガークラウン
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
材質スチール/クロームメッキサイズ9P種類プロシェル型品名・タイプフレキシブルモルド・天板型寸法(縦×横×高さ)(mm)255×248×14
Black ハート型 9P タイガークラウンBlack ハート型 9Pタイガークラウン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
こびりつかず、耐熱・耐冷に優れた焼型です。熱伝導率はもちろんのこと型抜けもよく美しい焼き上がりに。お手入れのしやすい万能焼型です。
材質スチール(シリコーン樹脂焼付塗装)寸法(mm)ハート1P:60×62×13容量(mL)ハート1P:30、270質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×246×13品名・タイプゼリー・ケーキ型耐久温度(℃)耐熱250/耐冷-10
D-SUBコネクタ(9Pオス) CVILUXD-SUBコネクタ(9Pオス)CVILUX
189税込208
1個
3日以内出荷
はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(9Pオス)
定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
洗車キット 9P ヒロ・コーポレーション洗車キット 9Pヒロ・コーポレーション
2,998税込3,298
1セットほか
4日以内出荷
洗車に必要なものがすべてそろった9点セット。オールインワンですべてをケア。手軽にプロ級の輝き
危険物の類別非危険物
洗浄ホース9P フルテック洗浄ホース9Pフルテック
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
温度(℃)-40~100耐圧(MPa)35質量(g/m)550外径(mm)17.4内径(mm)9.5
ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD9P1 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD9P1室本鉄工
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番852-3348
SLPX682M080E9P3 CORNELL DUBILIERSLPX682M080E9P3CORNELL DUBILIER
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DE-9P-K87 ITT CANNONDE-9P-K87ITT CANNON
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS232ストレートケーブルD-sub9Pメス/メス カモンRS232ストレートケーブルD-sub9Pメス/メスカモン
489税込538
1本
当日出荷
両端D-sub9ピン(メス)のRS232C用ケーブル
付属品ポストネジ(ミリ)アイボリータイプ両端D-sub9P(メス)コネクタ形状両端D-sub9P(メス)結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス-メス
9P EIS POST HDR VERTICAL TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))9P EIS POST HDR VERTICALTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L777RRE09P AMPHENOLL777RRE09PAMPHENOL
93税込102
1個
7日以内出荷
57303 マフィンカップ型 9P 富士ホーロー57303 マフィンカップ型 9P富士ホーロー
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ムラのない熱まわりで焦げ付きにくく、焼き上がりも綺麗なフッ素樹脂加工。。ムラのない熱まわりで焦げ付きにくく、焼き上がりも綺麗なフッ素樹脂加工。使用後のお手入れも簡単です。おいしい手作りお菓子をお楽しみください。
仕様オーブン使用可材質本体:スチール(ふっ素樹脂塗膜加工)質量(g)約370寸法(cm)26.6×26.6×3.1
D-SUBコネクタカバー(9P用 インチネジ) LINKMAND-SUBコネクタカバー(9P用 インチネジ)LINKMAN
489税込538
1個
3日以内出荷
標準D-SUBコネクター9ピン用のケースとして共通に使うことができます。付属ネジはインチのみです。 (コネクタ本体は別途ご購入ください。)
備考手回しねじ付属ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応
(393)コネクター 9P スバル(393)コネクター 9Pスバル
199税込219
1個
5日以内出荷
D-SUBコネクタ(9Pメス) CVILUXD-SUBコネクタ(9Pメス)CVILUX
189税込208
1個
3日以内出荷
はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(9Pメス)
定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
ギルア マドレーヌ型 コックハート型 9P タイガークラウンギルア マドレーヌ型 コックハート型 9Pタイガークラウン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質スチール/クロームメッキ外寸(mm)252×246×H1360×60×H12(1ケ当たり)品名・タイプ焼き菓子型EBM品番3899100
M 3x0.5 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 3x0.5 / 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-3A
M 12x1.75/  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 12x1.75/ 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-12A
M 10x1.5 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 10x1.5 / 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-10A
M 8x1.25/  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 8x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-8A
M 6x1.0 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 6x1.0 / 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-6A
M 5x0.8 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 5x0.8 / 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-5A
M 4x0.7 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 4x0.7 / 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-4A
防爆絶縁型ベーシック9Pセット Ampco防爆絶縁型ベーシック9PセットAmpco
359,800税込395,780
1セット
3日以内出荷
防爆工具でありながら、絶縁1000V仕様です。 ベーシック9Pセットです。 皮膜部分のみ絶縁仕様です。 石油化学工場、精油所、精錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途防爆工具でありながら、絶縁1000V仕様です。ベーシック9Pセットです。皮膜部分のみ絶縁仕様です入組点数9仕様AMCIP-31、AMCIP-35、AMCIP-39、AMCIS-1099、AMCIS-49、AMCTB-10、AMCIW-71、AMCIWSBX2トラスコ品番813-2337材質ニッケルアルミ銅合金、ドライバーシャンク部分ベリリウム銅合金質量(kg)3.5
9P ミニハウジング (オス/ナチュラル) TAKEGAWA(武川)9P ミニハウジング (オス/ナチュラル)TAKEGAWA(武川)
329税込362
1個
5日以内出荷
RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P) A&D(エー・アンド・デイ)RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P)A&D(エー・アンド・デイ)
7,598税込8,358
1本
翌日出荷
片側がD-Sub9Pメスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用
用途FS-iシリーズ、SCシリーズ、SEシリーズ、SWシリーズ、HV-CWPシリーズ、HW-CWPシリーズ、SN-WPシリーズ、SUシリーズ
D-SUBコネクタカバー(9P用、インチネジ) CVILUXD-SUBコネクタカバー(9P用、インチネジ)CVILUX
399税込439
1個
3日以内出荷
9ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具なし) CVILUXD-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具なし)CVILUX
199税込219
1個
3日以内出荷
直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pオス)
備考固定ネジ無し(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付) CVILUXD-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付)CVILUX
199税込219
1個
3日以内出荷
直角スルーホールタイプD-Subコネクタ(9Pオス)
備考固定ネジ付(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SD9P 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SD9P室本鉄工
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3518
燕三 ライラックカトラリー9Pセット 和平フレイズ燕三 ライラックカトラリー9Pセット和平フレイズ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
セット内容コーヒースプーン×4、ヒメフォーク×4、バターナイフ×1シルバー質量(g)210、コーヒースプーン:14、ヒメフォーク:12、バターナイフ:14寸法(cm)コーヒースプーン:全長11.5×幅2.5、ヒメフォーク:全長12×幅1.6、バターナイフ:全長14×幅1.7原材料※ステンレス(サテン仕上)食器洗浄機対応スタイル9P
ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S9P 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S9P室本鉄工
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3510
D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付) LINKMAND-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付)LINKMAN
209税込230
1個
3日以内出荷
基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのメスです。 基板取り付けピンは千鳥になっているのでユニバーサル基板には取り付けられません。 オスコネクターは、【3223DB9RP1G1E】を参照してください。
使用温度範囲(℃)-55~+105絶縁抵抗(MΩ)1000(min)電流容量(A)5ピン数(ピン)9オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)30
...
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
"9p" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷