カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「9s98d13002」の検索結果

クリップナット
篠原電機(26件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。寸法D(mm)4.5材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(422件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)
オチアイ(24件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)ほか当日出荷パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット