カテゴリ

  • バイク部品(246)
  • バイク純正部品(32)
  • 作業工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(6)
  • 農業機械(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「9set」の検索結果

関連キーワード
389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セット モノタロウソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セットモノタロウ(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(9点)
当日出荷
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。六角対辺(mm)6.35セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼
レギュラーローラーセット万能用 TRUSCOレギュラーローラーセット万能用TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル主な用途万能用(多用途)
インパクト用ソケットセット TRUSCOインパクト用ソケットセットTRUSCO
24,980税込27,478
1セット(9点)
当日出荷
使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
カードリング 友屋カードリング友屋
1,998税込2,198
1セット(20個)
当日出荷
CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」 タジマツール(TJMデザイン)CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
70,980税込78,078
1セット(9個)
当日出荷から5日以内出荷
充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質(本体)アルミニウム被削材CV・CVTケーブル材質(刃)スチール
丸軸ストレートコバルトドリル零式 ユニーズ丸軸ストレートコバルトドリル零式ユニーズ
19,980税込21,978
1セット(19本)
当日出荷
最高級コバルトハイス使用。切れ味レベル、業界最強クラス。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径ストレート軸
スターフィットベルトセット治具付 三ツ星ベルトスターフィットベルトセット治具付三ツ星ベルト(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から5日以内出荷
スペアタイヤレンチセット JTCスペアタイヤレンチセットJTC
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
トラック・バスのスペアタイヤ点検の義務化に伴った便利な工具。 インパクトレンチ・ラチェットが使用できる為、スペアタイヤの脱着・緩みを簡単に点検できます。
全長(mm)780差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスストレートドリルセット TRUSCOハイスストレートドリルセットTRUSCO
11,925税込13,118
1セット
当日出荷
一般穴あけ用のドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質【ドリル】高速度鋼(HSS)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
コバルトハイスストレートドリルセット TRUSCOコバルトハイスストレートドリルセットTRUSCO
16,725税込18,398
1セット
当日出荷
ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質【ドリル】コバルトハイス(HSS-Co)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
スイング標識金具付 グリーンクロススイング標識金具付グリーンクロス(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。取付方式単管取付材質(金具)スチール、(板)発泡PP質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時)金具最長660mm、最短475mm
ハイス鋼ストレートドリル19本組セット ウォーターミルズハイス鋼ストレートドリル19本組セットウォーターミルズ
8,798税込9,678
1セット(19本)
当日出荷
1.0mm~10.0mm(0.5mmとび)の19本組セット
関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 1kgセット PROST's関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 1kgセットPROST's
3,898税込4,288
1セット(1kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 原色 #109 シルバーメタリック(粗目) 500g / 専用硬化剤 50g / 希釈用シンナー 500g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。メタリック(粗目)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
R1234yf用バルブコアリムーバーセット JTCR1234yf用バルブコアリムーバーセットJTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷
中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り
対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
キーボード特長手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボードスタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。スタンダードな日本語109A配列のキーボードですUSBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバーNUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付電池が少なくなるとLEDで表示する機能付マウス特長対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。省電力性が高く、約2年の電池寿命があります。
仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし付属のマウスは静音仕様です。、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なし、横スクロール機能:なしセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種分解能1200連続使用時間(時間)260、マウス:510動作力50±5gインターフェースUSBキー数109キー使用電池単四電池 2本、マウス:単三電池 1本防塵防水性能なしボタン数3(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります連続待機時間20000時間、マウス:20000時間ホイール数1読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数800日マルチペアリングなし
見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り Memoria(メモリア)見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張りMemoria(メモリア)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
床から天井まで(高さ約238~253cm)の空間を無駄なく使える突っ張り式スリム本棚。本体に飾り棚2枚と可動棚3枚、上置きに可動棚2枚の計7枚の棚をご用意。全ての棚は1cmピッチで高さ調節でき、増え続ける本も効率よく収納可能です。更に中間固定棚がないため、趣味の道具などの多目的な収納庫としても活躍。天井でしっかり固定するため、万が一の地震にも安心な大容量の壁面収納が実現します。
用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から10穴目から設置可能材質(本体)プリント化粧繊維板梱包数2【本体】可動棚:3枚、飾り棚:2枚、【上置き】可動棚:2枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×16.5×238.5~253.5組立時間60分(目安)(大人2人)
9インチステーSet POSH Faith9インチステーSetPOSH Faith
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ RED EAGLESボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチRED EAGLES
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。
用途ボルトの締め、緩めパープル
フラットビット 8本セット BAHCO(バーコ)フラットビット 8本セットBAHCO(バーコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番384-7378
タイル用ドリルビットセット BAHCO(バーコ)タイル用ドリルビットセットBAHCO(バーコ)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-7380
コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット ホームテイストコレクションキューブラック 深型タイプ LEDセットホームテイスト
6,898税込7,588
1台
翌日出荷
コレクションキューブラック 深型タイプのLEDテープセット!コレクションラックのキューブタイプが出ました!キューブタイプの深型なので、奥行を生かしてちょっとしたコレクションを魅せる収納がしたいという方にピッタリ!LEDテープを付ければ、さらにコレクションが映えること間違いなし!
用途会社の表彰状やトロフィー、コレクションなどのディスプレイラック、収納として。付属品LEDテープ材質プリント紙化粧繊維版、5mm強化ガラス質量(kg)(約)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コレクションキューブ:(約)34.7×29.4×34.5、LEテープ:長さ(約)169組立時間30分
5%コバルトハイス鋼ストレートドリル19本組セット ウォーターミルズ5%コバルトハイス鋼ストレートドリル19本組セットウォーターミルズ
14,980税込16,478
1セット(19本)
4日以内出荷
1.0mm~10.0mm(0.5mmとび)の19本組セット
フォークアダプターセット JTCフォークアダプターセットJTC
15,880税込17,468
1個
5日以内出荷
狭いロアアームのボールジョイントに最適!
用途2個セット JTC3310J・JTC3310K用 先端爪幅:20mm 先端爪幅:24mm 本体差込側径:10mm関連資料(0.2MB)
ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ RED EAGLESボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチRED EAGLES
10,725税込11,798
1セット
5日以内出荷
角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。
用途ボルトの締め、緩めパープル
台車 折りたたみ式 折りたたみコンテナ付き サンワダイレクト台車 折りたたみ式 折りたたみコンテナ付きサンワダイレクト
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
折りたたみ構造で、使う時に簡単に広げて、使わない時に簡単に折りたためるカート。荷台には、荷物を載せて4輪で運ぶこともできるし、2輪で引っ張ることもできます。折りたたみは、キャスターが付いたまま、自動的に連動して折りたためて、コンパクトにできる構造。折り畳んだ際は、キャスターも仕舞われてフラットな状態になるので、保管する場所にも困りません。付属品の折りたたみコンテナも一緒に折りたたんだ状態で、保管することも可能。キャスターは滑らかなTPR素材の75mm径きのものを採用しています。屋外でのアウトドアや車に積んでいく買い物用としても使用できます。付属品で、荷台のポケットにゴム紐が付いており、荷物を固定して運ぶのにも便利です。
付属品引っ掛け式金具付き材質本体:PPキャスター/TPRハンドル(アルミニウム)PP/TPR、付属品:PP樹脂質量(kg)約2.35ブラック色容量(L)約47コード長さ(m)約1色(天板)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)台車サイズ:約38×47.5×13(ハンドル含まず)、折りたたみ時:約38×47.5×4.5、ハンドル高さ:約49・85総耐荷重(kg)約60スタッキング台数:3台※耐荷重内の使用に限ります。
パネルリムーバーセット(スチール製) JTCパネルリムーバーセット(スチール製)JTC
14,430税込15,873
1個
5日以内出荷
キレイに収納出来てバラバラにならない!
用途5本セット JTC5549・JTC5549A・JTC7206・JTC7207・JTC7208のセット
キャップスクリュー用エクストラクター9本組ソケットセット RED EAGLESキャップスクリュー用エクストラクター9本組ソケットセットRED EAGLES
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
【セット内容】3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,10mm,12mm,14mm差し込角は、3/8”
用途ネジの締め、緩めブラック
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット JTCR1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセットJTC(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット
付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNFホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yf取扱説明書jtc4949setb-p.pdf(4.39MB)
コネクターセット JTCコネクターセットJTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター
セット内容44,21901 1個入、44,21896 1個入、44,21905 1個入、44,10662-10 10個入、11,08260-10 10個入、44,20201 1個入適合車種Maserati・Ferrari・Alfa Romeo・Quattroporte 336/337 等RoHS指令(10物質対応)対応
オートビュレット ガラスコック アズワンオートビュレット ガラスコックアズワン
23,900税込26,290
1セット
翌々日出荷
材質ビュレット/硼珪酸ガラス規格ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
(00009)CONSOLE SET 三菱ふそう(00009)CONSOLE SET三菱ふそう
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
オートビュレット アズワンオートビュレットアズワン
25,500税込28,050
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
PISTON SET (09) MAZDA(マツダ)PISTON SET (09)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
(MC009)CONNECTOR SET 三菱ふそう(MC009)CONNECTOR SET三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(MD009)RING SET,PISTON 三菱ふそう(MD009)RING SET,PISTON三菱ふそう
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
【抗菌加工】約30cm ジョイントカーペットマット9枚set ふち付き ユノックス【抗菌加工】約30cm ジョイントカーペットマット9枚set ふち付きユノックス
1,198税込1,318
1セット(9枚)
7日以内出荷から9日以内出荷
衝撃吸収、防音効果、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
材質表面/ポリエステル、裏面/ポリエチレン
(MD009)RING SET,PISTON STD. 三菱ふそう(MD009)RING SET,PISTON STD.三菱ふそう
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
フェンダーステーSET(09-09-001/011用) TAKEGAWA(武川)フェンダーステーSET(09-09-001/011用)TAKEGAWA(武川)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
サイクルアラーム コンバット3センヨウ 9VバッテリーSET KIJIMA(キジマ)サイクルアラーム コンバット3センヨウ 9VバッテリーSETKIJIMA(キジマ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷