カテゴリ
- バイク部品(255)
- バイク純正部品(203)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 作業工具(14)
- 建材・エクステリア(13)
- 自動車純正部品(13)
- 切削工具(8)
- 制御機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 物流用品(4)
- 農業機械(4)
- トラック純正部品(4)
- 縫製用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](197)
- AGRAS(10)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(14)
- EFFEX(エフェックス)(14)
- GBRacing (ジービーレーシング)(12)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- JTC(14)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- KITACO(5)
- MAZDA(マツダ)(6)
- RED EAGLES(3)
- TRUSCO(7)
- アズワン(2)
- ホンダ(205)
- ユノックス(13)
- 三菱ふそう(5)
- 宮谷製作所(5)
- 桂屋ファイングッズ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「9set」の検索結果

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セット
(12件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(9本)当日出荷インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼六角対辺(mm)6.35
スタンド ツイスタースロット 9本用セット (スティック&スタンド付き) TWS09SET
YELLOTOOLS¥79,980税込¥87,9781セット6日以内出荷ロールを立てて収納出来るツイスターシリーズの新商品。9本のフィルムを立てることができます。ティムスティックを使うことで、屈まなくても簡単にフィルムを持ち上げて運搬することが出来ます。下にはキャスターが付いているため、ティムスティックを穴にひっかけて引っ張ることで簡単に移動が出来ます。用途簡単持ち上げ&移動もラクラクに。長さ(cm)【専用スティック】83収納本数(本)9本体寸法(cm)【スタンド本体】55×55×22
レギュラーローラーセット万能用
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。サイズレギュラー種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル主な用途万能用(多用途)
インパクト用ソケットセット
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781セット(9点)当日出荷使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。材質内容品:クロムモリブデン鋼、メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781セット(9個)当日出荷から5日以内出荷充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質(本体)アルミニウム被削材CV・CVTケーブル材質(刃)スチール
丸軸ストレートコバルトドリル零式
ユニーズ¥19,980税込¥21,9781セット(19本)当日出荷最高級コバルトハイス使用。切れ味レベル、業界最強クラス。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径ストレート軸
スペアタイヤレンチセット
JTC¥13,900税込¥15,2901セット当日出荷トラック・バスのスペアタイヤ点検の義務化に伴った便利な工具。 インパクトレンチ・ラチェットが使用できる為、スペアタイヤの脱着・緩みを簡単に点検できます。全長(mm)780差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイスストレートドリルセット
TRUSCO¥16,725税込¥18,3981セット当日出荷ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質【ドリル】コバルトハイス(HSS-Co)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
フォークアダプターセット
JTC¥15,880税込¥17,4681個当日出荷狭いロアアームのボールジョイントに最適!用途2個セット 。JTC3310J・JTC3310K用 。先端爪幅:20mm 。先端爪幅:24mm 。本体差込側径:10mm
ハイスストレートドリルセット
TRUSCO¥11,925税込¥13,1181セット当日出荷一般穴あけ用のドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質【ドリル】高速度鋼(HSS)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ
RED EAGLES¥10,725税込¥11,7981セット当日出荷角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。用途ボルトの締め、緩め色パープル
ツールワゴン ラビットワゴン支柱セット H880用 ブラック
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981組(4本)当日出荷棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。トラスコ品番699-1719材質スチール(粉体塗装)色半艶ブラック
R1234yf用バルブコアリムーバーセット
JTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 1kgセット
PROST's¥3,898税込¥4,2881セット(1kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。用途塗料セット内容PG80 原色 #109 シルバーメタリック(粗目) 500g / 専用硬化剤 50g / 希釈用シンナー 500g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色メタリック(粗目)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
キーボード
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷キーボード特長。手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボード。スタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付。電池が少なくなるとLEDで表示する機能付マウス特長。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。省電力性が高く、約2年の電池寿命があります。仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし付属のマウスは静音仕様です。、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なし、横スクロール機能:なしセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種分解能1200連続使用時間(時間)260、マウス:510動作力50±5gインターフェースUSBキー数109キー使用電池単四電池 2本、マウス:単三電池 1本防塵防水性能なしボタン数3(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります連続待機時間20000時間、マウス:20000時間ホイール数1読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数800日マルチペアリングなし
AC充電器 USB PD対応 PD45W
サンワサプライ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大45WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。仕様USB PD:対応、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)USB PD:45対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 45Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、PPS出力DC3.3V~16V/3A出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り
Memoria(メモリア)¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷床から天井まで(高さ約238~253cm)の空間を無駄なく使える突っ張り式スリム本棚。本体に飾り棚2枚と可動棚3枚、上置きに可動棚2枚の計7枚の棚をご用意。全ての棚は1cmピッチで高さ調節でき、増え続ける本も効率よく収納可能です。更に中間固定棚がないため、趣味の道具などの多目的な収納庫としても活躍。天井でしっかり固定するため、万が一の地震にも安心な大容量の壁面収納が実現します。用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から10穴目から設置可能材質(本体)プリント化粧繊維板梱包数2棚【本体】可動棚:3枚、飾り棚:2枚、【上置き】可動棚:2枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×16.5×238.5~253.5組立時間60分(目安)(大人2人)
ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ
RED EAGLES¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。用途ボルトの締め、緩め色パープル
7段工具箱オプションフルセット
JTC¥209,800税込¥230,7801個翌々日出荷用途別売のオプションが全て付いたフルセットになります。工具箱サイズ:H1037xW725xD514mm・本体重量:72kg ・オプションパーツセット:約15kg 。ステンレス天板材質:SUS304
コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット
ホームテイスト¥6,898税込¥7,5881台翌日出荷コレクションキューブラック 深型タイプのLEDテープセット!。コレクションラックのキューブタイプが出ました!。キューブタイプの深型なので、奥行を生かしてちょっとしたコレクションを魅せる収納がしたいという方にピッタリ!。LEDテープを付ければ、さらにコレクションが映えること間違いなし!用途会社の表彰状やトロフィー、コレクションなどのディスプレイラック、収納として。付属品LEDテープ材質プリント紙化粧繊維版、5mm強化ガラス質量(kg)(約)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コレクションキューブ:(約)34.7×29.4×34.5、LEテープ:長さ(約)169組立時間30分
キャップスクリュー用エクストラクター9本組ソケットセット
RED EAGLES¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷【セット内容】3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,10mm,12mm,14mm。差し込角は、3/8”用途ネジの締め、緩めセット内容3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,10mm,12mm,14mm差し込角は、3/8"色ブラック
パネルリムーバーセット(スチール製)
JTC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷キレイに収納出来てバラバラにならない!用途5本セット 。JTC5549・JTC5549A・JTC7206・JTC7207・JTC7208のセット
R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット
JTC(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNFホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yf
コネクターセット
JTC¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクターセット内容44,21901 1個入、44,21896 1個入、44,21905 1個入、44,10662-10 10個入、11,08260-10 10個入、44,20201 1個入適合車種Maserati・Ferrari・Alfa Romeo・Quattroporte 336/337 等RoHS指令(10物質対応)対応
台車 折りたたみ式 折りたたみコンテナ付き
サンワダイレクト¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷折りたたみ構造で、使う時に簡単に広げて、使わない時に簡単に折りたためるカート。荷台には、荷物を載せて4輪で運ぶこともできるし、2輪で引っ張ることもできます。折りたたみは、キャスターが付いたまま、自動的に連動して折りたためて、コンパクトにできる構造。折り畳んだ際は、キャスターも仕舞われてフラットな状態になるので、保管する場所にも困りません。付属品の折りたたみコンテナも一緒に折りたたんだ状態で、保管することも可能。キャスターは滑らかなTPR素材の75mm径きのものを採用しています。屋外でのアウトドアや車に積んでいく買い物用としても使用できます。付属品で、荷台のポケットにゴム紐が付いており、荷物を固定して運ぶのにも便利です。付属品引っ掛け式金具付き材質本体:PPキャスター/TPRハンドル(アルミニウム)PP/TPR、付属品:PP樹脂質量(kg)約2.35色ブラック色容量(L)約47コード長さ(m)約1色(天板)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)台車サイズ:約38×47.5×13(ハンドル含まず)、折りたたみ時:約38×47.5×4.5、ハンドル高さ:約49・85総耐荷重(kg)約60スタッキング台数:3台※耐荷重内の使用に限ります。
熱中対策ウォッチ カナリアPlus 2026年モデル (保管ケース付き)
リヒトラブ¥99,980税込¥109,9781セット9日以内出荷「熱中対策ウォッチカナリアPlus」10本と、「保管ケース」1個のセットです。暑熱下でのリスクを事前にお知らせします。熱中症の原因となる深部体温野上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。何個入っているかがひとめで分かるケース付きです。ケースはキャビネットに立てて収納でき、使用後は緩衝材を外せば書類入れとして使えます。用途工場や作業現場などでの熱中症対策に。事務所での熱中対策ウォッチの管理に。貸し出し用の熱中対策ウォッチの管理に。トラスコ品番735-7152セット内容熱中対策ウォッチカナリアPlus 10個、専用保管ケース 1個材質本体:ABS樹脂、ベルト部分:シリコン、ステンレス、ケース:ポリプロピレン、緩衝材:ポリエチレン樹脂ケース寸法(mm)保管ケース:幅236×奥行30×高さ322
...