熱中対策ウォッチ カナリアPlus 2026年モデル (保管ケース付き)
「熱中対策ウォッチカナリアPlus」10本と、「保管ケース」1個のセットです。
暑熱下でのリスクを事前にお知らせします。
熱中症の原因となる深部体温野上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。
何個入っているかがひとめで分かるケース付きです。
ケースはキャビネットに立てて収納でき、使用後は緩衝材を外せば書類入れとして使えます。
- 用途
- 工場や作業現場などでの熱中症対策に。
事務所での熱中対策ウォッチの管理に。
貸し出し用の熱中対策ウォッチの管理に。
- トラスコ品番
- 735-7152
- セット内容
- 熱中対策ウォッチカナリアPlus 10個、専用保管ケース 1個
- 材質
- 本体:ABS樹脂、ベルト部分:シリコン、ステンレス、ケース:ポリプロピレン、緩衝材:ポリエチレン樹脂
- ケース寸法(mm)
- 保管ケース:幅236×奥行30×高さ322
- 内容量
- 1セット
注意
※季節商材のため、ご注文前に在庫・納期をお問い合わせください。※作業開始前に手首に着用をお願い致します (作業途中での着用は判定精度が下がる可能性があります)。
※暑い環境下で起こりうる全ての体調不良に対応しているものではございません。
※アラーム作動の有無に関わらず体調の変化を感じた場合は休憩や給水を行い、それでも改善の無い場合は医療機関にご相談ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ


































