スタンド ツイスタースロット 9本用セット (スティック&スタンド付き) TWS09SET

スタンド ツイスタースロット 9本用セット (スティック&スタンド付き) TWS09SET - YELLOTOOLSスタンド ツイスタースロット 9本用セット (スティック&スタンド付き) TWS09SET - YELLOTOOLS

ロールを立てて収納出来るツイスターシリーズの新商品。9本のフィルムを立てることができます。ティムスティックを使うことで、屈まなくても簡単にフィルムを持ち上げて運搬することが出来ます。下にはキャスターが付いているため、ティムスティックを穴にひっかけて引っ張ることで簡単に移動が出来ます。

用途
簡単持ち上げ&移動もラクラクに。
長さ(cm)
【専用スティック】83
収納本数(本)
9
本体寸法(cm)
【スタンド本体】55×55×22
内容量
1セット
注意
※中央の1本分はティムスティックを使用しての持ち上げが出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82383476285083
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする