カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「9tp200-s」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチポイント 日研工作所

    タッチポイント

    日研工作所(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
    赤ランプ部径(mm)16全長(mm)157先端寸法(mm)10先端長(mm)45
  • マシニングセンタ用タッチポイント 日研工作所

    マシニングセンタ用タッチポイント

    日研工作所
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
    用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
  • タッチセンサー SYIC

    タッチセンサー

    SYIC(5件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
    用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。全長(mm)160電源単5乾電池(2個)付先端径(mm)10対象金属
  • スーパーセンター VERTEX(バーテックス)

    スーパーセンター

    VERTEX(バーテックス)(9件のレビュー)
    5,598税込6,158特価
    1個
    当日出荷
    材質SNCM8シャンク径(Φmm)10精度(mm)0.003回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
  • ストレートシャンクマイクロタッチUMT 日研工作所

    ストレートシャンクマイクロタッチUMT

    日研工作所
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
  • アキューセンター高精度芯出しバー BIG DAISHOWA

    アキューセンター高精度芯出しバー

    BIG DAISHOWA(6件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9178件のレビュー)
    309税込340
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • ポイントマスター(PMPシリーズ) BIG DAISHOWA

    ポイントマスター(PMPシリーズ)

    BIG DAISHOWA
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • 交換スタイラス BIG DAISHOWA

    交換スタイラス

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マイクロタッチ 日研工作所

    マイクロタッチ

    日研工作所
    88,880税込97,768
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • タッチポイントセンサ VERTEX(バーテックス)

    タッチポイントセンサ

    VERTEX(バーテックス)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W 日研工作所

    マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W

    日研工作所
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
  • マイクロタッチUMT 日研工作所

    マイクロタッチUMT

    日研工作所
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    3次元電子式基準点検出機 繰返精度±2μのスイング方式のタッチセンサです。 大きなオーバートラベル X、Y=±7mm、Z=3mm 赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。 タッチした瞬間に全周に赤ランプが点灯します。 但し、非電導体には使用出来ません。
    質量(kg)0.7寸法L(mm)65シリーズUMT寸法l1(mm)65外径d(mm)32
  • タッチセンサー2キット ワンダーキット

    タッチセンサー2キット

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    センサーの金属板に手、指などの人体の一部を触れる事によって生じる微少な静電容量変化を検出してリレーを動作させます。センサー感度は調整可能で、リレーの動作モードも4種から選択することができます。ブザー付きなので、センサーの検出を音で知ることも可能です。
    種類工作キット接点構成1c接点(端子台は[COM][NO]のみ)電源電圧(V)DC5(DC4.5~6可)タイマー時間約1~14秒動作モード4種(シンクロ、ホールド、サイクリック、タイマー)定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)動作電流(mA)約80待機電流約0.5mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×55×22
  • ベースマスターゴールド BIG DAISHOWA

    ベースマスターゴールド

    BIG DAISHOWA(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
    用途全ての刃具や加工物、機械に対応質量(kg)0.24全高(mm)50検出方式内部接点方式胴径(Φmm)42.5使用電池SR44×2材質(測定面)セラミック
  • LED表示静電容量式タッチセンサーキット エレキット

    LED表示静電容量式タッチセンサーキット

    エレキット(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    タッチ電極に指が触れていることを検出します。 タッチしている間だけONする「モーメンタリモード」とタッチするごとにON・OFFする「オルタネートモード」から選んで組み立てることができます。
    種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約7(最大)、待機時 約0.7(LED消灯時)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
  • セラミックス芯出しバー フジツール

    セラミックス芯出しバー

    フジツール(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。 X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。
    用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。材質シャンク:SKS/測定子:ジルコニア測定子直径(Φmm)10硬度HRC(刃部)シャンク:58°繰返し精度±0.002
  • スタイラスセンター SK(新潟精機)

    スタイラスセンター

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
    用途ワーク等の寸法・位置決めに。質量(g)約80繰返し精度(μm)±2以内シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)450~600