ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時
ケーブル長(m)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力DC9V 1.2A
時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
アズワン品番64-8090-57
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
KC 9V ACアダプター 2A(2000mA) センターマイナス仕様 AD9V/2A。・9V アダプター/2A センターマイナス仕様。・9VDC 仕様のパワーサプライ等の電源供給に最適な、2A(2000mA) 仕様。・安定した電源供給が可能なレギュレーター搭載。・出力電圧:DC9V、電流容量:2A(2000mA)、入力:100-240V 50/60Hz 0.5A、ケーブル長さ:約1.5m。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
1台
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、 に対応したマルチタイプのACアダプター
出力電流(A)1
出力端子DCコネクタ
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
PD/QC対応 ウルトラスリム超急速ACアダプター
世界最薄級コンパクトサイズ
最大出力20W、スマホなら残量0→50%を約30分
(※PD充電での時間の目安)
バッグの中でも邪魔にならない超薄型軽量ACアダプター
収納式コンセントプラグ採用でさらに小さく収納。
安心の保護回路搭載(過充電保護、過放電保護ほか)
海外でも使用可能な100~240V対応
2台同時充電可能
(※同時充電はPD、QC充電ではなく5V/3Aまでの通常充電となります)
各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどの機器にご使用できます
(※充電ケーブルは別途ご用意ください)
質量(g)55
ポート数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55
定格出力Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A、USB-A:3.6~6V/3A・6.1~9V/2A・9.1~12V/1.5A
コネクタType-C×1、USB-A×1
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。出力9V/2.5Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。22.5W(出力9V/2.5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5
アズワン品番63-3136-24
プラグ形状DC:フォークタイプ
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
KC 9V ACアダプター 500mA センターマイナス仕様 AD9V/500mA。・安定した電源供給が可能な、レギュレーター搭載9V アダプター。・コンパクトかつ500mA の大容量で複数のエフェクターへの電源供給にも最適。・9V アダプター/500mA センターマイナス仕様。・ケーブル長さ:約1.5m。・入力:100-240V 50/60Hz 0.5A。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
1台
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
入力AC100-240V、50/60Hz 出力DC9V、1.45A 動作温度範囲-20~60℃ プラグセンター[+]、外径5.5mm、内径2.1mm
仕様●製品タイプ:AC/DC電源●定格入力: AC100 ~ 240V、 50/60Hz●定格出力: DC9V、1.45A●プラグ:センタープラス、外径5.5mm、内径2.1mm●動作温度: -20~60℃●コード番号:LN600E4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7730-93
汎用的なタイプをラインナップ
仕様PSE:○
寸法(mm)電源部:92×45×32(刃除く)
タイプ本体別体
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
プラグ(mm)出力:内Φ1.7×外Φ4.75×9.5
極性センタープラス
薄型軽量、45W出力のType-C ACアダプター。VAIO本体同梱のACアダプタ同等の出力。外寸:約幅80mm x高さ 56mm x奥行 16mm(突起部含まず)、重さ 約85g、TypeC To Type-C ケーブル(ケーブル長 約1.5m)付属入力:AC 100 V - 240V、1.25 A、50/60 Hz、出力:5V/3A、9V/3A、12V/3A 15V/3A、20V/2.25A
1台
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
キャッチコピー:Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプター!高速充電PD対応で素早く充電可能!。商品説明:Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプターです。高速充電PD対応なので、素早く充電することができます。プラグを本体にコンパクトに収納できます。コネクタ形状:USB-Aポート/Type-Cポート 定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 0.6A 定格出力:USB-A:5V3A/9V2A/12V1.5A 2ポート同時使用時出力:最大15w
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質ポリカーボネート
寸法(mm)プラグ展開時:29×50×67、プラグ収納時:29×50×50
1個
¥1,282
税込¥1,410
3日以内出荷
PD&QC対応の超高速充電アダプターです。Type-CはPD対応機器、USB-AはQC対応機器の高速充電が可能(ただし、それぞれ単体での使用時に限る。2台同時充電時は通常充電)
本体に収納可能なスイングACプラグを採用しているので、持ち運びにも便利です。
仕様USB PD対応、QC3.0対応、Smart IC搭載
材質PC
色ホワイト
質量(g)53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×40
定格出力Type-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)、USB-A:DC5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートUSB Type-C/USB-A
定格入力AC100-240V、50/60Hz、0.6A
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
軽くて、速くて、コンパクト!。持ち運びにピッタリなiFace GaN ACアダプター。iFaceからACアダプターが新登場。バッグやポーチに入れてもかさばらない小型で軽量なACアダプター。プラグが折り畳みできるので、お出かけや出張の際の持ち運びに便利です。
材質ポリカーボネート
質量(g)58
出力【USB-A】最大30W(QC3.0),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A【USB-C/A】合計最大20W, 5V/4A【USB-C】最大35W(PD3.0、QC3.0、PPS),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A、3.3~11V/3A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)4.1×4.0×2.8
使用温度(℃)0~25
対応機種iPhone16/iPhone15/iPhone 14/iPhone 13/iPhone12/iPhone SE 第3世代/第2世代その他、Pro/Plus/ProMax、iPhone12mini、iPhone13miniなど各iPhoneシリーズに対応iPad / iPad Pro / Apple Watch /Air Pods / Air Pods Pro など35W充電対応のApple製品、Google Pixel / Galaxy / Xperia など35W充電対応Androidスマートフォンやタブレットに対応しています。
入力【AC】100-240V (50/60Hz) 0.9A Max
保証期間1年
仕様窒化ガリウム半導体の採用、折り畳み設計のプラグ、PD3.0をサポート:それぞれ5V/9V/15V/20V電圧に対応可能
付属品1.8m USB Type-Cケーブル、マニュアル類
ケーブル長(m)1.8
本体質量(g)93
入力100-240 V ~ 50 / 60 Hz, 1.5 A
動作環境温度:0℃~40℃、湿度: 8%~90%以下(但し結露しないこと)
保証期間1年
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)31×31×65
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O
材質PC+銅
寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67
質量(g)144.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
1台
¥3,619
税込¥3,981
当日出荷
・淡く透けるシアーな質感
・USB-C / USB-A の2ポート搭載
・最大出力30WのUSB PD対応 USB Cポートを搭載
・スマホ・タブレット等を2台同時に充電可能
・GaN(窒化ガリウム)の搭載により高出力でもコンパクトなサイズを実現
・過電流・過電圧・ショート時に自動的に充電をストップするマルチ保護システムを搭載
・安心して使用できる2年間の長期保証
用途・これ1つで、スマートフォン、タブレット、ポータブルゲーム機など充電可能
質量(g)約60
サイズ(cm)約縦3.6×横3.5×厚4.6
コネクタ形状USB Type-Cメス×1、USB-Aメス×1
入力電圧(V)AC100-240
定格出力(Type-Cポート)[PD]DC5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A(最大出力30W)(USB-Aポート)DC5V/2.4A(最大出力12W)(Type-Cポート+USB-Aポート)DC5V/3A(最大出力15W)
保証期間2年
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)1.0(最大)
出力ポートType-C、USB-A
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法A(mm)5.5
寸法B(mm)2.1
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
極性センタープラス
電力(V/A)5.9V/2.0A
プラグ形状PL03B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・USB-C / USB-A の2ポート搭載
・最大出力65WのUSB PD対応 USB Cポートを搭載
・これ1台で、ノートPC、スマートフォン、タブレット、ポータブルゲーム機など同時充電可能
・淡く透けるシアーな質感
・GaN(窒化ガリウム)の搭載により高出力でもコンパクトなサイズを実現
・PPSに対応する機器に最適な出力で効率的に電源を供給
・過電流・過電圧・ショート時に自動的に充電をストップするマルチ保護システムを搭載
・安心して使用できる2年間の長期保証
質量(g)約108
サイズ(cm)約縦4.0×横3.9×厚5.1
コネクタ形状USB Type-Cメス×1、USB-Aメス×1
入力電圧(V)AC100-240
定格出力・Type-Cポート[PD]DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(最大出力65W)[PPS]3.3V~21V/3A(最大出力65W)・USB-Aポート:DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(最大出力18W)・Type-Cポート+USB-AポートDC20V/2.25A(最大出力45W)+DC5V/3A(最大出力15W)[PPS]3.3V~21V/2.25A(最大出力45W)
保証期間2年
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)1.8(最大)
出力ポートType-C、USB-A
CE非対応
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
アズワン品番64-8090-65
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1%Vp-p(max.)@全負荷
ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スイングプラグ&コンパクトサイズで持ち運びに便利なPD3.0対応ACアダプターです。iPhone14Proを1時間で約80%充電可能!。PowerDelivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電します。火災を防ぐトラッキング防止プラグです。
材質PC
質量(g)約43.5
出力[USB-C PD30W] DC 5V3A/ 9V3A / 12V2.5A / 15V2.0A / 20V1.5A
最大出力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×35
入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.58MB)
USBポートUSB-Type-C×1
1台
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
USB Power Delivery規格に準拠し、Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、おまかせ充電対応のUSB Type-Aポートを搭載したUSB AC充電器です。本製品の最大出力は45Wです。PD充電に対応するノートPCやスマートフォン、タブレットなどの超高速充電が可能です。
仕様耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約126
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(メス) USB-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電が可能な機器か、QualcommのQuickCharge3.0(18W)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから5V/2.4(12W)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×30×45
定格出力電圧USB Type-C(USB-C)ポートはPD出力時:5V/9V/15V/20V、QuickCharge3.0出力時:3.6~12V、0.2V毎に可変、USB-Aポートは5V
定格入力電流(A)1.4
コンセント仕様180度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
保証期間1年
定格出力電力(W)合計57(USB Type-C(USB-C):45 + USB A:12)
適合地域日本
アズワン品番64-9095-51
各種認証QuickCharge3.0、PSE 特定電気用品
定格出力電流USB Type-C(USB-C)ポートPD出力時:5V時3A、9V時3A、15V時3A、20V時2.25A、QC出力時:3.6~6V時は3A、6~9V時は2A、9~12V時は1.5A、USB Aポートは5V2.4A
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品。USB Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのUSB Power Delivery対応USB AC充電器。ケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がなくそのまますぐに使用可能です。USB Power Deliveryに対応し、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量・一体型ケーブルで外出や出張などの際の持ち運びにも便利で、自宅でのオンライン学習やテレワークにも最適です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。端末に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、対応のスマートフォンからノートパソコンまで幅広く高速充電できます。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。ケーブルのブッシュ部分は、コネクターや本体の根元に負担がかかりにくい構造になっています。長さ1.8mの一体型ケーブルは、足下のコンセントに接続してもゆったり使用できます。まとめることができるケーブルバンドが付いているため、収納や持ち運びに便利です。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターはケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がなくそのまますぐに使用可能です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約152
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)約幅62×厚み31×高さ55
規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)5V時3/9V時3/15V時3/20V時2.25
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.1(45W)の規格内で充電が可能な機器
プラグ固定プラグ
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)45
使用地区日本
定格出力電圧(V)5/9/15/20
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品変換コネクター×4
色ブラック、ケーブル:ブラック
質量(g)約178
使用温度範囲(℃)0~35
規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm、対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm、対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm、対応メーカー:Dell) ※付属品、D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm 、対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
定格出力電流(A)3.42
対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約28.5×約63(ケーブルを除く)
プラグ90度スイング構造
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)65
定格出力電圧(V)19
適合地域日本
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
有線LANポート付USBハブ:2口のUSB-Aおよび1口のUSB-Cポートは、USB 3.1/3.2 Gen 2の10Gbps転送速度に対応し、USB-Aはデバイスの高速充電が可能なBC 1.2に対応。また、GbEポートによるLAN接続を内蔵。有線LANポート:ギガビットイーサネットポート(RJ45)を内蔵デスクトップ用USB Cハブ。Wake-on-LAN、V-LANタグ、9Kジャンボフレームによるセキュアなイーサネット接続、LANポートを持たないノートPC/タブレットに最適。充電 & 同期:24W電源アダプタは、データ同期が必要な機器にUSB-Aポート経由で1.5Aの電力を供給。また、ホストPCが接続されていない場合でも、2.4Aの電力で機器を充電が可能。互換性: Windows、macOS、Linux、iPadOS、Androidに対応し、ほとんどのバージョンで自動ドライバーインストールが可能。USB-C/Thunderbolt 3対応のノートPC、Ultrabook、スマートフォンにUSB&LANポートを追加します。
。簡単な設置:小型でコンパクトな設置面積、別売りのStarTech.comマウント(SSPMSUDWM/SSPMSVESA)を使用して、机や壁、モニターに安全に設置可能。1m USB Type-Cケーブル同梱。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m)
色ブラック & スペースグレー
サイズデスクトップ
質量(g)87
消費電力(W)24
電源ACアダプタ同梱
対応OSWindows 7 (32/64bit)/8.1 (32/64bit)/10 (32/64 bit)/11 (32/64 bit)、Windows Server 2008 R2/2012(32/64bit)/2016/2019、macOS 10.10-10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 4.x LTS以降、Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS、iPadOS 13.1以降、Chrome OS 61.x以降、Android OS 8.x以降
湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと)
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC110~240
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~70
入力電流(A)0.8
ケーブル長(mm)1000
動作温度(℃)0~50
電源供給方式セルフパワー
USBポート数3
プラグタイプM
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5
転送速度(Gbps)最大10
コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、2 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)、1 - RJ-45
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
次世代半導体素材と言われているGaN(窒化ガリウム)採用で、省電力、充電の高速化、小型軽量化を実現した4ポートのPD対応急速充電アダプターです。同じ出力の一般的な充電器に比べ、発熱量が少なく、短時間で安定した充電ができます。USB Type-Cケーブルを同梱しており、ケーブル選びに悩まず、すぐにお使いいただける製品です。
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書
材質PC耐火材料
色ブラック
出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5AUSB-C3出力:5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5APPS:USB-C1/C2:3.3-20V=5A、USB-C3:3.3-11V=2.7AUSB-A 出力:5V=3A 9V=3A 10V=2.25A 12V=2.5A 20V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2/C3 出力:65W+30WUSB-C2+C3 出力:65W+30WUSB-C1/C2+USB-A 出力:65W+30WUSB-C3+USB-A 出力:2ポートで合計20W3ポート利用時USB-C1+C2+C3出力:45W+30W+20WUSB-C1+C2+USB-A 出力:45W+30W+22.5WUSB-C1/C2+C3+USB-A 出力:65W+2ポートで合計20W4ポート利用時USB-C1+C2+C3+USB-A 出力:45W+30W+2ポートで合計20W
最大出力(W)100
ケーブル長(m)1.2
本体寸法(mm)約67.3×31×67
本体質量(g)約217
入力AC 100-240V~50/60Hz、1.5A(最大)
USBポート数USB-C×3USB-A×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
Shenzhen Nito Power Source TechnologyJOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 67W GaN 2C2A スマート急速充電器 JR-TCG02
エコ商品
21.5型/1920x1080/IPS。VGA、HDMI。チルト。HDMIケーブル付属
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書
材質PC耐火材料
寸法約53.5×31.8×53.1
ポート数USB-C×2、USB-A×2
出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.35APPS:3.3-11V=5AUSB-A1/A2出力:4.5V=5A、5V=3A、9V=2A、12V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2出力:45W+20WUSB-C1+USB-A1/A2出力:45W+18WUSB-C2+USB-A1/A2出力:45W+18W3ポート利用時USB-C1+C2+USB-A1/A2出力:35W+20W+12WUSB-C1+(USB-A1+A2)出力:45W+2ポート合計12W4ポート利用時USB-C1+C2+(USB-A1+A2)出力:35W+20W+2ポート合計12W
最大出力(W)67
ケーブル長(m)1.2
本体質量(g)約153
入力AC100~240V(50/60Hz)1.5A(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
PSEのみ
ケーブル長(m)1.5
寸法A(mm)5.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
Type-A、Type-C、2つの出力ポートで幅広い機器に対応。合計最大出力65W。
高速充電に対応でiPhone 12 Proを30分で約60%、1時間で約90%まで充電可能。
付属品保証書
質量(g)約102
ポート数2
出力(USB Type-A) DC 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A(18W)、(USB Type-C) DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W)
入力AC100V~240V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×53×53
保証期間6か月
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1
動作温度範囲(℃)0~35
USB機器の接続と映像出力ができるマルチドック充電器。Nintendo Switch対応、ACアダプタ内蔵で充電しながらゲームができる!。PD 60W対応 ノートパソコンやゲーム機の充電/給電に対応。すぐに使える2mのUSB Type-Cケーブル(PD60W対応)付属。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。海外でも使える100V~240V対応
付属品USB Type-Cケーブル(2m)、取扱説明書/保証書
質量(g)約130
対応OSWindows 11 /10、macOS Big Sur 11以降、iPadOS(14以降)、Chrome OS、Andoroid 13以降
対応HDCP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×64×55
動作湿度(%)10~90(結露無きこと)
交流入力(50/60Hz)100-240V~ / 1.5A Max
RoHS指令(10物質対応)対応
対応機械ゲーム機:Nintendo Switch
動作温度範囲(℃)0~30
HDMI規格最大 3840 ×2160 (60Hz)
USB【Type-C】入力(AC入力無し):5V/3A、出力(AC入力あり):5V/3A, 9V/3A, /12V/3A, 15V/3A, 20V/3A(最大60W)、USB規格:USB3.2 Gen1(最大転送速度 5Gbps(理論値))【Type-A】出力:5V/1A、USB規格:USB2.0(最大転送速度 480Mbps(理論値))
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)72.7×35.7×53
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ