カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 測定関連サービス(1)

「A種接地棒」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】接地抵抗計 HIOKI(日置電機)【レンタル】接地抵抗計HIOKI(日置電機)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
接地抵抗測定は、通常の抵抗測定と異なり大地における分極作用、漏洩電流や地電圧による地電流の影響、補助接地抵抗の影響など外乱要素が存在します。3151 では交流電位差計方式による正確な測定と補助接地抵抗チェック機能や測定周波数の切換え機能などの機能を搭載することにより、悪条件下でより確実・安全な測定ができます。規格に対応の接地抵抗計製品の品質、安全性の高さの証明。安心して使用できます。ワイドな測定レンジA 種~D種接地工事まで正確に接地抵抗測定。さらに、測定レンジの115%まで測定可能。より安定した測定補助接地棒の接地状態を簡単にチェックでき、より正確。さらに、測定周波数切換え可能で高調波地電流などの影響を防止。簡易測定機能通常/簡易測定の切換えもスイッチでワンタッチ。過電圧保護・警告機能商用電源での簡易測定時に多い誤結線、警告ブザーと過電圧保護(AC250V / 1分間) により安全に警告します。泥よごれに強い測定スイッチや測定ダイヤルなど防じん性を強化、耐久性をアップ。付属品もより便利にからまる測定コードもコード巻で片づけ簡単。さらに、測定機材が一括収納できる便利なキャリングケース。
用途単独接地抵抗仕様●開放回路電圧(V):AC 50rms未満●地電圧地電圧の影響の影響(V):50Hz、60Hz:0セット内容本体、測定コード(黒)5m、測定コード(黄)10m、測定コード(赤)20m、補助接地棒×2、接地網×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×6本質量(g)約760(本体のみ)備考温湿度条件:23℃± 5℃、80% rh 以下、2 極法の場合、100 Ω/ 1000 Ωレンジのみ適用電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、定格電源電圧:DC 1.5V×6、最大定格電力:2.5VA、ニッケル水素電池(HR6)×6、定格電源電圧:DC 1.2V ×6、最大定格電力:2.5VA適合規格接地抵抗計(EN 61557-1、EN61557-5)、安全性(EN 61010)、EMC(EN 61326)、準拠規格:JIS C 1304:2002(廃止規格)動作方式交流電位差計方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×119×88(支持足などの突起を含まず)分解能0.1Ω(10Ωレンジ)、1Ω(100/1000Ωレンジ)使用時間1100回、測定条件:30秒測定/30秒休止、3電極法、575Hz、、補助接地極の抵抗100Ω、×1Ωレンジで10Ωを測定使用温湿度範囲0~40℃、80% rh 以下(結露しないこと)測定周波数575Hz/600Hz 許容差:±10%測定電流AC 15mA rms未満(2電極法使用時:AC 3mA rms未満)許容差±0.25 Ω、±2.5 Ω、±25 Ω、± 3.0% f.s.保存温湿度範囲-10~50℃、80% rh 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(EN60529)過電圧保護(V)AC 250、1分間(E-S(P),E-H(C) 端子間)サービス分類レンタル
Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計 マルチ計測器Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計マルチ計測器
169,800税込186,780
1個
当日出荷
Bluetooth機能搭載です。A、B、C、D種の設置抵抗計を簡単にクランプするだけで計測可能です。従来の接地抵抗測定時のめんどうな作業、接地線をはずす停電作業、接地棒の打ち込み場所選定作業、接地棒の打ち込み作業をすることがなくなりました。電路を停電することなく接地抵抗が測定可能です。
用途絶縁抵抗測定に。付属品キャリングケース、検出用CT、注入用CT、補助リード線、取扱説明書トラスコ品番244-3664幅(mm)190(本体)高さ(mm)140(本体)奥行(mm)42(本体)使用電池単3アルカリ電池×4本接地抵抗(Ω)1000最小表示(MΩ)0.01
接地抵抗計ワイヤレスセット HIOKI(日置電機)接地抵抗計ワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67優れた耐ノイズ性能粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP671台でA種からD種接地抵抗測定までカバー0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途接地抵抗測定仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)測定範囲20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω)電圧許容知:25Vrms質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557測定方式2電極法 (D種測定対応)/3電極法 (A~D種測定対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44測定周波数範囲(Hz)128±2機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40℃~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下地電圧測定:0~30Vrms保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)確度±1.5%rdg±0.08dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±0.08dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±0.04dgt(DC)使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまでRoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
接地抵抗計 HIOKI(日置電機)接地抵抗計HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67優れた耐ノイズ性能粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP671台でA種からD種接地抵抗測定までカバー0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)電圧許容知:25Vrms質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44測定周波数範囲(Hz)128±2機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下地電圧測定:0~30Vrms保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまでRoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
接地抵抗計用補助接地棒 共立電気計器接地抵抗計用補助接地棒共立電気計器(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2本)
当日出荷
接地測定工事のA種に必要な接地棒です。(2本1組)
適合機種4102A、4102A-H、4105A、4105A-H、4106、7100、7245電源単3乾電池寸法(縦×横)(mm)215×110RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル接地抵抗計 エスコデジタル接地抵抗計エスコ
52,800税込58,080
1台
翌日出荷
付属品:補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター、単3電池×4本。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)。ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送 。優れた耐ノイズ性能。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら