カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A19L」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoroMill(R) 419 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 419 正面フライスカッターサンドビック
69,980税込76,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
高送りでも、低い切削抵抗のポジカッターです。内部クーラント仕様により、良好な切りくず排出とチップ寿命があります。ユニークな5コーナ仕様チップでコーナ単価を低減します。最大で、刃当り送り2.0mmの高送りが可能です。
用途小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。
MG Series(MGPL63) SMCMG Series(MGPL63)SMC
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
HUB収納キャビネット 日東工業HUB収納キャビネット日東工業
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用
電源管理(PDU) ATEN電源管理(PDU)ATEN
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
インテリジェントPDUが本来備えている、接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測 センサーによる環境監視等の機能に加えて、ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。
用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、イックスタートガイド×1定格電圧(V)(入力/出力)100コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
A4カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/6色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/4.3型ワイドタッチパネル EPSONA4カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/6色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/4.3型ワイドタッチパネルEPSON
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
ワンランク上の作品高画質と低印刷コストを実現した多機能モデル。大容量インクのエコタンク方式を採用し、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。 「ClearChrome K2 Plus インク」を搭載、階調豊かな作品に仕上げます。作品印刷機能搭載。 新たに搭載された顔料のブラックインクは、染料インクだけでは表現が難しいアート紙(Velvet Fine Art Paper)の印刷においても高いコントラストを再現。 背面給紙からの連続印刷が可能(アート紙は1枚ずつのみ)。さらに、最大1.3mmの用紙厚に対応した背面からの手差しストレート給紙など、作品印刷をサポートする様々な機能が満載の1台です
印刷方式MACH方式使用可能用紙サイズカード、名刺、L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター、洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号商品タイプ複合機色数6色ブラック最大解像度5760×1440dpiインク顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー4色、独立型インク対応両面印刷(自動)標準給紙容量フロントトレイ:A4:最大100枚(80g/m2)/ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、リア(背面)トレイ:A4:最大50枚(80g/m2)/ハガキ:最大20枚、手差しストレート給紙(背面):1枚(最大1.3mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×369×162(収納時)、403×612×347(使用時)質量(kg)約8.4インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時)セット内容セットアップ用インクボトル(フォトブラック/マットブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー)、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書液晶モニター4.3型ワイドタッチパネル印刷速度約55秒(A4写真用紙<光沢>)/約19秒(L判 写真用紙<光沢>)エコマーク認定認定アズワン品番65-0355-58エコマーク認定番号20 155 016
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)ATEN
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷
8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG5308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM50-375AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM50-375AZ)SMC
82,980税込91,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)375ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ミラー(L)リヤービュー (1A19) MAZDA(マツダ)ミラー(L)リヤービュー (1A19)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
シャフト(L) ドライブ (1A19) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (1A19)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ボデー(L)フロントドアー (1A19) MAZDA(マツダ)ボデー(L)フロントドアー (1A19)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ケース トランスミッション (FU9A) MAZDA(マツダ)ケース トランスミッション (FU9A)MAZDA(マツダ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
CoroMill(R) 490-08切れ刃 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 490-08切れ刃 肩削りカッターサンドビック
61,980税込68,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
CoroMill(R) 345 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 345 正面フライスカッターサンドビック
61,980税込68,178
1台
当日出荷から11日以内出荷
ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリックラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A]シュナイダーエレクトリック
62,980税込69,278
1台
欠品中
Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材 接続セット3枚用 ノーリツ太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材 接続セット3枚用ノーリツ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
セット内容接続板1.5A×2、接続板1.5B×2、キャップ×2、M8ボルト×19、コーチネジ×8、ワッシャー×8、ホースカバー×4、I型継手ホースA×3、I型継手ホースB×1、L型継手ホース×1、U型継手ホース×1、ワンタッチバンドF×16関連資料商品仕様図(0.11MB)
MG Series(MGPL80) SMCMG Series(MGPL80)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)ATEN
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG6308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定
MG Series(MGPL100) SMCMG Series(MGPL100)SMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き 象印チェンブロックチェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き象印チェンブロック
99,980税込109,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
丈夫な外れ止め金具付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
ビデオ・コンバーター シルバー VC-1-HS ローランドビデオ・コンバーター シルバー VC-1-HSローランド
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
HDMI信号を入力して、SDI信号を高品質で出力。 HDMI出力をSDI信号に変換することで、長距離伝送が可能になります。 HDMI信号をSDI対応スイッチャーに入力できます。 PCのHDMI出力をSDIケーブル経由で伝送できます。
付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足 4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30入力端子HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)対応フォーマットHDMI入力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8chSDI出力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720×487/59.94i、720×576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)HDMI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch出力端子SDI端子:BNC タイプ × 2、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1(スルー/出力切替)、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)信号処理オーディオ・エンべデッド、オーディオ・ディエンべデッド動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSB タイプ B(Hi-Speed USB)× 1オーディオ入力アナログ・オーディオ入力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ入力最大入力レベル:+24dBu、アナログ・オーディオ入力インピーダンス:150kΩ、デジタル・オーディオ入力信号フォーマット:AES3、16~24ビット、32~48kHz、2ch、デジタル・オーディオ入力インピーダンス:110Ωオーディオ出力アナログ・オーディオ出力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ出力インピーダンス:600Ω、デジタル・オーディオ出力信号フォーマット:AES3、24ビット、48kHz、2ch、デジタル・オーディオ出力インピーダンス:110Ω
システムラック FV-E EIA規格 オプション付 日東工業システムラック FV-E EIA規格 オプション付日東工業
88,980税込97,878
1台
10日以内出荷
TE 天井板配線口付、RF1L 換気扇・低騒音タイプ1ケ付
用途施工性・熱対策を重視した小型ラック材質質量(kg)22ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格EIAハンドルラッチハンドル(キーNo.200 1個付属)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外形寸法(横×縦×深さ)(mm)600×600×600パネル取付有効スペース12U(EIA(タテ))
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-220AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-220AZSMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)220ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-180AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-180AZ)SMC
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)180ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-40AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-40AZ)SMC
82,980税込91,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-115AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-115AZSMC
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)115ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-30AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-30AZSMC
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-235AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-235AZSMC
97,980税込107,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)235ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-160AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-160AZSMC
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-105AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-105AZ)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)105ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-310AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-310AZ)SMC
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)310ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MG Series(MGPM80-25AZ) SMCMG Series(MGPM80-25AZ)SMC
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)25軸受種類(M) すべり軸受
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-160AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-160AZ)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-105AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-105AZ)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)105ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM80-210AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM80-210AZ)SMC
97,980税込107,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)210ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-165AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-165AZ)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)165ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
バッテリパック BPシリーズ 東日製作所バッテリパック BPシリーズ東日製作所
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-225AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-225AZ)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-270AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-270AZSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)270ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-270AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-270AZ)SMC
74,980税込82,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)270ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付