SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-235AZ
ストローク(mm)
235
ストローク
(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21871238
MGPM80-235AZ-A93L-XC19
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
107,970
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21871247
MGPM80-235AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
103,900
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください