曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-165AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-165AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
165
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39302025MGPL32-165AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
66,660
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39302034MGPL32-165AZ-A93L-XC19A93
70,730
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39302043MGPL32-165AZ-A93V-XC19A93V
70,730
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39302052MGPL32-165AZ-M9BL-XC19M9B
72,930
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39302068MGPL32-165AZ-M9NL-XC19M9N
73,150
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39302077MGPL32-165AZ-M9BAL-XC19M9BA
75,130
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする