カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60,333)
  • 自動車純正部品(28,026)
  • 制御機器(25,374)
  • パソコン/周辺機器(8,725)
  • 農業機械(6,678)
  • メカニカル部品(5,970)
  • バイク純正部品(5,864)
  • 電気材料(4,801)
  • オフィス家具(4,783)
  • 配管・水廻り設備部材(2,732)
  • 測定用品(2,432)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,311)
  • 切削工具(1,920)
  • 店舗什器・備品(1,815)
  • 空調・電設資材(1,766)
  • 作業工具(1,750)
  • 機構部品(1,748)
  • バイク部品(1,717)
  • トラック純正部品(1,663)
  • 科学研究・開発用品(1,528)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,341)
  • 事務用品(1,320)
  • 電動工具(1,277)
  • 家電(1,236)
  • 建築金物(1,110)
  • 物流用品(949)
  • ねじ・ボルト・釘(935)
  • 学童・教育用品(839)
  • 住設機器(760)
  • 自動車補修部品(732)
  • カー用品(706)
  • 研磨材(671)
  • 建材・エクステリア(606)
  • 防犯用品(605)
  • 作業服(545)
  • 日用品(544)
  • 溶接用品(517)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(493)
  • 梱包用品(416)
  • 医療(412)
  • 船舶用品・漁業資材(393)
  • 照明(390)
  • 防災用品(373)
  • 卓上消耗品(359)
  • 厨房用品(353)
  • 保管用品(348)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(302)
  • 空圧工具(293)
  • 安全用品(279)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(271)
  • 安全標識(262)
  • バッテリー・電装(260)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(257)
  • 安全保護具(254)
  • トラック用品・パーツ(251)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(203)
  • フォークリフト・産機・建機用品(202)
  • 塗装・養生・内装用品(181)
  • 介護用品(177)
  • 清掃用品(175)
  • 整備工具・収納(167)
  • 農業・園芸資材(164)
  • 自動車用オイル・ケミカル(161)
  • 安全靴・作業靴(148)
  • はんだ関連・静電気対策用品(135)
  • エンジン工具(134)
  • 縫製用品(131)
  • 測定関連サービス(128)
  • 塗料(119)
  • スプレー・オイル・グリス(115)
  • 接着剤・補修材(115)
  • 自転車部品(112)
  • 手袋(109)
  • ヘルスケア(102)
  • 救急・衛生(79)
  • クリーンルーム用品(77)
  • テープ(73)
  • 測量用品(土木/建設)(73)
  • 食品・飲料(67)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(65)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(53)
  • マスク(45)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(45)
  • 鈑金・塗装(43)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(42)
  • タイヤ・足回り(34)
  • 農具(32)
  • 洗剤・除去剤(30)
  • トラック輸送・安全用品(28)
  • 理美容(26)
  • 洗車・清掃(24)
  • 完成車(22)
  • ガレージ機器・整備設備(17)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • 進物(8)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)

「A2」の検索結果

194,462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A2Care スプレー300ml A2CareA2Care スプレー300mlA2Care
1,988税込2,187
1本
当日出荷
A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)80×54×210容量(mL)300質量(g)370タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
【レンタル】Air Misty 大型噴霧器 A2Care【レンタル】Air Misty 大型噴霧器A2Care
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
JAXA(宇宙開発機構)開発の特殊ノズルが広い空間の除菌・消臭を実現します。
ホワイト容量4Lタンク搭載空気流量(L/min)51時間あたりの電気代目安(円)約1.35定格圧力(kPa)100[1.0kgf/cm2]サービス分類レンタル
A2Care 詰替え用4LBOX A2CareA2Care 詰替え用4LBOXA2Care
33,000税込36,300
1箱(4個)
5日以内出荷
A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)260×135×205質量(g)4200タイプ詰替え用容量(L)4繰り返し・詰め替え対応
A2Care 詰替え用300ml A2CareA2Care 詰替え用300mlA2Care
63,980税込70,378
1箱(48個)
5日以内出荷
A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)130×65×200容量(mL)300質量(g)310タイプ詰替え用繰り返し・詰め替え対応
A2Care マイクロミストスプレー空ボトル350ml A2CareA2Care マイクロミストスプレー空ボトル350mlA2Care
84,000税込92,400
1箱(84個)
5日以内出荷
ミストを噴霧することが出来る高圧ガスを使用しない蓄圧式スプレー。ゆっくり数回レバーを引けば、連続噴霧が可能です。※空ボトルです。こちらのボトルは中身が入っていません。セットのリフィルを注いでお使いください
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等寸法(mm)75×65×250容量(mL)350用質量(g)110タイプ350mL用高機能空ボトル繰り返し・詰め替え対応
A2Care 詰替え用1L A2CareA2Care 詰替え用1LA2Care
49,980税込54,978
1箱(16個)
5日以内出荷
A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)150×75×280質量(g)1100タイプ詰替え用容量(L)1繰り返し・詰め替え対応
TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
アクアタップA2+ クリタックアクアタップA2+クリタック(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。ゴミ、鉄サビを除去。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。回して取り付けるネジタイプ。
材質アタッチメント・ハンドル・切替板/ポリアセタール、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板・シャワーノズル/スチロール樹脂、フィルター上/多孔質平膜(PVA)、フィルター下/PP・PE不織布、Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、パッキン半透明/シリコン、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)使用水温(℃)45以下対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓[取り付けられない水栓:外径16mm以外の丸型自在水栓・海外規格の外ネジ式泡沫水栓で外径22ネジ山ピッチ1.0のもの。(ヤンマー・モーエン・グローエ社製など)、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK社製など)、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型水栓・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓]
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A omron(オムロン)超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2Aomron(オムロン)(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
クリップ 90467-090A2 YAMAHA(ヤマハ)クリップ 90467-090A2YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合純正品番90467-09006主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
A2スチールプレート ステッドラーA2スチールプレートステッドラー
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
寸法(mm)28×330(2枚)、 28×550(2枚)
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から42日以内出荷
小型エンコーダ(外径Φ25)位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
SY5A2 SMCSY5A2SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
安全靴用甲プロテクター A2 Lサイズ ミドリ安全安全靴用甲プロテクター A2 Lサイズミドリ安全
3,198税込3,518
1組(2枚)
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護サイズ(cm)26.0~28.0材質(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジトラスコ品番811-1745質量(g)155寸法(縦×横)(mm)133×170(展開時)
フラットオープンスタンド看板コンビA2A2片面 常磐精工フラットオープンスタンド看板コンビA2A2片面常磐精工
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)6.4シルバー高さ(mm)1375奥行(mm)550
A2-A0用図面収納ケース エスコA2-A0用図面収納ケースエスコ(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1本
当日出荷
ベルト付き 図面の大きさに合わせて伸縮します。
押しボタンスイッチ A2A omron(オムロン)押しボタンスイッチ A2Aomron(オムロン)(2件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から98日以内出荷
長袖ブルゾン A2 Asahicho(旭蝶繊維)長袖ブルゾン A2Asahicho(旭蝶繊維)
7,498税込8,248
1枚
3日以内出荷
素肌に気持ちい快適清涼素材をを使用した長袖ブルゾン。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。
用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
2,788税込3,067
1個
当日出荷から14日以内出荷
溝の形A溝数2種類VPプーリベルトA形
ブラックフラットオープンスタンド看板コンビA2A2片面 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板コンビA2A2片面常磐精工
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)6.4ブラック高さ(mm)1375奥行(mm)550
O-リング 93210-223A2 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 93210-223A2YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
当日出荷
主な適合純正品番93210-22803主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R 協和オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R協和(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)G1/2寸法C(mm)13OリングP-18
スケルトンカッティングマット A2 ミワックススケルトンカッティングマット A2ミワックス
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
半透明(スケルトン仕様)で、色鮮やかなブルー、グリーン、ピンクの3色展開。オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮したカッティングマットです。5mm方眼罫入りで簡単なカットならメジャーなしでもOK!軽量で持ち運びラクラク。プラモデル制作や工作、DIYに加え洋裁などモノづくり全般におすすめです
材質オレフィン系樹脂厚さ(mm)2縦(mm)450横(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
EB-200A2用外側カバープレート SUZUKID(スズキッド)EB-200A2用外側カバープレートSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(5枚)
当日出荷
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプHIROSE(ヒロセ電機)
40税込44
1個
当日出荷
種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC200定格電流(A)3
スーパーファイン紙 (A2/30枚) EPSONスーパーファイン紙 (A2/30枚)EPSON
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
仕様A2:30枚
バルブ 1A2-84714-50 YAMAHA(ヤマハ)バルブ 1A2-84714-50YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
主な適合純正品番1A2-84714-41主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(B1H1)
バリウスパネル A2 常磐精工バリウスパネル A2常磐精工
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
屋外でも使用できる純国産のロープライスポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【壁掛け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、横桟に空いている穴を使用してビスで固定します。※ビスは付属しておりません【2色のフレームカラー】ポスターを入れるフレームは、清潔感のあるシルバーと高級感のあるブラックの2色をラインナップしています。材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)3.5シルバー高さ(mm)630奥行(mm)22
MY-A2 SMCMY-A2SMC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
A2判ソフトケース ステッドラーA2判ソフトケースステッドラー
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷
マルスライナー平行定規 A2判(品番:960 A2)用 ソフトケースです。両側ファスナータイプで使いやすく、外側にポケットが一つあります。
サイズA2質量(g)420本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×510×35
KG492A2XXA21XX APEMKG492A2XXA21XXAPEM
3,798税込4,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パウチフィルム A2判 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチフィルム A2判アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
24,980税込27,478
1パック(100枚)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(085A2)トランスミッター トヨタ(085A2)トランスミッタートヨタ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
スプリング (W5A2) MAZDA(マツダ)スプリング (W5A2)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
(S8A2)ブラケット MAZDA(マツダ)(S8A2)ブラケットMAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ガスケット (R2A2) MAZDA(マツダ)ガスケット (R2A2)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
オルタネーター (S5A2) MAZDA(マツダ)オルタネーター (S5A2)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
スイングサイン A2 常磐精工スイングサイン A2常磐精工
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚質量(kg)3.5シルバーサイズポスター:A2材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ポスター寸法(mm)420×594面板寸法(W×H)(mm)A2(W420×H594)面板有効寸法(mm)W404×H578
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(8個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット (R2A2) MAZDA(マツダ)ブラケット (R2A2)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
...