カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60,150)
  • 自動車純正部品(28,015)
  • 制御機器(25,240)
  • パソコン/周辺機器(8,458)
  • 農業機械(6,679)
  • メカニカル部品(5,911)
  • バイク純正部品(5,862)
  • 電気材料(4,782)
  • オフィス家具(4,777)
  • 配管・水廻り設備部材(2,686)
  • 測定用品(2,425)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,315)
  • 切削工具(1,895)
  • 店舗什器・備品(1,812)
  • 空調・電設資材(1,757)
  • 機構部品(1,747)
  • 作業工具(1,735)
  • バイク部品(1,707)
  • トラック純正部品(1,663)
  • 科学研究・開発用品(1,509)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,342)
  • 事務用品(1,316)
  • 電動工具(1,257)
  • 家電(1,221)
  • 建築金物(1,110)
  • ねじ・ボルト・釘(941)
  • 物流用品(939)
  • 学童・教育用品(836)
  • 住設機器(782)
  • 自動車補修部品(731)
  • カー用品(701)
  • 研磨材(666)
  • 防犯用品(607)
  • 建材・エクステリア(600)
  • 日用品(540)
  • 溶接用品(517)
  • 作業服(515)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(472)
  • 医療(403)
  • 梱包用品(396)
  • 船舶用品・漁業資材(386)
  • 照明(379)
  • 防災用品(372)
  • 厨房用品(351)
  • 卓上消耗品(349)
  • 保管用品(348)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(303)
  • 空圧工具(287)
  • 安全用品(278)
  • 安全標識(276)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(271)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(271)
  • バッテリー・電装(258)
  • トラック用品・パーツ(255)
  • 安全保護具(252)
  • フォークリフト・産機・建機用品(202)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(192)
  • 介護用品(176)
  • 塗装・養生・内装用品(174)
  • 清掃用品(170)
  • 整備工具・収納(164)
  • 農業・園芸資材(158)
  • 自動車用オイル・ケミカル(153)
  • 安全靴・作業靴(148)
  • はんだ関連・静電気対策用品(134)
  • エンジン工具(132)
  • 縫製用品(131)
  • 測定関連サービス(128)
  • 自転車部品(115)
  • 接着剤・補修材(113)
  • 手袋(108)
  • スプレー・オイル・グリス(103)
  • 塗料(103)
  • ヘルスケア(101)
  • 救急・衛生(78)
  • クリーンルーム用品(75)
  • 測量用品(土木/建設)(73)
  • 食品・飲料(68)
  • テープ(67)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(65)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(53)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(45)
  • 鈑金・塗装(43)
  • マスク(42)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(42)
  • タイヤ・足回り(34)
  • 農具(31)
  • 洗剤・除去剤(30)
  • トラック輸送・安全用品(28)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(25)
  • 洗車・清掃(24)
  • 理美容(23)
  • 完成車(21)
  • ガレージ機器・整備設備(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(122)
  • SMC(54,800)
  • MAZDA(マツダ)(12,481)
  • ニッサン(6,044)
  • ホンダ(5,092)
  • BIGM(丸山製作所)(4,664)
  • コガネイ(4,247)
  • エスコ(3,665)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,384)
  • トヨタ(2,962)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,424)
  • RS PRO(2,182)
  • Panasonic(パナソニック)(2,176)
  • ミツビシ(1,969)
  • AMPHENOL(1,948)
  • スバル(1,751)
  • 三木プーリ(1,650)
  • エレコム(1,649)
  • 三菱ふそう(1,508)
  • SAMTEC(1,419)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(10)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21,225)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(208)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(318)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4,757)
  • エコロジープロダクトバイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(181)
サービス分類
  • その他サービス(2)
  • オーダー・加工(117)
  • リサイクル・リビルト(102)
  • レンタル(153)
  • 修理(139)
  • 名入れ(85)
  • 校正(5)
  • 組立・設置・取付(2,791)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A2」の検索結果

193,429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)ポリイミドテープ PIA2203M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
CA2シリーズ用 部品 SMCCA2シリーズ用 部品SMC(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
SCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセット CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセットCKD(4件のレビュー)
1,974税込2,171
1個
当日出荷
セット内容ダストワイパ、ロッドパッキン、シリンダガスケット、クッションパッキン、ピストンパッキン、ウエアリング、ニードルガスケット種別部品
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A omron(オムロン)超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2Aomron(オムロン)(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(11個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
A2-A0用図面収納ケース エスコA2-A0用図面収納ケースエスコ(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1本
当日出荷
ベルト付き 図面の大きさに合わせて伸縮します。
【K15】 2026年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2タテ] 永岡書店【K15】 2026年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2タテ]永岡書店
530税込583
1冊
5日以内出荷
予定の確認がしやすい、1枚タイプのカレンダーです。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。(A2/3色/タテ594×ヨコ420ミリ)
判型A2タテページ数1ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部初版年月2025/09/10
【K14】 2026年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A2タテ] 永岡書店【K14】 2026年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A2タテ]永岡書店
1,480税込1,628
1冊
5日以内出荷
4ヵ月がパッと確認できる大判カレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(A2タテ/3色/タテ594×ヨコ420ミリ)
判型A2タテページ数13ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部初版年月2025/09/10
fortユニクロ 2X4用金具 アングルA2-UC fortfortユニクロ 2X4用金具 アングルA2-UCfort(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×36×36材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
フラットレール FXA22 ケージーパルテックフラットレール FXA22ケージーパルテック(6件のレビュー)
729税込802
1本(1830mm)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型高さ(mm)3
Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格通電電流(A)3
fort黒塗装 2X4用金具 アングルA2-BK fortfort黒塗装 2X4用金具 アングルA2-BKfort(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×36×36塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
EB-200A2用外側カバープレート SUZUKID(スズキッド)EB-200A2用外側カバープレートSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(5枚)
当日出荷
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型エンコーダ(外径Φ25)位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
2,788税込3,067
1個
当日出荷から14日以内出荷
溝の形A溝数2種類VPプーリベルトA形
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
端子形状はんだ端子
フラットレール FXA21 ケージーパルテックフラットレール FXA21ケージーパルテック(3件のレビュー)
769税込846
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型高さ(mm)3
スイッチングACアダプタA2 7.5V650MA A&D(エー・アンド・デイ)スイッチングACアダプタA2 7.5V650MAA&D(エー・アンド・デイ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ACアダプタ
仕様●7.5V●サイズ:80mm×80mm×25mm●適応機種:AD6051A、、AD610xNシリーズアズワン品番65-3867-05
Vポスター額 A2 万丈Vポスター額 A2万丈
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
景色や映画のポスターなどに最適な落ち着いた色合いの木製ポスター額
仕様縦横 兼用・掛けのみ付属品壁掛用金具・吊り紐付材質本体:木製、面材:PET質量(g)910外寸(mm)460×634内寸(mm)420×594適合サイズA2判木目窓寸法(幅×高さ)(mm)410×584
アクアタップA2+ クリタックアクアタップA2+クリタック(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。ゴミ、鉄サビを除去。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。回して取り付けるネジタイプ。
材質アタッチメント・ハンドル・切替板/ポリアセタール、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板・シャワーノズル/スチロール樹脂、フィルター上/多孔質平膜(PVA)、フィルター下/PP・PE不織布、Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、パッキン半透明/シリコン、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)使用水温(℃)45以下対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓[取り付けられない水栓:外径16mm以外の丸型自在水栓・海外規格の外ネジ式泡沫水栓で外径22ネジ山ピッチ1.0のもの。(ヤンマー・モーエン・グローエ社製など)、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK社製など)、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型水栓・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓]
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)取付穴径:Φ12
照光種別LED
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン HIROSE(ヒロセ電機)A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピンHIROSE(ヒロセ電機)
33税込36
1個
当日出荷
極数2形状ストレート黒(ハウジング)種類角型ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)定格電圧(V)AC200耐電圧650V(MAX)列数1(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状ショートピン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5挿抜耐久100回接点部金めっきコンタクト形状オス
EB-200A2用内側カバープレート SUZUKID(スズキッド)EB-200A2用内側カバープレートSUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
当日出荷
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から46日以内出荷
溝数2種類VPプーリベルトA形
直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ L3A2シリーズ エコリカ直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ L3A2シリーズエコリカ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
演色性・明るさ・省エネ性を高次元で達成した直管形LEDランプ。 圧倒的なコストパフォーマンスにより、色を扱う環境だけでなく 作業環境を改善したい全ての工場や店舗照明、印刷現場での置換え、増設に最適です。 "UVレス" D65/D50 標準光源の置換えに最適。 平均演色評価数Ra97:全ての演色評価数で高い数値を達成。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出します。 低ノイズ CISPR11/15/32に準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心。 目視で検査作業を行う染色・調色現場でも活躍します。
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適仕様特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠、光生物学的安全性(JIS C 7550)、フリッカーレス材質ケース:ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム口金G13使用温度(℃)-20~50接続方式直結接続入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97照度(Lx)2m直下:132保証期間3年力率90%以上EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
無地プラカード(A2・ヨコ)ハンドル伸縮タイプ 大一産業無地プラカード(A2・ヨコ)ハンドル伸縮タイプ大一産業
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
本体(ポール+ボード)の重量が約0.8kgと軽量のプラカードです。 ポールは90~165cmの間で任意の長さで調整可能です。 ボードとポールは蝶ネジとビスで簡単に固定が出来ます。 パネルはA2サイズ(W594×H420mm)の大きさがあります。 ポスター、カーッティングシート等を自由に貼り付けでご使用ください。 重量が軽く、女性の方でも取扱いがしやすい。 ボードのサイズがA2サイズと大きめ。 ポールも使用する人・場所に合わせて調整が可能。
用途店舗・施設・駐車場・イベント会場等での各種案内・誘導。サービス・メニュー等の告知。付属品蝶ネジ・ワッシャー・ネジが各4個、ポール固定用樹脂が2個材質(ボード)塩ビ、(ポール)スチールにビニール皮膜質量(kg)約0.8ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)板面:594×420ポール長(mm)950~1650
安全靴用甲プロテクター A2 Lサイズ ミドリ安全安全靴用甲プロテクター A2 Lサイズミドリ安全
3,198税込3,518
1組(2枚)
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護サイズ(cm)26.0~28.0材質(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジトラスコ品番811-1745質量(g)155寸法(縦×横)(mm)133×170(展開時)
部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A2 充電パワーカッターPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
44税込48
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
A2Care スプレー300ml A2CareA2Care スプレー300mlA2Care
1,988税込2,187
1本
当日出荷
A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)80×54×210容量(mL)300質量(g)370タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
超薄型ホルダーキャプチャーズ A2サイズ ナカバヤシ超薄型ホルダーキャプチャーズ A2サイズナカバヤシ
1,598税込1,758
1冊
5日以内出荷
「とっておきの記事をそのまま残しておきたい」新聞紙がそのまま入る大判ホルダーです。その他、地図・A2サイズのポスターなども長期間キレイに収納・閲覧できます。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズA2材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm質量(g)510寸法(縦×横)(mm)610×441収納寸法(mm)用紙:595×425RoHS指令(10物質対応)対応ポケット横入れ10製本溶着式
ラミネートフィルムUVカットA2 100μ 20枚 Asmix(アスカ)ラミネートフィルムUVカットA2 100μ 20枚Asmix(アスカ)
3,998税込4,398
1冊(20枚)
当日出荷
UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。20枚入り。
用途用紙のラミネート加工パウチ加工適合サイズA2厚さ(μm)100
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50AMPHENOL
3,698税込4,068
1個
当日出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
クリップ 90467-090A2 YAMAHA(ヤマハ)クリップ 90467-090A2YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合純正品番90467-09006主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
開先防錆剤 タセトシルバー A2 タセト開先防錆剤 タセトシルバー A2タセト
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途溶接開先部の防錆保護。使用温度範囲-10~40℃
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R 協和オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R協和(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)G1/2寸法C(mm)13OリングP-18
ホルダ(キャブレタ)         ZX1100-A2 16065-1131 Kawasakiホルダ(キャブレタ) ZX1100-A2 16065-1131Kawasaki
4,298税込4,728
1個
当日出荷
オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型協和(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
耐熱温度(℃)120形状長形仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)
Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)IDEC(和泉電気)
899税込989
1個
当日出荷から30日以内出荷
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)取付穴径:Φ12
...