カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「A7019」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CUT電源部品 YP030PA1 エレメント A7019ELEMENT Panasonic(パナソニック)CUT電源部品 YP030PA1 エレメント A7019ELEMENTPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
OIL FILTER 8000A7019 KTMOIL FILTER 8000A7019KTM
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷
ブレース(R) クォーター サイド (B0) MAZDA(マツダ)ブレース(R) クォーター サイド (B0)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ) ノーブランド【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)ノーブランド
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
プレート サイド シル バルブ MAZDA(マツダ)プレート サイド シル バルブMAZDA(マツダ)
539税込593
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
節分プリーツ2連ペナント アルファ[販促]節分プリーツ2連ペナントアルファ[販促]
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
仕様●上部ひも付●上部ひもを3ヶ所吊って展開します。材質不織布・紙・PVC・PP寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)40×44×160
バルブ コントロール (1A70) MAZDA(マツダ)バルブ コントロール (1A70)MAZDA(マツダ)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
ハートチョコプリーツ2連ペナント アルファ[販促]ハートチョコプリーツ2連ペナントアルファ[販促]
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
仕様●上部ひも付●上部ひもを3ヶ所吊ってご使用ください。材質不織布・紙・PVC・PP寸法(cm)H40×W44×L160
CUT電源部品 YP030PA1 フィルターボウル Panasonic(パナソニック)CUT電源部品 YP030PA1 フィルターボウルPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7019A5TSULP4A NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7019A5TSULP4ANSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)145幅B(mm)24番号【NSK名番】7019A5TYNSULP4A寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)95作用点a(mm)40基本定格荷重Cr(kN)69.5基本定格荷重Cor(kN)69.5呼び番号7019A5寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000番台NSK(日本精工)(5件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フィルタ・レギュレタ ウォールブラケット CKDフィルタ・レギュレタ ウォールブラケットCKD
210税込231
1個
当日出荷
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22Eomron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から121日以内出荷
ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11保護構造IP65(パネル前面から)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22/25接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)8汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz動作機能ターンリセット衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
キー形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165K omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165Komron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から111日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
取付穴径(Φmm)16胴体形状丸胴形(Φ16mm)
押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(1件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
単列アンギュラ玉軸受 7019AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7019AMNSK(日本精工)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)145幅B(mm)24番号【NSK】7019A寸法r(mm)【r】最小1.5内径d(Φmm)95作用点a(mm)46.6呼び番号7019A取付関係寸法 (mm)【Da】最小136【da】最小104寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
-30℃/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用) エスコ-30℃/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701SA-202
[EA707G-19A用] リード棒 エスコ[EA707G-19A用] リード棒エスコ
1,500税込1,650
1組
翌日出荷
【EA707G-19A用】のテストリード ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。 IEC61010 CAT.III 600V CAT.II 1000V
仕様●全長:約1m●ピン先径:2mmアズワン品番65-2167-26
ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165Womron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
保護構造IP65
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形NSK(日本精工)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SUB HARNESS,H/M S   32191MCA701 ホンダSUB HARNESS,H/M S 32191MCA701ホンダ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ケース ファイナルギヤ(ブラック) 27450-38A70-019 スズキケース ファイナルギヤ(ブラック) 27450-38A70-019スズキ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
パネル リヤブレーキアンカ(ブラック) 64210-38A70-019 スズキパネル リヤブレーキアンカ(ブラック) 64210-38A70-019スズキ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
クランプ ハーネス 90119HA7670 ホンダクランプ ハーネス 90119HA7670ホンダ
199税込219
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90119-HA7-670
TS片面アルミガラスクロス貼り耐炎不織布 菊地シートTS片面アルミガラスクロス貼り耐炎不織布菊地シート
159,800税込175,780
1巻
7日以内出荷
表面(アルミ箔+ガラス繊維)の遮熱性、耐熱性があり、裏面の耐炎不織布により断熱、保温性にも優れています。 厚みが0.7mmと薄くて軽いので取り扱いが簡単です。 炎に強くかなりの高温でも燃えたり溶融したりしません。 耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性にも優れ、耐炎性を有する有機繊維です。 親水性があります。(素材の水分率6~9% at 65%RH) 耐炎化繊維は熱や火災にも対応できる優れた性能を発揮します。 熱伝導率が良いです。(0.035~0.052W/mk) 保温性が良いです。(クロー値0.94 TOP8200Z・AP) 電気を通しません。(比抵抗108~1010Ω)
用途建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材などに。保安防災に。防災製品、簡易避難服、簡易耐火シートに。ストーブ周りの遮熱用シートに。形状ビニールカーテン幅(mm)950厚さ(mm)0.7材質/仕上表面:アルミ箔、裏面:耐炎断熱不織布銀/黒
単列アンギュラ玉軸受 7019ATP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7019ATP5NSK(日本精工)
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)145幅B(mm)24番号【NSK】7019ATYNP5寸法r(mm)【r】最小1.5内径d(Φmm)95作用点a(mm)46.6呼び番号7019A取付関係寸法 (mm)【Da】最小136【da】最小104寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7019ATP4 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7019ATP4NSK(日本精工)
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)145幅B(mm)24番号【NSK】7019ATYNP4寸法r(mm)【r】最小1.5内径d(Φmm)95作用点a(mm)46.6呼び番号7019A取付関係寸法 (mm)【Da】最小136【da】最小104寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
KEYSET HARLEY-DAVIDSONKEYSETHARLEY-DAVIDSON
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷