カテゴリ

  • 自動車純正部品(367)
  • 制御機器(162)
  • バイク純正部品(71)
  • メカニカル部品(67)
  • 測定用品(49)
  • バイク部品(46)
  • 自動車補修部品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • オフィス家具(11)
  • 研磨材(11)
  • 機構部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 電動工具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 物流用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • カー用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)

「AA-60」の検索結果

904件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
バレーボールネット トーエイライトバレーボールネットトーエイライト
42,980税込47,278
1個
12日以内出荷
6人制バレーボールネット<新規格・上下白帯付>
寸法(m)幅1×長さ9.5
密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用) ニッタン(NITTAN)密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用)ニッタン(NITTAN)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
エアパスインソールスリッパ オクムラエアパスインソールスリッパオクムラ
1,398税込1,538
1足(1足)
6日以内出荷
風が通る不思議なスリッパ。歩くたびにインソールのポンプがこもった空気を押し流す。
用途材質表/ポリエステル, 底/EVA樹脂
エアパスインソールスリッパ オクムラエアパスインソールスリッパオクムラ
1,398税込1,538
1足(1足)
6日以内出荷
風が通る不思議なスリッパ。歩くたびにインソールのポンプがこもった空気を押し流す。
用途材質表/ポリエステル, 底/EVA樹脂ピンクサイズMサイズ(cm)約23~24.5標準質量(g/片足)65外寸(cm)26
エアパスインソールスリッパ オクムラエアパスインソールスリッパオクムラ
1,398税込1,538
1足(1足)
6日以内出荷
風が通る不思議なスリッパ。歩くたびにインソールのポンプがこもった空気を押し流す。
用途材質表/ポリエステル, 底/EVA樹脂ネイビーサイズLサイズ(cm)約25~26.5標準質量(g/片足)90外寸(cm)29
エアパスインソールスリッパ オクムラエアパスインソールスリッパオクムラ
1,398税込1,538
1足(1足)
6日以内出荷
風が通る不思議なスリッパ。歩くたびにインソールのポンプがこもった空気を押し流す。
用途材質表/ポリエステル, 底/EVA樹脂レッドサイズMサイズ(cm)約23~24.5標準質量(g/片足)65外寸(cm)26
ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4VDAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
バイク用の12Vバッテリー。高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。自己放電が少ないため、バイクの乗らない期間があっても安心。使用温度環境も厳しい条件で使用でき、暑い夏、寒い冬にも適した性能。電解液をジェル状にすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性も希硫酸バッテリーに比べ高いです。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済で開封後すぐに使用可能。
用途バイクに最適な高性能12V NanoGELバッテリーで、スムーズな始動と安定した電力供給を実現質量(kg)約1.42電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4(10時間率)適合車種スーパーカブ50プロ(18-22)[AA07]スーパーカブ50(18-22)[AA09]スーパーカブ110プロ(18-22)[JA61][JA42]スーパーカブ110(18-23)[JA59][JA44]クロスカブ50(18-22)[AA06]クロスカブ110(18-23)[JA60][JA45]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)114×70×85
車中泊座席シートフラットマット セルタン車中泊座席シートフラットマットセルタン
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
ベットキット要らずでシートアレンジが簡単!バーベキューやキャンプなどの車中泊が伴うアウトドアシーンや、車内での仮眠、またドライブの休憩時にもおすすめです。
材質【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
車中泊座席シートフラットマット セルタン車中泊座席シートフラットマットセルタン
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
ベットキット要らずでシートアレンジが簡単!バーベキューやキャンプなどの車中泊が伴うアウトドアシーンや、車内での仮眠、またドライブの休憩時にもおすすめです。
ローソファ4点セット セルタンローソファ4点セットセルタン
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
お部屋のサイズやレイアウトに合わせて自由に配置を変えることが可能です。カバーは洗濯可能でいつでも清潔にご使いいただけます。
材質【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。質量(kg)18サイズ3人掛け幅(cm)168高さ(cm)30奥行き(cm)168
アクアアクリル(樹脂研磨材) 不二製作所アクアアクリル(樹脂研磨材)不二製作所
69,980税込76,978
1袋(20kg)
3日以内出荷
ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。同硬度で多角形状のアクアユリア、若干硬度の高い多角形状のアクアメラミンのご用意もございます。球状のため、樹脂成形品表面の光沢を大きく損ないません。
用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度3.5(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.2/0.73RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトソファ セルタンコンパクトソファセルタン
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
幅1120mmとコンパクトなサイズ感で、1人暮らしの方やワンルームにお住まいの方におすすめです。背もたれは取り外し可能で、広々とした座面でくつろぐことが出来ます。
4WAYコンパクトソファベッド セルタン4WAYコンパクトソファベッドセルタン
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
コンパクトな4WAYソファベッド。ソファ、カウチ、ベッドに加え、背もたれが枕になるスタイルの全4種類に変形可能。来客時やちょっとした休憩など、シーンに合わせてお好みのスタイルで使用できます。
クッションローソファー セルタンクッションローソファーセルタン
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
二重のクッションで構成されたローソファ。座面と背もたれの厚みのあるクッションとハイバックで、長時間座っても疲れにくい座りごこちに仕上がりました。別売りの「ダブルクッションオットマン」と組み合わせることでくつろぎ方が広がります。
ダブルクッションオットマン セルタンダブルクッションオットマンセルタン
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
二重のクッションで構成されたオットマン。 厚みのあるクッションで、長時間座っても疲れにくい座りごこちに仕上がりました。別売りの「クッションローソファ」に合わせたサイズに設計されているため、組み合わせることでくつろぎ方が広がります。
フロアソファ 3点セット セルタンフロアソファ 3点セットセルタン
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
組み合わせ自由自在なフロアソファ。コーナー、1人掛け、2人掛けのセットなのでさまざまなレイアウトをお楽しみいただけます。ロースタイルはお部屋を広くすっきりと見せたい方にもおすすめです。
材質【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。質量(kg)11.6サイズ3人掛け幅(cm)151高さ(cm)30奥行き(cm)109
コンパクトカウチソファ セルタンコンパクトカウチソファセルタン
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
コンパクトサイズのカウチソファ。肘と背は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。
質量(kg)14.5サイズ2人掛け幅(cm)123.5~162.5高さ(cm)29.5~65.5奥行き(cm)71~106脚高(cm)13.5
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,923税込16,415特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 カスタムシングルシート ダークブラウン MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 カスタムシングルシート ダークブラウンMAD MAX(マッドマックス)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
キルティング加工を施したスタイリッシュなシートです。カスタム感抜群で愛車のドレスアップにおススメです。シート内スポンジ(アンコ)は防水加工を施しております。シート高、シートの硬さはほぼ純正と同等となります。
用途バイク用材質PUレザーダークブラウン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約390×約320×約110適合車種スーパーカブ110(JA10/JA44/JA59)・クロスカブ50(AA06)・スーパーカブ50(AA04/AA07/AA09)・クロスカブ110(JA10/JA45/JA60)
Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 カスタムシングルシート ブラウン MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 カスタムシングルシート ブラウンMAD MAX(マッドマックス)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
キルティング加工を施したスタイリッシュなシートです。カスタム感抜群で愛車のドレスアップにおススメです。シート内スポンジ(アンコ)は防水加工を施しております。シート高、シートの硬さはほぼ純正と同等となります。
用途バイク用材質PUレザーブラウン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約390×約320×約110適合車種スーパーカブ110(JA10/JA44/JA59)・クロスカブ50(AA06)・スーパーカブ50(AA04/AA07/AA09)・クロスカブ110(JA10/JA45/JA60)
Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 カスタムロングシート ブラック MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 カスタムロングシート ブラックMAD MAX(マッドマックス)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
キルティング加工を施したスタイリッシュなシートです。カスタム感抜群で愛車のドレスアップにおススメです。シート内スポンジ(アンコ)は防水加工を施しております。シート高、シートの硬さはほぼ純正と同等となります。専用リアキャリアを購入する事でリアボックスの取り付けも可能です。
用途バイク用材質PUレザーブラック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約540×約280×約130適合車種スーパーカブ110(JA10/JA44/JA59)・クロスカブ50(AA06)・スーパーカブ50(AA04/AA07/AA09)・クロスカブ110(JA10/JA45/JA60)
Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 カスタムロングシート ブラウン MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 カスタムロングシート ブラウンMAD MAX(マッドマックス)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
キルティング加工を施したスタイリッシュなシートです。カスタム感抜群で愛車のドレスアップにおススメです。シート内スポンジ(アンコ)は防水加工を施しております。シート高、シートの硬さはほぼ純正と同等となります。専用リアキャリアを購入する事でリアボックスの取り付けも可能です。
用途バイク用材質PUレザーブラウン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約540×約280×約130適合車種スーパーカブ110(JA10/JA44/JA59)・クロスカブ50(AA06)・スーパーカブ50(AA04/AA07/AA09)・クロスカブ110(JA10/JA45/JA60)
Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 カスタムシングルシート ブラック MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 カスタムシングルシート ブラックMAD MAX(マッドマックス)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
キルティング加工を施したスタイリッシュなシートです。カスタム感抜群で愛車のドレスアップにおススメです。シート内スポンジ(アンコ)は防水加工を施しております。シート高、シートの硬さはほぼ純正と同等となります。
用途バイク用材質PUレザーブラック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約390×約320×約110適合車種スーパーカブ110(JA10/JA44/JA59)・クロスカブ50(AA06)・スーパーカブ50(AA04/AA07/AA09)・クロスカブ110(JA10/JA45/JA60)
Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 カスタムロングシート ダークブラウン MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 カスタムロングシート ダークブラウンMAD MAX(マッドマックス)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
キルティング加工を施したスタイリッシュなシートです。カスタム感抜群で愛車のドレスアップにおススメです。シート内スポンジ(アンコ)は防水加工を施しております。シート高、シートの硬さはほぼ純正と同等となります。専用リアキャリアを購入する事でリアボックスの取り付けも可能です。
用途バイク用材質PUレザーダークブラウン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約540×約280×約130適合車種スーパーカブ110(JA10/JA44/JA59)・クロスカブ50(AA06)・スーパーカブ50(AA04/AA07/AA09)・クロスカブ110(JA10/JA45/JA60)
Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用  JA60/JA45 ラウンドタイプ リアキャリア ブラック MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 JA60/JA45 ラウンドタイプ リアキャリア ブラックMAD MAX(マッドマックス)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
オシャレなラウンドタイプキャリアです。メーカー販売のクロスカブ用ロングシートにピッタリと適合します。荷台の収納スペースがUPする事で利便性が向上します。積載量がUPすることでツーリングやキャンプで大活躍!
用途バイク用適合車種・スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ50(AA06)・クロスカブ110(JA45/JA60)
Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用  JA60/JA45 リアキャリア ブラック MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 JA60/JA45 リアキャリア ブラックMAD MAX(マッドマックス)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
メーカー販売のクロスカブ用ロングシートにピッタリと適合するリアキャリアです。リアボックスを取り付けたい方におススメです。荷台の収納スペースがUPする事で利便性が向上します。積載量がUPすることでツーリングやキャンプで大活躍!
用途バイク用適合車種・スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ50(AA06)・クロスカブ110(JA45/JA60)
Mr Quick製 ステンレス製 ホンダ CC110 クロスカブ/ダックス125用 ホーンカバー MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ステンレス製 ホンダ CC110 クロスカブ/ダックス125用 ホーンカバーMAD MAX(マッドマックス)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
取り付けは純正ホーンを固定しているボルトに共締めするだけでとても簡単です。ステンレス製で耐久性に優れています。ワンポイントカスタムにおススメです。
用途バイク用材質ステンレス適合車種クロスカブ50(AA06)/110(JA45、JA60)/ダックス125(JB04)/モンキー125(JB02/JB03/JB05)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
18,212税込20,033
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
ダストボックス EA995AAシリーズ エスコダストボックス EA995AAシリーズエスコ
7,380税込8,118
1セット(6個)
翌日出荷
縦ストライプのレリーフが美しいインテリアダストボックス、インテリア感覚で使用できるくず入れ
単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-T<上下面 100 > 3×3×1.2mm CMMT40AA-303012シリーズ DIAMOND ELEMENTS単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-T<上下面 100 > 3×3×1.2mm CMMT40AA-303012シリーズDIAMOND ELEMENTS
39,980税込43,978
1個
42日以内出荷
CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
仕様●サイズ:3×3×1.2mm●CVD単結晶ダイヤモンド●mechanical grade●結晶方位:全面(100)●公差: -0.0/+0.1●側面精度:<0.2mm●レーザーカーフ:3度●上下面研磨粗さ:Ra<50nm●側面:レーザーカット
単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-S<全面 100 > CMMQ44AAシリーズ DIAMOND ELEMENTS単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-S<全面 100 > CMMQ44AAシリーズDIAMOND ELEMENTS
139,800税込153,780
1個
42日以内出荷
CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。
単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-R<全面 100 > CMMQ44AAシリーズ DIAMOND ELEMENTS単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-R<全面 100 > CMMQ44AAシリーズDIAMOND ELEMENTS
69,980税込76,978
1個
42日以内出荷
CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-H<上下面 111 > CMMCS44AAシリーズ DIAMOND ELEMENTS単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-H<上下面 111 > CMMCS44AAシリーズDIAMOND ELEMENTS
179,800税込197,780
1個
42日以内出荷
CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
Endeavor NL2000E 仕様固定限定モデル (Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/15.6型/1年お預かり修理/3年部品保証) EPSONEndeavor NL2000E 仕様固定限定モデル (Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/15.6型/1年お預かり修理/3年部品保証)EPSON
184,800税込203,280
1台
8日以内出荷
ビジネスでずっと使いたい機能を継承.マルチタスク業務もこなす15.6型スタンダードノートPC
仕様●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(HDCP対応)(左側面)、USB Type-C(DisplayPort Alternate)×1(HDCP対応)(左側面) マルチモニター対応:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力(HDMI+USB Type-C)●ストレージ容量:256GB●VCCI:対応●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:19.0kWh/年●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.4V/3900mAh)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直60°(上20°下40°) 水平90°、タッチ操作非対応)●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、指紋認証(電源ボタン内)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●本体サイズ(H×W×D):約H24.8×W361.0×D256.0mm(突起部除く)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●WWAN:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz)電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A本体質量(g)約2400(ACアダプター除く、バッテリー含む)最大消費電力(W)73解像度1366×768ドット使用CPUCore i5チップセットCPU内蔵Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)グリーン購入法適合光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり)有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T無線LANインテル Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3USBUSB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 2.0×2オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8(20L) ZFZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8(20L)ZF
149,800税込164,780
1本(20L)
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 8ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長: 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合 トランスミッションの不具合および機能不全を防止 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減 ライフサイクルにわたり車両を確実にケアZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションには、ZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!※製品説明や適応情報はメーカーサイトにてご確認ください。また、当製品は容器(梱包仕様)のマイナーチェンジに合わせて、イメージ写真のプラスチック容器と異なる金属ペール缶に変更される場合があります。
用途当製品はZF製8速オートマチック トランスミッション(8HP)に完全適合します。 ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, AUDI, BENTLEY, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAMBORGHINI, LAND ROVER, MASERATI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, TOYOTA, VOLKSWAGEN主な適合純正品番ALPINA 83 22 2 305 397 | AUDI G 060 162 A2 | BENTLEY JNV862564D | BMW 83 22 2 152 42683 22 2 305 397 | CHRYSLER 68157995AA | JAGUAR 02JDE 26444 | VOLKSWAGEN G 060 162 A2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8 ZFZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8ZF
8,898税込9,788
1本(1L)
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 8ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長: 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合 トランスミッションの不具合および機能不全を防止 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減 ライフサイクルにわたり車両を確実にケアZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, AUDI, BENTLEY, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAMBORGHINI, LAND ROVER, MASERATI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, TOYOTA, VOLKSWAGEN主な適合純正品番ALPINA 83 22 2 305 397 | ASTON MARTIN FD33-19509-AA/S | AUDI G 060 162 A2 | BENTLEY JNV862564D | BMW 83 22 2 152 42683 22 2 305 397 | JAGUAR 02JDE 26444 | PORSCHE 000 043 210 54 | VOLKSWAGEN G 060 162 A2容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.88MB)危険物の性状非水溶性
STマイクロ,  整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーSTMicro
45,980税込50,578
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 630mV onsemionsemi 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 630mVonsemi
35,980税込39,578
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 630mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 60A●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら