カテゴリ
- 制御機器(73)
- バイク部品(50)
- 自動車補修部品(33)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- メカニカル部品(12)
- 研磨材(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- オフィス家具(9)
- 電動工具(8)
- 店舗什器・備品(5)
- 測定用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- カー用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Qlight(34)
- TAKEGAWA(武川)(29)
- MAD MAX(マッドマックス)(20)
- SIEMENS(12)
- セルタン(11)
- TDK(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- 象印マホービン(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- スリーピース(5)
- エスコ(4)
- KOVAX(コバックス)(4)
- KSフィルター(4)
- DiodesZetex(4)
- オクムラ(4)
- ローヤル電機(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- マキタ(3)
- ミヤコ自動車(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「AA-60」の検索結果

両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から翌々日出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Weller LTシリーズ コテ先
Weller¥1,598税込¥1,7581本5日以内出荷「LT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス用途対象となるコテ:WSP 80
デュアルディスク DD (AA)
日本レヂボン(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(5枚)当日出荷から4日以内出荷高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。用途一般鋼砥材AA砥粒AA結合度S![[110x160x45] パーツケースコザラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563542-170327-02.jpg)
[110x160x45] パーツケースコザラ
エスコ¥790税込¥8691箱(2個)当日出荷エスコ品番EA661AA-60材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)109×157×47内寸(mm)104×151×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×151×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×157×47![2WAY スパッとエプロン サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83124521-260804-08.jpg)
2WAY スパッとエプロン
サンコー[日用品]¥3,998税込¥4,3981枚7日以内出荷ワンタッチで簡単に取り付け、取り外しができます。水仕事、お掃除時の衣服の汚れや水濡れを防ぎます。リングの先端は、腰にやさしいカーブのついた形状です。用途エプロン材質生地/ポリエステル80%・綿20%、リング/ABS樹脂寸法(cm)84×76 (サロンエプロン時:約56×76)耐熱温度(℃)約80
705x750x1145mm ワイドペール
エスコ¥90,000税込¥99,0001個翌日出荷前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。 汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。 排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。 本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。 カギ穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。 軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。ハンドル取付可能。仕様表示プレート付エスコ品番EA995AA-60A材質ポリエチレン質量(kg)21.4容量(L)350耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×750×1145プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)360×90
産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応
Advantech(アドバンテック)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から18日以内出荷産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================RoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 スロットルチャンバー(ホンダ)
ノーブランド¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ
A型双輪キャスター
栃木屋¥889~税込¥978~1個4日以内出荷双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。用途OA機器・各種ワゴン車等材質アルミニウム材質(車輪)ナイロンタイプ自在型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ双輪グリーンマーク認定
スプリングバランサ
SUS(エスユーエス)¥27,390税込¥30,1291個9日以内出荷から14日以内出荷引っ張るとワイヤーが伸び、放すとスプリングの力で元にもどります。 インパクトドライバー等を吊り下げて使用します。 からくりの昇降テーブルのブレーキ装置としても使用できます。
車中泊座席シートフラットマット
セルタン¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷ベットキット要らずでシートアレンジが簡単!バーベキューやキャンプなどの車中泊が伴うアウトドアシーンや、車内での仮眠、またドライブの休憩時にもおすすめです。
ローソファ4点セット
セルタン¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷お部屋のサイズやレイアウトに合わせて自由に配置を変えることが可能です。カバーは洗濯可能でいつでも清潔にご使いいただけます。材質【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。質量(kg)18サイズ3人掛け幅(cm)168高さ(cm)30奥行き(cm)168
コンパクトソファ
セルタン¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷幅1120mmとコンパクトなサイズ感で、1人暮らしの方やワンルームにお住まいの方におすすめです。背もたれは取り外し可能で、広々とした座面でくつろぐことが出来ます。
アームレスソファー
セルタン¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷肘掛けのないすっきりとしたアームレスソファ。ロースタイルで圧迫感を抑え、コンパクトながら広々とした座面でゆったりくつろげます。
クッションローソファー
セルタン¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷二重のクッションで構成されたローソファ。座面と背もたれの厚みのあるクッションとハイバックで、長時間座っても疲れにくい座りごこちに仕上がりました。別売りの「ダブルクッションオットマン」と組み合わせることでくつろぎ方が広がります。
ダブルクッションオットマン
セルタン¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷二重のクッションで構成されたオットマン。 厚みのあるクッションで、長時間座っても疲れにくい座りごこちに仕上がりました。別売りの「クッションローソファ」に合わせたサイズに設計されているため、組み合わせることでくつろぎ方が広がります。
フロアソファ 3点セット
セルタン¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷組み合わせ自由自在なフロアソファ。コーナー、1人掛け、2人掛けのセットなのでさまざまなレイアウトをお楽しみいただけます。ロースタイルはお部屋を広くすっきりと見せたい方にもおすすめです。材質【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。質量(kg)11.6サイズ3人掛け幅(cm)151高さ(cm)30奥行き(cm)109
4WAYコンパクトソファベッド
セルタン¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷コンパクトな4WAYソファベッド。ソファ、カウチ、ベッドに加え、背もたれが枕になるスタイルの全4種類に変形可能。来客時やちょっとした休憩など、シーンに合わせてお好みのスタイルで使用できます。
車中泊座席シートフラットマット
セルタン¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷ベットキット要らずでシートアレンジが簡単!バーベキューやキャンプなどの車中泊が伴うアウトドアシーンや、車内での仮眠、またドライブの休憩時にもおすすめです。材質【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
ACクロスファン FV-06029-AA 100V Φ60
ローヤル電機¥10,980税込¥12,0781個欠品中非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.65周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46入力(W)(50/60Hz)43/40電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置右絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACクロスファン FV-06041-AA 100V Φ60
ローヤル電機(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.20/4.40絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2050/1700絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/42入力(W)(50/60Hz)50/45電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)66.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置右絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
アクアアクリル(樹脂研磨材)
不二製作所¥129,800税込¥142,7801袋(20kg)3日以内出荷ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。同硬度で多角形状のアクアユリア、若干硬度の高い多角形状のアクアメラミンのご用意もございます。球状のため、樹脂成形品表面の光沢を大きく損ないません。用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度3.5(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.2/0.73RoHS指令(10物質対応)対応
エアパスインソールスリッパ
オクムラ¥1,598税込¥1,7581足(1足)20日以内出荷風が通る不思議なスリッパ。歩くたびにインソールのポンプがこもった空気を押し流す。用途色材質表/ポリエステル, 底/EVA樹脂










![[110x160x45] パーツケースコザラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563542-170327-02.jpg)
![2WAY スパッとエプロン サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83124521-260804-08.jpg)