カテゴリ
- バイク部品(259)
- 制御機器(93)
- 油圧機器・油圧ホース(67)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- 縫製用品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 切削工具(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 事務用品(10)
- メカニカル部品(9)
- オフィス家具(8)
- 自動車補修部品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 安全保護具(6)
- 電気材料(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 建築金物(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITACO(115)
- ParkerTAIYO(66)
- TAKEGAWA(武川)(49)
- Qlight(47)
- DAYTONA(デイトナ)(31)
- SHIFTUP(シフトアップ)(18)
- Sewline(17)
- ハリケーン(15)
- azbil(旧:山武)(13)
- コガネイ(12)
- CF POSH(10)
- パイロット(9)
- ワルター(7)
- STMicro(7)
- 仙台銘板(6)
- NTB(6)
- エスコ(5)
- KN村田産業(5)
- 日動工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「AB-50」の検索結果

タフネルオイルブロッター
エム・エーライフ(7件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(100枚)当日出荷から9日以内出荷素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
布用シャープペンシル専用 替芯0.9mm
Sewline(3件のレビュー)¥299税込¥3291セット(6本)当日出荷ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは 「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン 水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ とができます。芯径(mm)0.9商品タイプ替芯
流し元灯
コイズミ照明¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000点灯方式点灯順序:全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
三菱シーケンサ対応 USBケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥1,270税込¥1,3971本当日出荷USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル色クロ規格USB端子USB B-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
布用チョークペンシル 1.3mm
Sewline(2件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷専用に開発されたワックスベースの芯は折れにくく、布の上での 引っかかりを軽減し、ハッキリとした線を描くことができます。 芯は太くても細い線が書けるので、ソーイング・パッチワーク・ 刺繍などに最適です。 書いた線を消したい時は水を含ませた布でたたくか、洗濯してください。 すぐに消したい場合は、付属の消しゴムもしくは「ソーライン スティック消しゴム」をご使用ください。 色は全3色。ご使用になる生地の色により使い分けができます。
USB 2.0ケーブル/アクティブタイプ/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード
StarTech.com¥6,798税込¥7,4781個当日出荷1 x USB「A」オスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。外付け電源が不要なUSBバスパワー。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート用途パソコンやサーバーから5 m以上離れた場所にUSB-Bタイプ周辺機器(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)を配置材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラックコネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス-オス
タジマ サンダーSA-50型替刃中目
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2527長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2質量(g)22目の粗さ中目
タジマ サンダーSA-50型替刃細目
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2535長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ細目
アクロボール スリープラスワン 3+1
パイロット(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から4日以内出荷なめらかな書き味とカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インク「アクロインキ」を採用したボールペンとシャープペンシルを一本にまとめた多機能筆記具。用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具全長(mm)149種類多機能筆記具エコマーク認定認定方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.9インク色黒・赤・青インク油性染料インキ(アクロインキ)色数3色+シャープペングリーン購入法適合商品タイプ本体
自然に消えるペン 0.8mm
Sewline(2件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷書いたしるしが1日~10日前後で消えるペンです。 (湿度や温度などの環境、生地の素材によって異なります。) ペン先がボールペンタイプで、布の上でコロコロ転がしてなめらかに 書けるため、布を傷めず細く書くことができます。 また、すぐに消したい時は水でも消すことができます。 従来の中綿式のチャコペンは、中綿にインクを染み込ませているので 残ってしまうインクがあり、インクが少なくなると薄くかすれてしまい 経済的ではありませんでした。 この自然に消えるペンは、インクを液体のまま入れているので、インク 全てを使うことができ無駄が無く最後まで綺麗に書く事ができるので、 経済的です。色紫芯径(mm)0.8
布用シャープペンシル&替芯セット 0.9mm
Sewline(2件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から6日以内出荷布用シャープペンシルは、専用に開発された0.9mmの特殊な芯なので、 濃色・薄色の生地にもしるしをつけることができます。 芯が布の上でも折れづらくするクッション機能を搭載しているので筆圧 を抑え、芯折れを軽減いたします。 ペン後端部にはロング消しゴムが付いているので「描く・消す」がこの 一本でできます。 描いたしるしは、水でも消すことができます。芯径(mm)0.9
伸縮式安全ベルト
仙台銘板¥1,998税込¥2,1981着翌日出荷伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射幅(mm)帯巾50 反射部30色蛍光イエロー質量(g)176ウエスト(cm)MAX120まで調整可能着丈(cm)40~5
ナピカZ
ナルビー¥1,898税込¥2,0881本当日出荷・ガラスやタイル等の付着物落としに便利 ・手にぴったりとフィット、人間工学が生んだ美しいフォルム ・1992年度グッドデザイン賞、2003年度ロングライフデザイン賞受賞 ・刃が取り付けられた回転部を回転させると、グリップ部に刃が収納されるので、携行・保管が安全 ・回転は背面のレバーをスライドさせるだけの簡単操作 ・スライダーがしっかり刃を固定するので携行・保管が安全 ・替刃3枚付用途ガラス汚れ・シールはがし・車ガラスの霜とり塗料カス・油汚れ・タイル汚れ材質ABS樹脂、ステンレス色パープル質量(g)55刃長(mm)39刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.25寸法(縦×横×高さ)(mm)122×57×17
黒金シリーズ ビスカップ
フジ矢¥3,998税込¥4,3981個当日出荷質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。用途ビスカップとして。色ブラック適応電気工事向け
タジマ サンダーSA-50型替刃荒目
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2519長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ荒目
かくれん棒・調色4本セット
建築の友¥1,298税込¥1,4281セット(44g)翌々日出荷4色で調色することであらゆる茶系の色を作ることができます。 従来のかくれん棒とも調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラックセット内容#51茶、#52黄土、#53白、#54黒、ヘラ1枚危険物の類別非危険物
伸縮式安全ベスト
仙台銘板¥1,998税込¥2,1981着翌日出荷伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射幅(mm)帯巾50 反射部30ウエスト(cm)MAX120まで調整可能着丈(cm)40~55
USBケーブル ( USB A - USB B ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB2.0-A - USB2.0-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB-B端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
水で消えるペン 0.8mm
Sewline¥349税込¥3841本当日出荷書いたしるしを水で消すことができるペンです。 ペン先がボールペンタイプで、布の上でコロコロ転がしてなめらかに 書けるため、布を傷めず細く書くことができます。 部分的に消したい時は「ソーライン 水筆」をご使用いただくと簡単に 消せて便利です。 従来の中綿式のチャコペンは、ペンの中にある綿にインクを染み込ませ ているので使い切れないインクがあり、インクが少なくなると薄くかす れてしまいました。 しかしこの水で消えるペンは、インクを液体のまま入れているので、インク 全てを使うことができ無駄が無く最後まで綺麗に書く事ができるので、経済 的です。色青芯径(mm)0.8
ロスタ防摺動マウント ABモデル
三木プーリ¥230,267~税込¥253,294~1個翌々日出荷から12日以内出荷振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。種別AB
チャコペンシル×3色 トリオカラーズ
Sewline¥1,598税込¥1,7581セット(3色)当日出荷1本で3色使えるシャープペンシルタイプのチャコペンシル! 360度回転で、使いたい色の芯をすぐに出すことができます。 握りやすいソフトグリップは指に優しく痛くなりにくいです。 また転がり防止、はさんで携帯も可能な金属クリップがついています。 芯はトリオカラーズに最適な「ソーライン シャープペンシル専用 3色替芯」や、単色が欲しい場合は「ソーライン 布用シャープ ペンシル替芯0.9mm」をご使用ください。 ペン後端部には消しゴムも付いています。色白・黒・ピンク芯径(mm)0.9
セレクト100 キッチンナイフ ショート
SELECT100¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷フルーツや小菓子のカットに便利な小回りの利くコンパクトサイズ。手になじみ握りやすい形状の人工大理石ハンドル。用途食器洗い乾燥機対応質量(g)77寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)228×28×20アズワン品番65-1223-73刃渡り(mm)120
アングルベンダー
ダイア¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷多目的工具プロマー用アタッチメントです。トラスコ品番764-0838能力曲げ能力(等辺山形鋼):25~50×t2~t6(SS400相当)、25~50×t2~t5(SUS304相当)
セレクト100 キッチンナイフミディアム
SELECT100¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷日常使いに便利なミニマルな刃渡り、刃幅サイズ。手になじみ握りやすい形状の人工大理石ハンドル。用途食器洗い乾燥機対応質量(g)139寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)272×44×20アズワン品番65-1223-71刃渡り(mm)145
セレクト100 ブレッドナイフ
SELECT100¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷食パンのカットなどの日常使いしやすいミニマルな刃渡り、刃幅サイズ。手になじみ握りやすい形状の人工大理石ハンドル。3種の刃形状(粗目の波刃、緩めの波刃、直線刃)になっており、ハードパンからソフトパンまで切りやすい。用途食器洗い乾燥機対応質量(g)104寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)287×27×20アズワン品番65-1223-72刃渡り(mm)160
布用シャープペンシル専用 替芯0.9mm 黒・ピンク・白 3色セット
Sewline¥539税込¥5931セット(3色)当日出荷ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは 「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン 水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ とができます。セット内容替芯3色セット芯径(mm)0.9芯色黒・ピンク・白商品タイプ替芯
USB 2.0 - USB-Bケーブル/50cm/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用
StarTech.com¥359税込¥3951個当日出荷高品質USB Type-AおよびUSB Type-Bコネクター採用。USB 2.0で最大480Mbpsのデータ転送速度に対応用途USB 2.0対応のデバイスやアドオンカードで使用可。USB1.1デバイスと互換性あり。劣化または紛失したUSBケーブルをこの高品質なケーブルに交換仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-B●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●動作温度:-10℃~40℃●保存温度:-10℃~40℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:24/28 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:15mm●製品高さ:11mm●製品質量:30gRoHS指令(10物質対応)対応
先付容器洗浄ブラシ
クロダブラシ¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から9日以内出荷軸がステンレスのため、水を使って洗浄してもサビにくいです。用途各種容器の洗浄仕様シングル巻、手動用材質毛材:PP、軸:SUS304線径(Φmm)0.3
ボンベ運搬車
SORI¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷から8日以内出荷酸素7000L容器の運搬用です。CAB50Cは吊り下げフックによって、ボンベ台車を吊り上げることができます。用途酸素用ボンベなどの運搬用。材質本体:スチール、車輪:ゴム色ブルー奥行(mm)500キャスター400mm均等荷重(kg)250収納本数(本)2すくい板長さ(mm)500すくい板幅(mm)535最大積載量(kg/台)250
水消しペン
Sewline¥699税込¥7691本当日出荷布用シャープペンシルや水で消えるペン・チョークペンシルなどの しるしを、水を入れるだけで綺麗に消すことが出来ます。 やわらかいフェルト製ペン先なので、こすっても生地を傷めにくい 仕様になっています。※強くこすらないでください。 汚れたペン先を交換したい場合は「水消しペン専用替えペン先6個入り」 をご購入ください。(別売)
LED伸縮式安全ベスト
仙台銘板¥5,998税込¥6,5981着翌日出荷高輝度赤色LED(前面6ヶ 後面6ヶ)により視認性抜群。伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。付属品単3マンガン電池×2材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射幅(mm)帯50(反射部30)ウエスト(cm)MAX120まで調整可能着丈(cm)45~55LED色高輝度赤色LEDランプあり丈区分ショート丈
仮止め用のり&替えのりセット
Sewline¥449税込¥4941本当日出荷まち針を使わずにファスナー付けやポケット、アップリケの仮止めを することができます。 色付きののりは乾くと色が消え、水洗いをすれば綺麗に落とせます。 替えのりの色は全3色。ご使用になる生地の色により使い分けができます。 のりがなくなったら「ソーライン 替えのり」で、手を汚さず簡単に 取り替えることができます。色青・黄・ピンク商品タイプ本体・替えのり
LED伸縮式安全ベスト
仙台銘板¥6,598税込¥7,2581着翌日出荷高輝度緑色LED(前面6ヶ 後面6ヶ)により視認性抜群。伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。付属品単3マンガン電池×2ヶ材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射幅(mm)帯巾50 反射部30ウエスト(cm)MAX120まで調整可能着丈(cm)45~55
...