カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 電気材料(1)

「AB150W」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    439税込483
    1袋(100本)
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAB) SMC

    LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAB)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し
  • L Series(LEY25AB) SMC

    L Series(LEY25AB)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LAB SMC

    電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LAB

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しガイドオプション(-) なし
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 70 A, 3 ピン パッケージTO-220AB ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 70 A, 3 ピン パッケージTO-220AB

    ON SEMICONDUCTOR
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 70 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 14 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 150 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 2250 pF @ 25 V強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • H Series(HRSH150) SMC

    H Series(HRSH150)

    SMC
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    冷却能力(kW)15
  • H Series(HRS150) SMC

    H Series(HRS150)

    SMC
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    冷却能力(kW)15
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA

    BOURNS
    149,800税込164,780
    1セット(3000個)
    5日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 87.1V。最小ブレークダウン電圧 = 60V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 54V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 17.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。SMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMCJ150CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMCJ150CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,898税込2,088
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 243V最小ブレークダウン電圧 = 167V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 150Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 6.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -8 A, MJE15031G onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -8 A, MJE15031G

    onsemi
    8,098税込8,908
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -150 V●パッケージタイプ : TO-220AB●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 50 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 150 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 30 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 150 V, 5 A, 3 ピン パッケージTO-220AB ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 150 V, 5 A, 3 ピン パッケージTO-220AB

    ON SEMICONDUCTOR
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 42 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 150 W標準ターンオフ遅延時間 = 27 nsPowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、最大9.9 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS150 SMC

    サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS150

    SMC
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    8日以内出荷
    冷却能力(kW)15
  • 低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series SMC

    低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series

    SMC
    3,698,000税込4,067,800
    1個
    60日以内出荷
    ・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ
    質量(kg)(乾燥状態)191電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)2~45 (標高:3000m未満)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4ポンプ吐出量(L/min)45(0.45MPa)冷媒封入量(kg)1.43安定性±0.1℃