カテゴリ

  • 制御機器(206)
  • 測定用品(187)
  • ねじ・ボルト・釘(79)
  • 事務用品(79)
  • 学童・教育用品(74)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • 防犯用品(53)
  • 作業工具(53)
  • オフィス家具(51)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 建築金物(45)
  • 電気材料(42)
  • 機構部品(40)
  • 家電(37)
  • 厨房用品(33)
  • 店舗什器・備品(32)
  • バイク部品(27)
  • 医療(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 切削工具(23)
  • 卓上消耗品(22)
  • 安全用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 電動工具(14)
  • 日用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 介護用品(12)
  • ヘルスケア(12)
  • 梱包用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 自転車部品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 理美容(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • テープ(7)
  • 照明(7)
  • 安全標識(7)
  • カー用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 防災用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農業機械(1)

「ABS 6mm」の検索結果

1,620件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ABS丸パイプ 光モール透明ABS丸パイプ光モール(28件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂板材 ABS樹脂板 アズワン樹脂板材 ABS樹脂板アズワン(8件のレビュー)
1,600税込1,760
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂公差0~+1.5mm
樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業樹脂板 ABSシリーズタカチ電機工業(27件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
寸法(mm)300×200
ホワイトABS丸棒 光モールホワイトABS丸棒光モール(8件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ABS丸棒 コクゴABS丸棒コクゴ(4件のレビュー)
519税込571
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS(エイビーエス)長さ(mm)1000
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
ABS スペーサー(丸型) / ARA 廣杉計器ABS スペーサー(丸型) / ARA廣杉計器(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ホワイト丸パイプ 光モールホワイト丸パイプ光モール(40件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)標準ABSデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)(26件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(2件のレビュー)
1,140税込1,254
1個
当日出荷
材質ABS樹脂ナチュラル
樹脂サンプルプレート ABS・黒 アズワン樹脂サンプルプレート ABS・黒アズワン
3,730税込4,103
1袋(3枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS・黒
スペーサー(ABSスペーサー) CA-2000シリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(ABSスペーサー) CA-2000シリーズ(M=2用)廣杉計器
969税込1,066特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
長尺ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)長尺ABSデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
87,980税込96,778
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ500量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01サムローラなし
ABSデジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。 0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ABSデジマチックスナップキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックスナップキャリパMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 レバー操作により、スライダを動かさずに測定物を連続的に、かつ簡単に測定できるスナップ機構が付属されています。 受入検査や量産部品などの連続測定に能率的に使用できます。 段差測定も可能です。 絶対原点を持つABSタイプです。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。"既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01電池寿命(通常使用で約)7年
ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
63,980税込70,378
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定が出来ます。 サムローラーにより、微動送りが簡単にできます。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
カベッコ(ABS樹脂製) イイファスカベッコ(ABS樹脂製)イイファス
2,298税込2,528
1パック(100個)
3日以内出荷
ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピーディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3mmから6mm迄フリーサイズで使用できます。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け適合石膏ボード9.5mm/12.5mm材質ABS樹脂ねじ径M3~M6フリーサイズ(使用タッピングねじ)
ステンスリム皮スキ6mm TECステンスリム皮スキ6mmTEC
429税込472
1本
当日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅6mmで皮スキです。
用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。全長(mm)224質量(g)50g刃幅(mm)6色(柄)
ABSジョイナー DAIKEN(旧:大建工業)ABSジョイナーDAIKEN(旧:大建工業)
8,998税込9,898
1箱(4本)
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ABS樹脂長さ(mm)2580
ABS製網針 愛和産業ABS製網針愛和産業
3,598税込3,958
1セット(10本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
軽くて丈夫なABS製の網針です。滑りが良く使いやすい網針です。漁網から手芸まで様々な用途で使用できます。
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなどRoHS指令(10物質対応)対応
フック付ABSデジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)フック付ABSデジマチックデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
48,980税込53,878
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。 スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
128税込141
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000
ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
54,980税込60,478
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
ABSナットカバー 39L 41MM JET INOUE(ジェットイノウエ)ABSナットカバー 39L 41MMJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
あおり等に干渉しにくい高さのナットカバーで、派手過ぎずに飾りたい方にオススメです。
用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ適合ナット41mm取付場所フロントタイヤ取付け方法被せ式
ストップロック(Φ6mmフック用) アズワンストップロック(Φ6mmフック用)アズワン
1,580税込1,738
1セット(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
素材ABS樹脂製
ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE 廣杉計器ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
自動スライド取出器 ABS/PS製 Kartell(カルテル)自動スライド取出器 ABS/PS製Kartell(カルテル)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
約50枚の標準スライドグラス(76×26mm)が収納でき、つまみを回すと1枚ずつスライドが取出せます。
材質ABS・PS外形寸法(mm)100×120×140HTGK品番198-19-75-01
ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-500Bシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-500Bシリーズ(M=5用)廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
969税込1,066特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-400Bシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-400Bシリーズ(M=4用)廣杉計器
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-600Bシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-600Bシリーズ(M=6用)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ABS熱変形温度(℃)85(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ABSモール2号10P ELPAテープ付ABSモール2号10PELPA
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
サイズ:2号カラー:ブラックテープ付材質:ABS長さ:1m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2号10P ELPAテープ付ABSモール2号10PELPA
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ミルキーテープ付材質:ABS長さ:1m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) Mitutoyo(ミツトヨ)568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器)Mitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。 測定面にチタンコーティングを施しています。 三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。 2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。 表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転) 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
テープ付ABSモール2m2号10P ELPAテープ付ABSモール2m2号10PELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ホワイトテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
6mm 革すき(ステンレス製/狭所作業用) エスコ6mm 革すき(ステンレス製/狭所作業用)エスコ
555税込611
1本
当日出荷
材質ステンレス(柄:ABS樹脂)厚さ(mm)1.4全長(mm)225刃幅(mm)6アズワン品番64-7878-73
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用)廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-2600Bシリーズ(M=2.6用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-2600Bシリーズ(M=2.6用)廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ABSモール1号10P ELPAテープ付ABSモール1号10PELPA
1,803税込1,983
1個
3日以内出荷
サイズ:1号カラー:ブラックテープ付材質:ABS長さ:1m適用電線:VVF1.6mm×2C×1条 ビニール平行線
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
...