こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質ケース:94V-0 ABS+PC
タイプスイッチングタイプ
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4
定格出力DC12V1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
リップル120mVp-p(max)
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
入力電圧(V)100-240
入力周波数(Hz)50/60
極性プラグ:センタープラス
CE非対応
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
コード長さ(m)1.5
入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A
回路方式スイッチング方式
極性センタープラス
プラグ形状2.1mmDCプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ外径(Φmm)5.5
動作温度範囲(℃)0~40
プラグ内径(Φmm)2.1
関連キーワード