32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。
付属品電源コード、マニュアル類 出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時) 本体質量(g)約222 入力電圧100V-240V、50/60Hz 動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと) 保証期間1年 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター
仕様窒化ガリウム半導体の採用、折り畳み設計のプラグ、PD3.0をサポート:それぞれ5V/9V/15V/20V電圧に対応可能 付属品1.8m USB Type-Cケーブル、マニュアル類 ケーブル長(m)1.8 本体質量(g)93 入力100-240 V ~ 50 / 60 Hz, 1.5 A 動作環境温度:0℃~40℃、湿度: 8%~90%以下(但し結露しないこと) 保証期間1年 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)31×31×65
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷

仕様PD3.0対応 付属品充電ケーブル(1.7m)、マニュアル類 出力65W/20V/3.25A ケーブル長(m)1.7 本体質量(g)175 入力100-240V、50/60Hz、1.5A 動作環境温度:0℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと) 保証期間1年 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×56×56
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品変換コネクター×4 ブラック、ケーブル:ブラック 質量(g)約178 使用温度範囲(℃)0~35 規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm、対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm、対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm、対応メーカー:Dell) ※付属品、D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm 、対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 定格出力電流(A)3.42 対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約28.5×約63(ケーブルを除く) プラグ90度スイング構造 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)65 定格出力電圧(V)19 適合地域日本
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。
付属品電源コード、マニュアル類 出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時) 本体質量(g)約170 入力電圧100V-240V、50/60Hz 動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと) 保証期間1年 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Anker(アンカー)Anker Nano II 65W
エコ商品
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。MacBook Pro (13インチ、M1、2020) であればわずか2時間20分で満充電可能です。 (Anker調べ) iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較) 。USB Power Deliveryにも対応しておりGalaxy S21などPD対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。 スマートなビジネススタイルへ:手のひらに収まる超コンパクト設計で、カバンやポケットにスムーズに収納できます。リモートワークや出張などの持ち運びに便利です。 Windows PCにも充電可能:最大65W出力を備えMac Bookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。 一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなサイズを実現しました。 独自技術「Anker GaN II」を採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数を約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。 USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 折りたたみ式プラグ搭載:折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。旅行や出張など、持ち運びにも便利です。
入力電圧(V)100-240(50/60Hz)2.1A 出力5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大 65W) 最大出力(W)65 ポート【出力】USB-C ホワイト 対応機種【スマートフォン】iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 544 XL33 XL 他、【タブレット端末】iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、【ノートPC】MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、【その他対応機種】Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36 質量(g)約112 付属品取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,082 税込4,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
ブラック ポート数USB-C×1 入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz 出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A 最大出力(W)65 対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36 質量(g)約112 セット内容本体、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,082 税込4,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、角型充電端子を搭載するLenovo/NEC製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径11mm×4.5mm、出力電圧+19~20Vの角型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 出力電圧DC19~20V コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径11mm×4.5mm 角型DCプラグ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123 タイプスイッチングタイプ 仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-IFのPower Delivery規格正規認証品。 Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのPower Delivery対応USB AC充電器。
仕様USB-IF正規認証品、90度可動収納式コンセントプラグ、180度回転プラグ機構、耐トラッキングスリーブ付 ブラック 規格(電気用品安全法)◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(オス) 定格入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz 保証期間1年 定格出力電圧(V)5/9/12/15/20 各種認証Power Delivery 3.0 使用可能国日本
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1) USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3) また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4) 本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。 (※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。 (※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。 (※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。 (※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) ) (※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。
仕様接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示 付属品1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類 ブラック ポート数DisplayPort 1.4 x2、 HDMI 2.0 x1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps) x3、USB-A2.0 x2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ) x1、RJ45 x1、3.5mm コンボジャック x1 出力65W(90W ACアダプター接続時、100W(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時) ケーブル長(m)1 本体質量(g)340 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7 対応機種USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン 動作環境温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし) 保証期間3年 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)171× 80× 30.75 セキュリティ機能Kensington ロックスロット×2
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1670 ディスプレイ15.6型ワイド スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 オフィスソフトなし
1台
96,980 税込106,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パフォーマンス:シングルモニタ対応、DisplayPort 1.2(4K30Hz)またはVGAビデオ出力。3x USB-A(USB 3.1 Gen 1対応5Gbps、1x BC 1.2ポート)、1x USB-C(5Gbps)、65W Power Delivery 3.0、3.5mm ヘッドセット/オーディオ、ギガビットLANポート(PXEブート & WoL対応)。コンパクトな汎用ドック:シングルビデオ環境でモニターオプションを提供するDisplayPort/VGA対応タイプCドッキングステーション。場所を取らない小さなサイズ(145mm x 91mm)で必須接続機能をサポート。ネジロック式ケーブル:サイド&トップのネジ留めホストポートを搭載。紛失や脱落を防ぐスクリューロック式のUSB-Cケーブル(1m)が製品に付属。Nano Saverおよび標準ケンジントン対応のセキュリティスロット付き。簡単セットアップ:ドライバのインストール不要。小さなワークペースで便利な別売マウントオプションあり(SSPMSUDWM、SSPMSVESA)。側面に離したHID USBポートでワイヤレスキーボード/マウスアダプタの電磁干渉(EMI)を防止。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface、MacBook(IntelプロセッサおよびM1チップ搭載モデル)など、USB-C/Thunderbolt 3ノートパソコン、 Ultrabook、Chromebookに対応
用途別々のユーザーがVGAまたはDisplayPortモニタを使い分けるホームオフィス。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電 長さ(mm)91 幅(mm)145 高さ(mm)27 質量(g)313 保証期間3年間 インジケータLED:1-電源LED(ホワイト) 解像度DisplayPort: 4096x2160 30Hz、VGA: 1920x1200 60Hz タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 電源付属ACアダプタ 入力電圧(V)110-120AC 入力電流(A)1.8 出力電圧(V)19.5DC 出力電流(A)6.15 消費電力(W)119.9 セット内容1-USB-Cドック、1-1mロック式USB-Cホストケーブル、1-ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、1-クイックスタートガイド、 RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android (9/10/11)、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ) USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 4 (i5-13420H/Win11Pro/256GB)
エコ商品
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (65W/効率 89%) 本体質量(g)1110 解像度なし スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし オフィスソフトなし
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(法人向け)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レノボ・ジャパン(Lenovo)V15 Gen4 (i5/256/W11P/OFH&B24/15.6)
エコ商品
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1670 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レノボ・ジャパン(Lenovo)TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3
エコ商品
仕様●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●その他環境及び安全規格:なし●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):16GB●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●外部ディスプレイ解像度:7680x4320ドット●その他ドライブ:なし●附属品:電源コード、ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター、マニュアル類●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:13.3型●VCCI:対応●WWAN:あり、SIMフリー、LTE-Advanced対応●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電波法備考:対象品目(WLAN)●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5x●メモリスロット(空/全):0/0●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●電波法:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):15.95x301.7x214.8 mm●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●PCリサイクル:対応●SIM情報:SIMフリー●対応SIMサイズ:nanoSIM 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1190 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッド Webカメラあり (前面:500 万画素カメラ、IR カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
359,800 税込395,780
翌日出荷

仕様●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●WWAN:なし●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリスロット(空/全):1/1●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●その他環境及び安全規格:なし●SIM情報:なし●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●VCCI:対応●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCI-Expressスロット:なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイサイズ:15.6型●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●最大消費電力:65W●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):16GB●その他ドライブ:なし●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●メモリカードスロット:なし 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1670 メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSWin11Pro チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(法人向け)
1台
184,800 税込203,280
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)V Gen4 AMD (Ry5/16/W11P)
エコ商品
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットAPU に統合 ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトなし
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

出張やテレワークの際のパソコンの充電に!USB Type-C(TM)ポートのあるAC充電器に接続して、角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。本体付属のACアダプターを持ち運ばなくてもパソコンの充電が可能で、移動の際の荷物を減らせます。
用途Lenovo/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。最大20V/3Aの60W USB Power Delivery充電に対応しています。対応AC充電器に接続することで、ノートパソコンに充電ができます。 。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワークの際のパソコンの充電にぴったりです。 。2台目のAC充電器としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。※電源コネクターが本製品に付属の角型コネクター形状(外寸11mm×4.5mm)に対応し、付属の純正ACアダプターが出力電圧値20Vのノートパソコンに使用することができます。 。※パソコン本体に付属のACアダプターの出力電圧値などについては、各パソコンメーカーにご確認ください。 。ケーブル長は約2mで、床や離れた壁の差込口でも使いやすい長さです。 。USB Type-C(TM)プラグ側に、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ケーブル:ブラック ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず コネクタ形状1.USB Type-C(TM)プラグ、2.DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm) 適合電流(A)最大3 適合機器ノートパソコン側:角型ポートを搭載し、純正ACアダプターの出力電圧値が20Vのノートパソコン、AC充電器側:USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery対応のAC充電器(AC100-240V(50Hz/60Hz)) ※単独ポート最大出力65W以上推奨 対応USB Power Delivery対応 プラグ金メッキピン(USB Type-Cプラグ側) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約4.0 適正電圧(V)最大20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レノボ・ジャパン(Lenovo)HDMI to VGA モニターアダプター
本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。 より良い音質と画質の再現性 使いやすさと性能
ケーブル長(cm)20 質量(g)31 奥行(mm)200 ケーブル長(m)0.2 保証期間3年 オス形状HDMI - VGA メス形状VGA 変換タイプオス - オス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-65 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷