商品豆知識
1つの2.1ΦDCジャックの先に、4つの2.1ΦDCプラグがついた分配ケーブル。
ケーブル長(m)(ジャックから分岐点まで)約0.056、(分岐点からジャックまで/実測)約0.16
コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×4
1本
¥909
税込¥1,000
当日出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、ミノムシクリップ端子で各種機器や回路に接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、LEDモジュール、小型モーターなどの動作確認・評価試験に最適。・通電テスト、仮配線、検査機器との一時接続にも便利。・教育教材やラボ機器、DIY制御装置など、小型電子機器の電源ラインとして活用可能
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)11
規格UL2468
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)0.2
許容電流(A)約2程度
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約3.0
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm
コネクタ2ミノムシクリップ(赤・黒)
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に。・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適。・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能。・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に。・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)8
規格UL2468
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)0.2
許容電流(A)約2程度
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約3.0
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm
コネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
Hikvision製顔認識サーモグラフィーにも使える電源変換ケーブル。5521電源コードのDCメスヘッドからXHP-2コネクタに変換ケーブル
コード長さ(m)0.2
色赤黒
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
関連キーワード