商品豆知識
「出力」から絞り込む
DC15V-1.5A(1)
DCケーブルを延長するケーブルです
定格DC12V/2A程度
コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
用途WL4118用
出力DC15V 1.5A
ケーブル長(m)5
入力AC100-240V 50/60HZ 0.6A MAX
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
電源用の延長ケーブル 直流電源ケーブル5521DCプラグ付きのケーブル
ケーブル長(m)5
色白
材質(線材)2芯×0.3平方
防水性IP68
定格電圧(V)220
定格電流(A)4
ケーブル外径(Φmm)3~5
動作温度範囲(℃)-20~+80
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
関連キーワード