【商品重量】約5(g)。【材質】プラスチック、銅。【仕様】プラグサイズ 2.1*5.5(mm) DC5521 メスヘッド。 ケーブル線片側:裸線(2本)形状 。【寸法】全長 132(mm)<コード部分 95mm> 。【色】赤(プラス)黒(マイナス)
用途5521電源コードのDCメスヘッド、終端裸線形状ケーブルになります。(用途)ACアダブターからの電源線を延長するのに便利なケーブル付きコネクタです。
質量(g)5
ケーブル長(m)0.1
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
関連キーワード