SuperCDで使用できるACアダプタです。
仕様MTBF 25℃/300000時間
種別電源モジュール
質量(kg)0.3
ケーブル長(m)DC電源コネクタ側:1.5、ACコード:2
定格入力電圧(V)AC100~AC240(添付のACケーブルはAC100専用です。)
保存温度(℃)-20~+80
定格出力電力(W)36
入力周波数(Hz)50/60
取得規格UL/CUL/GS/PSE/BSMI/CB/RCM/CCC/CE/FCC Class B、IEC055032Class B、EN61000-3-2・3、IEC61000-4-2・3・4・5・6・8・11
定格出力電圧(V)DC12
過電流保護出力定格電流の200%(Max)で動作自動復帰(過電流保護が作動すると自動的にシャットダウン)
使用条件周囲温度:0℃~+40℃、湿度:20%~80%RH(非結露)
入力電圧範囲(V)AC100~AC240±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)3.0
内容物は電源ケーブル5521DCプラグとなります。全長は2m。電源がDC12Vに対応している機器の電源の延長に使用する事が可能です。 DCプラグオス、プラグメスとなっております。(外径5.5mm、内径2.1mm)
用途防犯・監視カメラのACアダプター、電源用ACアダプターの延長ケーブル
色白
寸法線材:2芯*0.3平方
長さ(m)2
規格AWM:20276
定格電圧(V)30
難燃性VW-1
ケーブル外径(Φmm)(太さ)4~5
動作温度(℃)≦80
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
3.5Φ両端ステレオプラグコード付きケーブルです。
ケーブル長(m)2
プラグ形状3.5Φステレオ
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
Hikvision製顔認識サーモグラフィーにも使える電源変換ケーブル。5521電源コードのDCメスヘッドからXHP-2コネクタに変換ケーブル
コード長さ(m)2
色赤黒
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
電源用の延長ケーブル 直流電源ケーブル5521DCプラグ付きのケーブル
ケーブル長(m)2
色白
材質(線材)2芯×0.3平方
防水性IP68
定格電圧(V)220
定格電流(A)4
ケーブル外径(Φmm)3~5
動作温度範囲(℃)-20~+80
1本
¥849
税込¥934
6日以内出荷
電源用の延長ケーブル 直流電源ケーブル5521クイッククリップDCプラグ付きのケーブル
ケーブル長(m)2
色黒
材質(線材)2芯×0.3平方
防水性IP65
定格電圧(V)220
定格電流(A)4
ケーブル外径(Φmm)3~5
動作温度範囲(℃)-20~+80
1本
¥829
税込¥912
6日以内出荷
関連キーワード