カテゴリ

  • 制御機器(773)
  • バイク純正部品(485)
  • パソコン/周辺機器(302)
  • トラック純正部品(296)
  • 自動車純正部品(279)
  • メカニカル部品(238)
  • 厨房用品(223)
  • 作業服(220)
  • 科学研究・開発用品(210)
  • 学童・教育用品(154)
  • 船舶用品・漁業資材(139)
  • 空調・電設資材(120)
  • 物流用品(109)
  • 測定用品(104)
  • バイク部品(91)
  • 電気材料(89)
  • 清掃用品(67)
  • カー用品(66)
  • 油圧機器・油圧ホース(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • バッテリー・電装(56)
  • 農業機械(54)
  • 保管用品(40)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 卓上消耗品(39)
  • 手袋(32)
  • 事務用品(32)
  • 梱包用品(31)
  • 切削工具(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 家電(30)
  • 照明(26)
  • 研磨材(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • オフィス家具(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 機構部品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 防災用品(13)
  • 作業工具(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 建築金物(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 安全用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 測定関連サービス(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 防犯用品(7)
  • マスク(7)
  • 自転車部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 医療(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 住設機器(4)
  • 介護用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「ACC」の検索結果

4,866件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AccuFIT9000 PROハードタイプキャリングケース カノマックス(KANOMAX)AccuFIT9000 PROハードタイプキャリングケースカノマックス(KANOMAX)
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
マスクフィットテスターのハードタイプキャリングケースです。
対応機種マスクフィットテスター Model 3000-JW2/3000-JG2/3000-J2
レーザーマーカー用集塵機 チコーエアーテックレーザーマーカー用集塵機チコーエアーテック
159,980税込175,978
1個
22日以内出荷
高静圧・低コスト・省スペース
アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁カナフジ電工
999税込1,099
1本
翌日出荷
上下自在時の中間補助に使用します。
中天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック中天井用埋込LED非常灯専用形東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス厚さ(mm)材:化粧枠/1区分直付/埋込:埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
中天井用直付黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック中天井用直付黒色LED非常灯専用形東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)器具:Φ154厚さ(mm)材:カバー/1質量(kg)0.8区分直付/埋込:直付タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-SLN周波数(Hz)50/60相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)仕上カバー/黒(N1.5)電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
直付HACCP高天LED非常灯専用形 東芝ライテック直付HACCP高天LED非常灯専用形東芝ライテック
47,980税込52,778
1個
29日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質本体/ADC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ201質量(kg)1.8本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ区分直付周波数(Hz)50/60加工ガラスグローブ/飛散防止膜付電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)910光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
直付HACCP低天LED非常灯専用形 東芝ライテック直付HACCP低天LED非常灯専用形東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質本体/ADC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ201質量(kg)1.7本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ区分直付周波数(Hz)50/60加工ガラスグローブ/飛散防止膜付電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-002光束(Lm)350光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
直付HACCP中天LED非常灯専用形 東芝ライテック直付HACCP中天LED非常灯専用形東芝ライテック
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質本体/ADC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ201質量(kg)1.8本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ区分直付周波数(Hz)50/60加工ガラスグローブ/飛散防止膜付電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
埋込HACCP高天LED非常灯専用形 東芝ライテック埋込HACCP高天LED非常灯専用形東芝ライテック
59,980税込65,978
1個
29日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、下面ガラス/強化処理ガラス幅(mm)Φ196厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、下面ガラス/4質量(kg)1.8本体/白、下面ガラス/透明区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)加工下面ガラス/飛散軽減コーティング保護等級IP23防湿(HACCP・クリーンルーム兼用形は天井下面側 IP65)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)606.6(100V) 505.5(200V) 455(242V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-BE型式承認番号LALE-003光束(Lm)910埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
低天井用直付黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック低天井用直付黒色LED非常灯専用形東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)0.7カバー/黒(N1.5)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
高天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック高天井用埋込LED非常灯専用形東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
29日以内出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス厚さ(mm)化粧枠/1化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)666.6(100V) 555.5(200V) 500(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-025光束(Lm)1000光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
軒下用ダウンライト高天井器具 東芝ライテック軒下用ダウンライト高天井器具東芝ライテック
149,800税込164,780
1個
29日以内出荷
Φ400・420mmの埋込穴に対応天井裏への防塵や水気を抑制光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー付き調光可能ガラスカバーに飛散軽減シートHACCPにも対応
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、枠/鋼板、反射板/鋼板本体/グレー、枠/ホワイト、反射板/ホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000ビームの開き(°)86平均演色評価数(Ra)70保護等級IP20(天井裏側)、IP43(枠側)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(A)1.42(100V)0.70(200V)0.59(242V)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
LED非常灯専用形電源別置HACCP 東芝ライテックLED非常灯専用形電源別置HACCP東芝ライテック
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
小形化により施工性を向上消費電力を大幅に削減従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保施工性に配慮した器具設計
用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、反射板/1区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP65天井下面側・クラス1000推奨付加機能口出し線式調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
2500ユニット交換形ダウンライトHACCP 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライトHACCP東芝ライテック
46,980税込51,678
1個
29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP65遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)埋め込み寸法(mm)200ISOグレードクラス6~(1000~100000)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト
2000ユニット交換形ダウンライトHACCP 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトHACCP東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83仕上本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明保護等級IP65機能SL端子台/送り端子台付遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)埋め込み寸法(mm)200ISOグレードクラス6~(1000~100000)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト遮光(°)30
1500ユニット交換形ダウンライトHACCP 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトHACCP東芝ライテック
41,980税込46,178
1個
29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP65遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)埋め込み寸法(mm)200ISOグレードクラス6~(1000~100000)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト
1000ユニット交換形ダウンライトHACCP 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトHACCP東芝ライテック
38,980税込42,878
1個
29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP65遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)200ISOグレードクラス6~(1000~100000)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト
sofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア ペールアイリス(MOT-ACCPCH02-PU) MOTTERUsofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア ペールアイリス(MOT-ACCPCH02-PU)MOTTERU
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
人気のペンケースブランド「Kept」とコラボ第2弾イヤホンや小物を可愛く持ち運べるクリアポーチカバンにつけて持ち運べるカラビナ付シンプルなデザインで推し活にもマチがあり使いやすい
材質本体:PVC(表:透明/裏:メッシュ繊維入り)、ファスナー:コイルファスナー、カラビナ:亜鉛合金質量(g)30(パッケージ込み)本体質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×44×74(引手を除く)保証期間初期不良のみ
sofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア アーモンドミルク(MOT-ACCPCH02-AM) MOTTERUsofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア アーモンドミルク(MOT-ACCPCH02-AM)MOTTERU
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
人気のペンケースブランド「Kept」とコラボ第2弾イヤホンや小物を可愛く持ち運べるクリアポーチカバンにつけて持ち運べるカラビナ付シンプルなデザインで推し活にもマチがあり使いやすい
材質本体:PVC(表:透明/裏:メッシュ繊維入り)、ファスナー:コイルファスナー、カラビナ:亜鉛合金質量(g)30(パッケージ込み)本体質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×44×74(引手を除く)保証期間初期不良のみ
sofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア ラテグレージュ(MOT-ACCPCH02-GY) MOTTERUsofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア ラテグレージュ(MOT-ACCPCH02-GY)MOTTERU
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
人気のペンケースブランド「Kept」とコラボ第2弾イヤホンや小物を可愛く持ち運べるクリアポーチカバンにつけて持ち運べるカラビナ付シンプルなデザインで推し活にもマチがあり使いやすい
材質本体:PVC(表:透明/裏:メッシュ繊維入り)、ファスナー:コイルファスナー、カラビナ:亜鉛合金質量(g)30(パッケージ込み)本体質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×44×74(引手を除く)保証期間初期不良のみ
スパイラルチューブ 黒 径24mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 黒 径24mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,998税込2,198
1袋
3日以内出荷
スパイラルチューブ 透明 径12mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 透明 径12mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,098税込1,208
1袋
3日以内出荷
スパイラルチューブ 黒 径6mm×長さ10m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 黒 径6mm×長さ10mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,098税込1,208
1袋
3日以内出荷
スパイラルチューブ 透明 径15mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 透明 径15mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,298税込1,428
1袋
3日以内出荷
スパイラルチューブ 黒 径19mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 黒 径19mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,498税込1,648
1袋
3日以内出荷
スパイラルチューブ 透明 径19mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 透明 径19mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,498税込1,648
1袋
3日以内出荷
スパイラルチューブ 黒 径12mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 黒 径12mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,198税込1,318
1袋
3日以内出荷
スパイラルチューブ 透明 径24mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 透明 径24mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,998税込2,198
1袋
3日以内出荷
スパイラルチューブ 黒 径8mm×長さ10m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 黒 径8mm×長さ10mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,298税込1,428
1袋
3日以内出荷
スパイラルチューブ 黒 径15mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 黒 径15mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,298税込1,428
1袋
3日以内出荷
スパイラルチューブ 透明 径6mm×長さ10m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 透明 径6mm×長さ10mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,198税込1,318
1袋
3日以内出荷
スパイラルチューブ 透明 径8mm×長さ10m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 透明 径8mm×長さ10mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,498税込1,648
1袋
3日以内出荷
自在ブッシュ 薄板用 2.5m・1.0mm以下 Y.Y. CABLE ACCESSORIES自在ブッシュ 薄板用 2.5m・1.0mm以下Y.Y. CABLE ACCESSORIES
699税込769
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 8cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 8cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
209税込230
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 15cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 15cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
599税込659
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 10cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 10cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
239税込263
1袋
3日以内出荷
結束バンド 耐候性(100本入) Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 耐候性(100本入)Y.Y. CABLE ACCESSORIES
329税込362
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 30cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 30cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,498税込1,648
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 20cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 20cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,198税込1,318
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 25cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 25cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,398税込1,538
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...