カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 農業機械(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)

「AD11 20A」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズCKD(14件のレビュー)
9,890税込10,879
1個
当日出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線ノーマルクローズ
ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式ベン(17件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式ベン(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
800税込880特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB21シリーズ マルチレックスバルブCKD(12件のレビュー)
1,838税込2,022
1個
当日出荷から19日以内出荷
リード線長さ(mm)250
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズCKD(4件のレビュー)
13,328税込14,661
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rcコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
34,925税込38,418
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
電磁弁 ベン電磁弁ベン(2件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AD11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD
799税込879
1台
16日以内出荷
マルチレックスバルブ AD11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤBIGM(丸山製作所)
649税込714
1個
当日出荷
規格750LI/O69.5関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.05MB)図解NoBC30M 本体部品_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.23、BC231RSN 本体部品_No.22、BC23 BIG-M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、BK23 本体部品_No.22、KC26M 本体部品_No.21、BC23B 本体(ハンドル)部品 スロットルワイヤ_No.11、AD-20A 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MB320AU 本体部品_No.40、BC230M 本体部品_No.26、DB32D-C B 本体部品_No.40、CBC320 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC23S 本体部品 スロットルワイヤ_No.31、SV23A 本体部品_No.20、KC20A-1 本体部品_No.22、BC2000A 本体部品 スロットルワイヤ_No.29、MB200U 本体部品_No.35、BC26C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、JC23S 本体部品_No.29、MB200-1U 本体部品_No.35、BC21C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、MB200U-C 本体部品_No.35など
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKDパイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADKCKD(1件のレビュー)
9,114税込10,025
1台
当日出荷から9日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
800税込880特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブラック) アソーエースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブラック)アソー(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(めねじ)使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKDSPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁CKD(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc最高使用圧力(MPa)1.0使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
899,800税込989,780
1セット
翌日出荷
差込角(HEX)1/4(415SGB)
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW24 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW24七星科学研究所
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
トップカバー BIGM(丸山製作所)トップカバーBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格EE200アカ関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB)図解NoJC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、AC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 トップカバー_No.11、BP252AS エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 トップカバー_No.11、AD-23KS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 トップカバー_No.11、AC23SB エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 トップカバー_No.11、AD-23KSL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 トップカバー_No.11、JC20S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、BP252A エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.11、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、JC23DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 トップカバー_No.11
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB)図解NoBK20 エンジン リコイルスタータ部品_No.11、KC26BL エンジン リコイルスタータ部品_No.11、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 カラー_No.11、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 カラー_No.11、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.11、BK23AL エンジン リコイルスタータ部品 カラー_No.11、JHT600DR エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.35、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.11、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、BK23AG エンジン リコイルスタータ部品_No.11、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 カラー_No.61、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.11、BK23A リコイルスタータ部品_No.11、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 カラー_No.11、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 カラー_No.11、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.11、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.11、AD-20A エンジン(リコイルスタータ)部品 カラー_No.11、SV23A エンジン リコイルスタータ部品_No.11
ボウシンガイカンマトメ BIGM(丸山製作所)ボウシンガイカンマトメBIGM(丸山製作所)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
規格24XT1.2X1450関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.78MB)図解NoJC234DX 本体部品_No.11、JC233DXL 本体部品_No.11、BC23A 本体部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、AD-K23M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、JC234DXL 本体部品_No.11、JC233DX 本体部品_No.11、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10
6カクボルト M8X140X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X140X30BIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格M8X140X30部品名称6カクボルト M8X140X30関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.92MB)図解NoMI-A2502タイヤ,尾輪,エンジンダイ部品_No.8、SSA-G530 噴頭部品_No.11、SSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.20、SSA-α600 噴頭部品_No.16、SSA-S550 送風機部品_No.5、SSA-α1000S 噴頭部品_No.16、SM-410T 噴頭部品_No.8、SM-140A 噴頭部品_No.19、SSA-M500 噴頭部品_No.4、SSA-M500DX 噴頭部品_No.4、SSA-G550 エアクリーナ・マフラ部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ ペダル1部品_No.14、SM-400 噴頭部品_No.8、SM-450A 噴頭部品_No.19、BSA-661C,1061Cシリーズ ペダル1部品_No.14、SSA-α1000ST 噴頭部品_No.16
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
349税込384
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M82ゴウ部品名称バネザガネ関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.6MB) 展開図31(0.6MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.8MB)図解NoSSA-S600 1997ネン エアクリーナ及びマフラ部品_No.15、SSA-C610 走行用エンジン(2)部品_No.6、SSA-α600 本体部品_No.6、SSA-N550DX エアクリーナ取付・マフラ部品_No.27、SSA-S600DX 1997ネン エアクリーナ及びマフラ部品_No.15、SSA-S600 1996ネン エアクリーナ及びマフラ部品_No.15、SSA-α1001S 本体部品_No.6、SSA-α610C マフラ部品_No.11、CGA-6 マフラ部品_No.5、SSA-F615M-2AD マフラ部品_No.4、CGA-6 エアクリーナ マフラ部品_No.4、MX-502 エアクリーナ マフラ部品_No.6、SSA-S602DXVT エアクリーナ取付・マフラ部品_No.20、SSA-K400A 台車 エアクリーナ部品_No.6、SSA-K500 エアークリーナ部品_No.6、SSA-G540 エンジン(マフラ)部品_No.5、エクセル500 エアクリーナ部品_No.12、SSA-N550 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.27など
トラスコネジ(+) BIGM(丸山製作所)トラスコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
300税込330
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X16関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.55MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.25MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.91MB)図解NoBSM-840SLT-C2-1 付属品部品_No.55、MD575GT-26-1タンク,セオイワク部品_No.43、MDJ60GS-26 タンク,背負枠部品_No.32、MS057T 本体部品_No.11、GS15EM 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品 トラスコネジ(+)_No.13、AD571TS 本体部品 トラスコネジ(+)_No.42、MS048-20 本体部品_No.33、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.31、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.44、MD3020 本体部品_No.52、DL220 本体部品 トラスコネジ(+)_No.37、MS056 本体部品_No.21、MD-J60SG 本体部品_No.35、MDJ61G-15 -A タンク,セオイワク部品_No.33、MD572 本体部品_No.42、MS058R-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MD6020TS 本体部品_No.50、MS058SP-25 本体部品_No.22、MDJ60GTS-26-1 タンク,セオイワク部品_No.43など
航空機整備工具セット インチ STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セット インチSTAHLWILLE(スタビレー)
899,800税込989,780
1セット
91日以内出荷
122点ツールセット
差込角(sq.)1/4(40AD・40ADL・402A・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45A・46A・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)セット内容片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8)、板ラチェットメガネ(25A-1/4X5/16・5/16X11/32・3/8X7/16・1/2X9/16)、12角ソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、ディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・46A-5/8・11/16・3/4・7/8)、ユニフレックスソケット(402A-1/4・5/16・3/8・7/16・1/2)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・407QR・427QR/3・427QR/10)、1/4”x3/8”ソケットアダプター、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、ユニバーサルジョイント、3/8”x1/4”アダプター、3/8”x1/2”ソケットアダプター、3/8”x5/16”ビットホルダー、スピーダーブレース、ビットホルダー、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、強力マイナスドライバー(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角レンチセット(10767A/13)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス:3m、ライト質量(kg)11.5差込角(HEX)1/4(415SGB)
航空機整備工具セット(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
999,800税込1,099,780
1セット
91日以内出荷
差込角(sq.)1/4(40AD・40ADL・402A・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45A・46A・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)セット内容片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8)、板ラチェットメガネ(25A-1/4X5/16・5/16X11/32・3/8X7/16・1/2X9/16)、12角ソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、12角ディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・46A-5/8・11/16・3/4・7/8)、ユニフレックスソケット(402A-)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767A/13)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)質量(kg)27.2差込角(HEX)1/4(415SGB)