カテゴリ
- 農業機械(79)
- 自動車純正部品(25)
- バイク純正部品(15)
- 制御機器(9)
- 研磨材(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(79)
- ホンダ(14)
- ニッサン(14)
- エスコ(12)
- スバル(7)
- ミニター(6)
- 大阪魂(5)
- omron(オムロン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- タナカ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SMC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ANMO(2)
- KSフィルター(2)
- 渡辺電機工業(2)
- Minimo(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「AD41」の検索結果

ダスター接続ホースジョイント
SK11¥699税込¥7691個当日出荷エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。用途エアダスターと配管の接続。材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)たけのこ:9接続ねじ(ダスター側)M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気
ステンレス装飾柱脚金物
タナカ(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(41個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5056) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。材質アルミニウム合金リベット(JIS A5056)、スチールマンドレル(硬鋼線)
ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ
タナカ(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-GRoHS指令(10物質対応)対応
ブラック P409POPリベット(シール ド
大阪魂¥667税込¥7341セット(14個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5056) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。材質アルミニウム合金(JIS A5056)寸法L(mm)丸頭:6.0リベットNO41頭径(Φmm)6表面処理3価ブラック寸法P(mm)丸頭:1.0引張強度(N)1580頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.6加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:1.0-1.6剪断強度(N)1120
ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ6
ミニター¥6,298税込¥6,9281本当日出荷トラスコ品番498-7543軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)12質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6
ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#200 Φ4
ミニター¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)3粒度200質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)4
POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(10個)当日出荷から翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質に、ステンレススチールを用いているため、耐食性に優れています。
オーディオコード
ELPA¥912税込¥1,0031個翌々日出荷ポータブルCDプレーヤーをマイク端子付ヘッドフォンステレオに接続して録音 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ採用ケーブル長(m)2(抵抗入り)
氷割り十字刃
SENNARI¥4,998税込¥5,4981本当日出荷縦の刃と横の刃を使い分け、砕いて剥が便利な氷割りです。用途冬場の雪が圧雪されて固まった時の対処用トラスコ品番159-5876材質刃部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)全長(mm)900質量(kg)1.4先幅(mm)90
ステンレス装飾柱脚金物
タナカ¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から9日以内出荷玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。 ステンレスのヘアライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
Synca リニア32 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#200 Φ6
ミニター¥5,698税込¥6,2681本当日出荷トラスコ品番498-7578軸径(Φmm)3粒度200高さ(mm)12質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6
ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ4
ミニター¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷軸径(Φmm)3粒度120質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)4
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷用途数値データは200V時質量(kg)0.25色白高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781箱(1000個)翌々日出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等にトラスコ品番372-3534材質アルミニウム(A5056)全長(mm)10.3下穴径(Φmm)6.1カシメ板厚(mm)0.5~1.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(23個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
2.0x30m 鹿ガードネット
エスコ¥32,400税込¥35,6401個翌日出荷鹿・猪等、背の高い動物ガード用ネット。付属品33m張りロープ(2本)エスコ品番EA952AD-41寸法(m)2(H)×30
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール
ENDO(遠藤照明)¥6,798~税込¥7,478~1本4日以内出荷から5日以内出荷※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可

























![[透明]ポリ袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48558084-231110-02.jpg)