カテゴリ

  • 農業機械(79)
  • 研磨材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 建築金物(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AD41」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リベット スタンダード (アルミ・アルミ) ポップリベット・ファスナー

    リベット スタンダード (アルミ・アルミ)

    ポップリベット・ファスナー(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質フランジ/アルミ、シャフト/アルミ
  • ダスター接続ホースジョイント SK11

    ダスター接続ホースジョイント

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。
    用途エアダスターと配管の接続。材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)たけのこ:9接続ねじ(ダスター側)M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気
  • ステンレス装飾柱脚金物 タナカ

    ステンレス装飾柱脚金物

    タナカ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
    用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • POPリベット(シールドAD 大阪魂

    POPリベット(シールドAD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(41個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5056) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。
    材質アルミニウム合金リベット(JIS A5056)、スチールマンドレル(硬鋼線)
  • ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ タナカ

    ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ

    タナカ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
    材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-GRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラック P409POPリベット(シール ド 大阪魂

    ブラック P409POPリベット(シール ド

    大阪魂
    667税込734
    1セット(14個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5056) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。
    材質アルミニウム合金(JIS A5056)寸法L(mm)丸頭:6.0リベットNO41頭径(Φmm)6表面処理3価ブラック寸法P(mm)丸頭:1.0引張強度(N)1580頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.6加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:1.0-1.6剪断強度(N)1120
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ6 ミニター

    ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ6

    ミニター
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番498-7543軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)12質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6
  • ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#200 Φ4 ミニター

    ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#200 Φ4

    ミニター
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3粒度200質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)4
  • POPリベット(シールドAD 大阪魂

    POPリベット(シールドAD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質に、ステンレススチールを用いているため、耐食性に優れています。
  • KRS.B.R(シールド 大阪魂

    KRS.B.R(シールド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(53個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 30L ごみ袋(透明/30枚) エスコ

    30L ごみ袋(透明/30枚)

    エスコ
    565税込622
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA995AD-41材質ポリエチレン入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)500×600
  • オーディオコード ELPA

    オーディオコード

    ELPA
    912税込1,003
    1個
    翌々日出荷
    ポータブルCDプレーヤーをマイク端子付ヘッドフォンステレオに接続して録音 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ採用
    ケーブル長(m)2(抵抗入り)
  • ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー ミニター

    ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー

    ミニター
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ドレンホース Panasonic(パナソニック)

    ドレンホース

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
    用途エアコンアクセサリー材質直鎖状低密度ポリエチレン製外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造)長さ(m)50ピッチ(mm)(継手部)約500
  • ステンレス装飾柱脚金物 タナカ

    ステンレス装飾柱脚金物

    タナカ
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。 ステンレスのヘアライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
    材質JIS G 4305 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー AD ミニター

    ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー AD

    ミニター
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド軸径(Φmm)2.34
  • ドレンホース用ティー 14.16兼用 Panasonic(パナソニック)

    ドレンホース用ティー 14.16兼用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
  • Synca リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Synca リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#200 Φ6 ミニター

    ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#200 Φ6

    ミニター
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番498-7578軸径(Φmm)3粒度200高さ(mm)12質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6
  • ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ4 ミニター

    ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ4

    ミニター
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3粒度120質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)4
  • LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    用途数値データは200V時質量(kg)0.25高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
  • ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    12,980税込14,278
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等にトラスコ品番372-3534材質アルミニウム(A5056)全長(mm)10.3下穴径(Φmm)6.1カシメ板厚(mm)0.5~1.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • POPリベット AD 大阪魂

    POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(25個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
  • 2.0x30m 鹿ガードネット エスコ

    2.0x30m 鹿ガードネット

    エスコ
    32,400税込35,640
    1個
    翌日出荷
    鹿・猪等、背の高い動物ガード用ネット。
    付属品33m張りロープ(2本)エスコ品番EA952AD-41寸法(m)2(H)×30
  • LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール

    ENDO(遠藤照明)
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
    用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • 443x319x225mm/24.0L コンテナ エスコ

    443x319x225mm/24.0L コンテナ

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA506AD-41A材質PP寸法(mm)443×319×225フタなしコンテナ種類メッシュ
  • TIG溶接器用部品 サーマルスイッチ パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 サーマルスイッチ

    パナソニックコネクト
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD ANMO

    Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD

    ANMO
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    先端部のアタッチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。偏光調整のついた望遠モデルですので離れた場所からの拡大も簡単に出来ます。計測機能付き。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正、偏光(PL)フィルター搭載トラスコ品番836-7956質量(g)102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約10~90センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度SXGA(1280×1024)材質(ボディ)プラスチック画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • ドレンパイプアダプタ 16 Panasonic(パナソニック)

    ドレンパイプアダプタ 16

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
  • Schneider Electric, セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, セレクタスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
  • 情報盤 収納 ADタイプ Abaniact(アバニアクト)

    情報盤 収納 ADタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    59,980税込65,978
    1面
    5日以内出荷
    種類機器収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×150×370口数電源:4有効深さ(mm)トレイ:128
  • ソリッドダイヤモンド砥石 Minimo

    ソリッドダイヤモンド砥石

    Minimo
    4,498税込4,948
    1本
    10日以内出荷
    セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。優れた切れ味で食いつき抜群です。長寿命・抜群の安定性です。ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。
    軸径(Φmm)3首下長(mm)30
  • ソリッドダイヤモンド砥石#220 Minimo

    ソリッドダイヤモンド砥石#220

    Minimo
    4,198税込4,618
    1パック
    10日以内出荷
    セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。優れた切れ味で食いつき抜群です。長寿命・抜群の安定性です。ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。
    トラスコ品番704-6852軸径(Φmm)3形状三角粒度220全長(mm)41最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃長(mm)11先端角(°)20刃径(Φmm)6首下長(mm)30
  • スイスカット チップ SCIR/L-41-AD イスカル

    スイスカット チップ SCIR/L-41-AD

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(5個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    旋削加工用チップです。
    用途旋削加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。