カテゴリ

  • バイク純正部品(2,987)
  • 医療(2,580)
  • パソコン/周辺機器(1,657)
  • 自動車純正部品(859)
  • 制御機器(822)
  • 科学研究・開発用品(569)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(566)
  • トラック純正部品(520)
  • バイク部品(496)
  • 卓上消耗品(428)
  • 学童・教育用品(299)
  • 機構部品(283)
  • 農業機械(233)
  • 船舶用品・漁業資材(218)
  • 測定用品(169)
  • 電気材料(156)
  • 自転車部品(131)
  • 作業服(98)
  • 家電(92)
  • 事務用品(89)
  • 厨房用品(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • メカニカル部品(73)
  • 照明(70)
  • 店舗什器・備品(58)
  • 建築金物(54)
  • 作業工具(52)
  • オフィス家具(51)
  • 切削工具(41)
  • 空圧工具(41)
  • ヘルスケア(40)
  • 電動工具(38)
  • 防災用品(34)
  • 測定関連サービス(32)
  • 介護用品(30)
  • カー用品(28)
  • 研磨材(28)
  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 物流用品(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • バッテリー・電装(23)
  • 安全保護具(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 日用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 梱包用品(17)
  • 理美容(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 清掃用品(16)
  • 防犯用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 完成車(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 安全用品(10)
  • 手袋(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 農具(9)
  • 食品・飲料(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 溶接用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 保管用品(6)
  • 住設機器(6)
  • マスク(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 縫製用品(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「ADE」の検索結果

14,592件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADEポータブル身長計 ADEADEポータブル身長計ADE
25,980税込28,578
1個
当日出荷
支柱を4つに折りたたんで載台に収納できますので、持ち運びや移動に便利。目盛は左右両側から読み取りができます。上下2ヶ所のディスタンスピースを壁にぴったり寄せることで安定感を補います。
測定範囲(cm)15.0~210.0材質ABS質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×590×2140載台寸法(mm)348×410折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×620×130松吉医科器械コード24-6009-00
ADEポータブル身長計キャリーバッグ ADEADEポータブル身長計キャリーバッグADE
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×140×350松吉医科器械コード24-6009-10
ADE0404 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ADE0404TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179税込197
1個
翌々日出荷
ADE0804 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ADE0804TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
249税込274
1個
翌々日出荷
ADE乳児用身長計(アルミ製) ADEADE乳児用身長計(アルミ製)ADE
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
スタイリッシュなデザインの乳児用身長計です。軽量で扱いやすいアルミ製。乳児を寝台に移動させることなく、その場で測定できます。
測定範囲(cm)20.0~100.0(0.2単位)材質支柱/アルミ、カーソル/ABS質量(g)約700寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×1110×140松吉医科器械コード23-3000-00
ADE乳児用身長計(マットタイプ) ADEADE乳児用身長計(マットタイプ)ADE
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
マットタイプの乳児用身長計です。クルクルとコンパクトに収納でき、測定時はマットを広げるだけで簡単です。読み取りやすいように目盛が幅広に表示されています。
測定範囲(cm)20.0~100.0(0.5単位)材質ポリ塩化ビニール質量(g)約585寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×1260×90折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×90松吉医科器械コード23-3002-00
ハーネス エンジン (1ADE) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1ADE)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
ADE乳児用身長計(カーソルタイプ) ADEADE乳児用身長計(カーソルタイプ)ADE
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
カーソル部を溝にセットするだけの軽量で使いやすいスライドタイプ。3つのパーツに分かれ、コンパクトに収納できます。溝の左右に目盛が表示されています。
測定範囲(cm)10.0~100.0(0.1単位)材質ABS質量(g)約585寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×1260×90松吉医科器械コード24-3350-00
ハーネス インストルメント (1ADE) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1ADE)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
メーター セット (1ADE) MAZDA(マツダ)メーター セット (1ADE)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1ADE) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1ADE)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ADE乳児用頭囲測定メジャー ADEADE乳児用頭囲測定メジャーADE
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
メジャーの先端を本体の溝にセットして頭囲などを測定します。ボタンを押すだけのワンタッチで巻き取りでき、片手での採寸が可能です。メジャー表面は本体の溝にセットして測定できる目盛表示となっており、メジャー裏面は通常のメジャーとして測定できる目盛表示となっています。
測定範囲(cm)表面/5.0~157.0(0.1単位)、裏面/0.0~150.0(0.1単位)材質本体/ABS、メジャー/ファイバー・ポリ塩化ビニール質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×80松吉医科器械コード23-3003-00
ハーネス フロント (1ADE) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1ADE)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8ADE) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8ADE)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
デンタルエプロン ADEシリーズ AITEXデンタルエプロン ADEシリーズAITEX
39,980税込43,978
1ケース(10袋×100枚)
5日以内出荷
●吸水性に優れ、一般市場製品に比べ大き目のサイズをご用意致しました。●歯科用のエプロンです。●防水の為患者様の衣服を汚れから守ります。
仕様1000枚入サイズフリーサイズアズワン品番61-4404-70
モジュール パワートレイン コントロ (1ADE) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (1ADE)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
カムフィックス ホルダー C-ADE イスカルカムフィックス ホルダー C-ADEイスカル
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
角シャンクホルダー対応です。
RoHS指令(10物質対応)対応
AIR ADE エアエイド インターリンクスAIR ADE エアエイドインターリンクス
6,598税込7,258
1ケース(6本)
8日以内出荷
アミノ酸ベースのウイルス対策、抗菌消臭剤。気になる悪臭を包み隠すのではなく、ニオイの原因を素早く吸着・分解・除去が期待できます。消臭した空間は、天然香料のほのかな香りが包み込みます。生活空間全般・トイレ・下駄箱・ベッドなどに。
成分複合アミノ酸、植物抽出油、シュガーエステル、天然香料材質本体/PET、ラベル/PP、ノズル/PP高さ(mm)【ボトル】215内容量(mL)300
丸型フード LHP-ADE(ワイドエプロン・防火ダンパー付) シルファー丸型フード LHP-ADE(ワイドエプロン・防火ダンパー付)シルファー
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷
ワイドエプロンが付いた丸型フードです。ワイドエプロンによって、壁から離れた場所に雨水を落とし、雨垂れ汚れを低減します。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック関連資料(0.14MB)取扱説明書(0.34MB)
エアダスター ノズル付き エコ DME(ノンフロン) 逆さ使用可能 エアスプレー ダストブロワー エレコムエアダスター ノズル付き エコ DME(ノンフロン) 逆さ使用可能 エアスプレー ダストブロワーエレコム(13件のレビュー)
619税込681
1本(350mL)ほか
当日出荷
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様逆さ使用可能タイププッシュ式ガスの種類DME、炭酸ガス
カムフィックス ホルダー C-ADE イスカルカムフィックス ホルダー C-ADEイスカル
65,980税込72,578
1個
33日以内出荷
角シャンクホルダー対応です。
仕様●ツーリング●原産国:イスラエル●コード番号:181-7922アズワン品番67-9156-95
エアダスター エコ ノンフロン 390ml 逆さ使用可能 ストロー付き 集中噴射 広域噴射 2WAY エアスプレー ダストブロワー エレコムエアダスター エコ ノンフロン 390ml 逆さ使用可能 ストロー付き 集中噴射 広域噴射 2WAY エアスプレー ダストブロワーエレコム(3件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
■ノンフロンタイプ フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1です。 ■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。 ■グリーン購入法適合商品です。 ■逆さ使用OK! どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。 ■ストローと本体が一体となったタイプで、ストローを立てると狭い範囲に強力噴射、ストローを折りたたむと広域に噴射できる2WAY仕様です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
全長(mm)234容量(mL)390質量(g)464(容器含む)径(Φmm)66ガスの種類DME、CO2
エアダスター サンワサプライエアダスターサンワサプライ(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185質量(g)320消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2A風量風圧27~32g連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン電池モーター出力(W)40バッテリー電圧(V)3.7モーター回転数(min-1[r.p.m])35000充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5動作温度(℃)0~60バッテリー容量(mAh)6000点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)標準ノイズ(dB)76~80
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホットプレート やきやき 象印マホービンホットプレート やきやき象印マホービン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」 料理が取りやすい「薄型ボディ」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
ブラック(BA)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11アズワン品番64-9292-07内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
SIDE DX Cupol BIA S-ADE April SHIVER 750 89599300BM piaggio(ピアッジオグループ)SIDE DX Cupol BIA S-ADE April SHIVER 750 89599300BMpiaggio(ピアッジオグループ)
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 8P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 8PTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
259税込285
1個
5日以内出荷
ポジション数 = 8実装タイプ = スルーホール実装接点構成 = 8Pパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = スライドコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
陰イオン界面活性剤測定セット 共立理化学研究所陰イオン界面活性剤測定セット共立理化学研究所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50回分)
当日出荷
水道水、河川水等の陰イオン界面活性剤をわずか3分程度で測定することができます。 別売りの水質計(型式:DPM2-DET)を使用することで、細かい測定値を表示することができます。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤)TGK品番0211-80-52-21セット内容試薬(50回分)2種、チューブ立て、ポリピペット、標準色、キャップ付チューブ5本測定時間2~3分測定回数50回検定ドデシル硫酸ナトリウム標準液による測定原理メチレンブルー壁面付着法測定目盛(mg/L)0.05以下、0.1、0.2、0.5、1、2アズワン品番61-0088-90
エアダスター サンワサプライエアダスターサンワサプライ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応寸法(mm)85×41×135質量(g)約276タイプ電動式消費電力(W)50入力DC5V/2Aモーター(W)56使用時間(分)約20~90風量風圧約5g~48g保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)操作:0~40モーター回転数(min-1[r.p.m])80000充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4USBケーブル長(cm)約80ノイズレベル<85dB逆さ噴射
TE Connectivity ディップスイッチ, 拡張スライド, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, 拡張スライド, SPSTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
ポジション数 = 8実装タイプ = スルーホール実装接点構成 = SPSTパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = 拡張スライドコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc機械的寿命 = 1000Cycles動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
オートドレントラップ モーターバルブ式 オリオン機械オートドレントラップ モーターバルブ式オリオン機械
47,980税込52,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
ウエハー用フラット型ピンセット TRUSCOウエハー用フラット型ピンセットTRUSCO
2,098税込2,308
1本
当日出荷
材質/仕上耐酸耐磁(SUS304L)
オートブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)オートブレード CAMEO4用グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー1対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:自動調整
エアダスター エコ ノンフロン 350ml 逆さ使用可能 1.0mm 極細チューブ ( ステンレス製 ) エアスプレー ダストブロワー エレコムエアダスター エコ ノンフロン 350ml 逆さ使用可能 1.0mm 極細チューブ ( ステンレス製 ) エアスプレー ダストブロワーエレコム
999税込1,099
1個
当日出荷
■1.0mmの極細チューブで、今まで出来なかった狭いスキマの清掃が可能になります。 ■チューブはステンレス製で硬く、狭いスキマに差し込むようにして使用できます。 ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1です。 ■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。 ■グリーン購入法適合商品です。※2020年8月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。 ■逆さ使用OK! どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品極細チューブ(外径:1mm)全長(mm)223容量228g(350ml)径(Φmm)66ガスの種類DME、炭酸ガス環境グリーン購入法適合商品 ※2020年8月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合入数1本
AFONIZER, クランプ リベットADE, ステンレス YAMAHA T MAX 530 (2017-2019) Termignoni (テルミニョーニ)AFONIZER, クランプ リベットADE, ステンレス YAMAHA T MAX 530 (2017-2019)Termignoni (テルミニョーニ)
28,980税込31,878
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA T-MAX 530 (2017-2019)
Blustream Danteオーディオアナログデコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)Blustream DanteオーディオアナログデコーダADTECHNO(エーディテクノ)
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
DA11ADEは、Dante デジタルオーディオ信号またはAES67をアナログオーディオ信号に変換するDanteオーディオアナログデコーダです。ネットワークスイッチのPoE(Power Over Ethernet)給電で動作するほか、DC 12Vからの外部電源供給も可能です。本体側面に搭載された5段階のスライドスイッチにて、ゲイン調整が可能です。アナログオーディオ信号はバランス/アンバランスオーディオに対応します。
エアダスター サンワサプライエアダスターサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様逆さ噴射対応寸法(mm)184×183×55質量(g)387タイプ電動式消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2Aモーター(W)MAX80使用時間(分)約15/強、30/弱保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)操作:0~60USBケーブル(m)約1モーター回転数(min-1[r.p.m])77000充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5バッテリー容量(mAh)6000ノイズレベル<72dB点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)逆さ噴射
クランプ リベット エンドカップADE, ステンレス YAMAHA T MAX 530 (2017-2019) Termignoni (テルミニョーニ)クランプ リベット エンドカップADE, ステンレス YAMAHA T MAX 530 (2017-2019)Termignoni (テルミニョーニ)
64,980税込71,478
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA T-MAX 530 (2017-2019)
エアダスター サンワサプライエアダスターサンワサプライ
1個
取扱い終了
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。便利な伸縮延長ホース付きです。本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400使用可能時間(分間)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×143×145(ケーブル部除く)本体質量(g)約770電源(V)AC100標準ノイズ(dB)約85~90モーター回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)約3使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-10~40相対湿度(%RH)30~70付属品ノズル穴小タイプ、ノズル穴大タイプ、ノズルすき間用、フィルター3枚(1枚は装着済)、ブラシ、伸縮延長ホース最大風量(m/s)穴/大:約26、穴/小:約31.2、隙間用:約29.5タイプ電動式逆さ噴射
クランプ リベット エンドカップADE, ステンレス YAMAHA MT09 / XSR900 (2014-2019) Termignoni (テルミニョーニ)クランプ リベット エンドカップADE, ステンレス YAMAHA MT09 / XSR900 (2014-2019)Termignoni (テルミニョーニ)
64,980税込71,478
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA MT-09 (2014-2019) XSR900 (2014-2019)
...