カテゴリ

  • バイク部品(104)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 切削工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ADMA」の検索結果

関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ ADMA イスカルチップ ADMAイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
デュロメータ SK(新潟精機)デュロメータSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A20-A90測定対象一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーアダブター(SDS-msx) ミヤナガテーパーアダブター(SDS-msx)ミヤナガ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)195シャンクSDS-maxテーパーNo.1
ヘリミル イスカルヘリミルイスカル
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UKロードマット ホーシン(HOSHIN)UKロードマットホーシン(HOSHIN)
14,980税込16,478
1箱(4枚)
5日以内出荷
プライマー不要。はく離紙をはがして貼るだけ! 強力な自着層で貼り付けるため、プライマー塗布の手間と時間がかかりません。
用途亀甲上クラック損傷拡大抑制。ひび割れへの雨水の侵入を防ぎます! ポットホール補修箇所飛散防止。穴埋めした常温合材等の飛散を防ぎます! 薄層路面段差修正。構造物と舗装の薄い段差を補正します! 鉄板、コンクリート面の滑り止め。滑りやすい路面に貼り付けてスリップを解消します!伸び(%)社内規格値:70以上、測定値:(長手)119、(幅)98引張強度(N)社内規格値:80以上、測定値:(長手)120、(幅)112危険物の類別非危険物引張強度(N/cm)社内規格値:300以上、測定値:(長手)380、(幅)370NETIS番号KK-190032-A
Mag 3 MagSafe対応 3in1 折りたたみトラベルチャージングステーション iPhone 12/13/14/15シリーズ、Apple Watch & AirPodsシリーズ用 ADAM elementsMag 3 MagSafe対応 3in1 折りたたみトラベルチャージングステーション iPhone 12/13/14/15シリーズ、Apple Watch & AirPodsシリーズ用ADAM elements
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
・手のひらサイズに折りたたむ事ができ、トラベル充電スタンドです。・MagSafe対応のiPhoneシリーズ、ワイヤレス充電対応のAirpodsシリーズ、Apple Watchシリーズを3台同時に充電できる充電スタンドです。
仕様●出力部: MagSafeワイヤレス充電器(最高15W)、ワイヤレスイヤホン用充電器 (最高5W)、スマートウォッチ用充電器 (最高3W)●充電速度(入力):5V/3A、9V/2.22A、12V/3A●充電速度(出力): MagSafeワイヤレス充電器5V/1A、9V/1.66A、最高15W(iphone充電の場合、最高7.5W)・ワイヤレスイヤホン用充電器5V/1A、最高5W・スマートウォッチ用充電器5V/1A、最高3W対応製品ワイヤレス充電対応のiphoneおよび、MagSafe充電対応のデバイス(充電性能はご使用の機器により異なる場合があります)製品質量(g)185生産国中国入力端子USB-C製品サイズ(mm)68×68×23
Mag 3 Pro Gray ADAM elementsMag 3 Pro GrayADAM elements
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
iPhone・Apple Watch・AirPodsを同時に充電できる3-in-1ステーションで、Qi2高速充電モジュールにより効率が向上し、最大15Wの出力に対応します。折りたたみ式で持ち運びやすく、AirPods MagSafeケースにも柔軟に対応。縦横どちらの向きでも安定した磁気接続と正確な位置合わせが可能で、使用中のメッセージや動画視聴も快適です。高品質な金属仕上げとFOD・OCP・OVPの保護機能を備え、3年保証付きの多機能充電ステーションです。
M301 Yellow ADAM elementsM301 YellowADAM elements
9,398税込10,338
1台
8日以内出荷
本製品は、iPhone、Apple Watch、AirPods を同時に充電でき、折りたたみ時は25mmの薄型設計で持ち運びやすい3-in-1充電ステーションです。最大15Wの内蔵USB-Cケーブルを搭載し、複数角度での充電やAirPods MagSafeケース向けの3種類の充電方式に対応します。位置合わせを素早く行え、FOD・OCP・OVP の保護機能と3年保証により安全性と信頼性を備えています。
Mag 360 グレー ADAM elementsMag 360 グレーADAM elements
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
本製品は、iPhone・Apple Watch・AirPodsに対応する3-in-1折りたたみ式マグネット充電スタンドで、Qi2対応15Wの高速充電や15W×2のデュアル充電により、スマホ2台を同時に効率よく充電できます。360度回転ドックと調整可能なマグネット充電エリアにより視認性と使いやすさを両立。金属仕上げの高級感あるデザインで、FODや過充電・過熱・短絡保護も搭載し、安全性も確保。3年保証付きの多機能充電ステーションです。
Mag 3 Pro Titanium ADAM elementsMag 3 Pro TitaniumADAM elements
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
iPhone・Apple Watch・AirPodsを同時に充電できる3-in-1ステーションで、Qi2高速充電モジュールにより効率が向上し、最大15Wの出力に対応します。折りたたみ式で持ち運びやすく、AirPods MagSafeケースにも柔軟に対応。縦横どちらの向きでも安定した磁気接続と正確な位置合わせが可能で、使用中のメッセージや動画視聴も快適です。高品質な金属仕上げとFOD・OCP・OVPの保護機能を備え、3年保証付きの多機能充電ステーションです。
M301 Black ADAM elementsM301 BlackADAM elements
9,398税込10,338
1台
8日以内出荷
本製品は、iPhone、Apple Watch、AirPods を同時に充電でき、折りたたみ時は25mmの薄型設計で持ち運びやすい3-in-1充電ステーションです。最大15Wの内蔵USB-Cケーブルを搭載し、複数角度での充電やAirPods MagSafeケース向けの3種類の充電方式に対応します。位置合わせを素早く行え、FOD・OCP・OVP の保護機能と3年保証により安全性と信頼性を備えています。
M301 Blue ADAM elementsM301 BlueADAM elements
9,398税込10,338
1台
8日以内出荷
本製品は、iPhone、Apple Watch、AirPods を同時に充電でき、折りたたみ時は25mmの薄型設計で持ち運びやすい3-in-1充電ステーションです。最大15Wの内蔵USB-Cケーブルを搭載し、複数角度での充電やAirPods MagSafeケース向けの3種類の充電方式に対応します。位置合わせを素早く行え、FOD・OCP・OVP の保護機能と3年保証により安全性と信頼性を備えています。
M301 Green ADAM elementsM301 GreenADAM elements
9,398税込10,338
1台
8日以内出荷
本製品は、iPhone、Apple Watch、AirPods を同時に充電でき、折りたたみ時は25mmの薄型設計で持ち運びやすい3-in-1充電ステーションです。最大15Wの内蔵USB-Cケーブルを搭載し、複数角度での充電やAirPods MagSafeケース向けの3種類の充電方式に対応します。位置合わせを素早く行え、FOD・OCP・OVP の保護機能と3年保証により安全性と信頼性を備えています。
ポジット カウンタートップ直線 900W450D26H PWミディアム/スキップシルバー <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット カウンタートップ直線 900W450D26H PWミディアム/スキップシルバー <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
33,980税込37,378
1台
28日以内出荷
PWミディアム/スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×26サービス分類組立・設置・取付
ポジット カウンタートップ直線 900W450D26H PWダーク/スキップシルバー <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット カウンタートップ直線 900W450D26H PWダーク/スキップシルバー <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
33,980税込37,378
1台
28日以内出荷
PWダーク/スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×26サービス分類組立・設置・取付
ポジット カウンタートップ直線 900W450D26H PWライト/スキップシルバー <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット カウンタートップ直線 900W450D26H PWライト/スキップシルバー <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
33,980税込37,378
1台
28日以内出荷
PWライト/スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×26サービス分類組立・設置・取付
MADMAX チューブレスバルブ L字型 ゴールド MAD MAX(マッドマックス)MADMAX チューブレスバルブ L字型 ゴールドMAD MAX(マッドマックス)
659税込725
1セット(2個)
欠品中
タイプクランクタイプ適合車種汎用適合リム穴(mm)15
MADMAX 小型/中型車用 汎用 LED44連 テールランプ 左右SET 24V用 MAD MAX(マッドマックス)MADMAX 小型/中型車用 汎用 LED44連 テールランプ 左右SET 24V用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
■24V専用汎用テールランプ!■トラック、トレーラー、ダンプ等!24V車で有れば、加工次第で幅広い車種にお取付可能!■LEDは左右で44連でとても綺麗な発光になります。(片側22連)■商品内容●仕様電源:24V●LED灯数:LED44粒●サイズ:約32cm×13.8cm(19.5cm)×7cm●配線カラー詳細黒:アース(マイナス)白:バックランプ青:スモールランプ赤:ブレーキランプ黄:ウインカー■適合車種汎用品(現車の電圧・寸法を事前にご確認下さい。)
サイズ(cm)32×13.8(19.5cm)×7
汎用130Φ/180Φビキニカウル用ボルトセット(8mm) MAD MAX(マッドマックス)汎用130Φ/180Φビキニカウル用ボルトセット(8mm)MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
MADMAXオリジナル! ついに入荷致しました!! 取り付けネジ径 8mm 汎用品になりますので、サイズにてご判断お願い致します。 ボルト一つで簡単に取り付けできます。 カウルを固定させ、ガタツキをなくし、安全な走行ができます。
付属品ゴムワッシャー ×4、金属ワッシャー(大) ×2、ネジ(小) ×2、ネジ(大) ×2、ナット ×2、段差ありワッシャー ×2、太いワッシャー ×6、細いワッシャー ×2
iPadセカンドディスプレイアダプタ Luna Display AstropadiPadセカンドディスプレイアダプタ Luna DisplayAstropad
6,598税込7,258
1個
当日出荷
Luna Displayは、iPadをセカンドディスプレイにします。 DP Altモードに対応したUSB Type-CポートやHDMIポートに差し込むことで利用できます。 PCからiPadへの接続のみならず、MacからMacへの接続や、iPadをMac miniやMac Proのメインディスプレイとして利用するヘッドレスモードでの接続などが行なえます。
用途iPad・Macをセカンドディスプレイにするワイヤレスディスプレイアダプター
MADMAX ジョグ/JOG(SA16J/SA36J/SA39J) フロントウインカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)MADMAX ジョグ/JOG(SA16J/SA36J/SA39J) フロントウインカーレンズMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から4日以内出荷
補修・ドレスアップに! バルブは付属しておりませんので、別途ご用意下さい。
適合車種リモコンJOG/ZRエボリューション(SA16J全機種)、JOG('07-)FIモデル/ZRエボリューション(SA36J/SA39J全機種)
USBハブ/マネージドUSB/USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/産業用 メタル筐体/ESDレベル4保護機能/DINレール 壁面設置対応/高耐久 工業用 業務用 USB 3.0 3.1拡張ハブ StarTech.comUSBハブ/マネージドUSB/USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/産業用 メタル筐体/ESDレベル4保護機能/DINレール 壁面設置対応/高耐久 工業用 業務用 USB 3.0 3.1拡張ハブStarTech.com
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
マネージドUSBハブ:製品と連動してUSBポートの個別なオン/オフや再起動の操作が可能な管理用ソフトウェアユーティリティーUSB Hub Administratorが付属(無償ダウンロード 英語版)。 Windows、macOS、Linux対応。カスタムアプリ作成のためのCLIコマンド対応耐久性と信頼性:メタル製筐体にESDレベル4(15kV 気中/8kV接触)の保護機能を備えた高耐久USB 3.2 Gen 1 5Gbpsハブ。過酷な業務環境でもUSB周辺機器に安定した接続が可能電源と充電:+7V~+48V DCの広範囲の電源電圧に対応。別売の端子台専用電源アダプター(製品ID:ITB20D3250)を利用して給電が可能。USB-AポートでBC 1.2(1.5A)充電が可能(電源供給が必要)柔軟な取り付けオプション:筐体に付いた金具でデスクや壁面に固定、またはDINレールに取り付け可能(ブラケット付属)。1.8m USB 3.2 Gen 1 5Gbpsケーブル付属Connectivity Tools(接続ツール):USBポートの使用状況をタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリングが製品付属ソフトとしてダウンロード可能(英語版のみ)。リモート操作とデバイスセキュリティに最適。TAA準拠
用途センサー、カメラ、コントローラなどのUSBデバイスを製造および産業オートメーションシステムに接続セルフサービスのキオスクやPOS端末用タッチスクリーン、カードリーダー、バーコードスキャナーなどのUSB周辺機器を制御ネットワークサーバー関連のストレージドライブ、バックアップ用機器、アダプターなどのUSBデバイスを管理・制御ケーブル長(m)1.8対応コネクタUSB-A保証期間2年電源供給方式セルフパワーデータ転送速度5Gbps (USB 3.2 Gen 1)RoHS指令(10物質対応)対応
SATA 2ポート増設  PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.comSATA 2ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボードStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
高性能:PCIe x1 スロット1基に2口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)ASM1061コントローラ:シングルチップ設計により、2口のSATA 6Gbpsポートを単一のx1 PCI Expressスロットに追加、合計で4Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.6.8以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポートStarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加ストレージソフトウエア管理システムでドライブを管理、RAIDを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)に対応インターフェースPCI Express長さ(mm)77幅(mm)18高さ(mm)121質量(g)33データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express x1搭載I/OSATAポート数2対応OSWindows XP/Vista 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.6.8 - 13.0、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間ライフタイム動作温度範囲(℃)0~85保存温度範囲(℃)-25~85使用湿度(%RH)20~80レッド材質スチール
5 in 1 USB Type-C マルチポートアダプタ OWLTECH(オウルテック)5 in 1 USB Type-C マルチポートアダプタOWLTECH(オウルテック)
7,498税込8,248
1個
欠品中
Type-Cポート1基でさまざまな端子の接続を可能にPD給電に対応したType-CポートType-A/Type-Cポートは最大10Gbpsの高速転送4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート有線LANでインターネットも快適にWindows、macOS、iPadOSで使用可能安心の1年保証
仕様HDMI音声出力:対応付属品取扱説明書 兼 保証書シルバー本体質量(g)約84対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 13/12/11/10.15 (Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16対応機種USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなど本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×115×16.4動作温度0~40℃保証期間1年間電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約15(コネクター部除く)データ転送速度(理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。通信速度LANポート(理論値):10/100/1000Mbps、IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート ※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @60Hz供給電圧(V)【USB】+5V供給電流(A)【USB】全ポート合計最大0.9インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps Type-C プラグ ×1インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps Type-C ポート ×1、USB 10Gbps Type-A ポート ×2、LANポート(RJ-45) ×1、HDMI Type-Aポート ×1
MADMAX ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー(アッパーカバー)被せ式 MAD MAX(マッドマックス)MADMAX ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー(アッパーカバー)被せ式MAD MAX(マッドマックス)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
メッキ主な適合車種バリオス250/ZR250A-000001~062000/ゼファー400/ZR400C-030001~ゼファー400最終/ゼファー750/RS
MADMAX製 機械曲げショート管マフラー ゼファー400/χ(ZR400C) ブラック MAD MAX(マッドマックス)MADMAX製 機械曲げショート管マフラー ゼファー400/χ(ZR400C) ブラックMAD MAX(マッドマックス)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷
【商品説明】MADMAX製 機械曲げショート管マフラー ゼファー400/χ(ZR400C) ブラック。ツヤ消しブラック仕上げ定番スタイルのワンピース構造。ステー部にMADMAXロゴ入り!飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)エキパイΦ36/テールパイプΦ70※オイル、エレメント交換時はマフラー取り外しが必須です。【適合車種】ゼファー400/χ
適合車種ゼファー400/χ
MADMAX製 XJR400/R(4HM) 手曲げ風 ショート管 MAD MAX(マッドマックス)MADMAX製 XJR400/R(4HM) 手曲げ風 ショート管MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷
定番スタイルのワンピース構造。ステー部にMADMAXロゴ入り!飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)エキパイΦ35/テールパイプΦ70
ブラック
ねじ切り工具 セコ・ツールズ・ジャパンねじ切り工具セコ・ツールズ・ジャパン
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。
SATA 10ポート増設PCI Express インターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATAスタックコネクタ/RAIDなし ASM1062チップ搭載/SATA PCIe拡張ボード StarTech.comSATA 10ポート増設PCI Express インターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATAスタックコネクタ/RAIDなし ASM1062チップ搭載/SATA PCIe拡張ボードStarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に10口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。10台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)ASM106:このSATA 3 6Gbpsカードは、1つの2ポートx2 PCIe Gen2ホストチップ(ASM1062)と2つの5ポートポートポートマルチプライヤ(JMB575)を搭載し、10個のSATA(シリアルATA)ポートを追加し、合計最大8Gbpsの帯域幅を実現互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.3 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 内蔵RAIDなし分岐不要でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI対応簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポートStarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPCまたはサーバーに10台のSATA 6Gbpsドライブを追加ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応インターフェースPCI Express長さ(mm)120幅(mm)54高さ(mm)18質量(g)59データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express ×2搭載I/OSATAポート数10対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間2年間コネクタ1 - PCI Express x2、内部ポート:10 - SATA(データ)[7ピン]セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
SATA 4ポート増設  PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATAスタックコネクタ/RAIDなし ASM1164チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.comSATA 4ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATAスタックコネクタ/RAIDなし ASM1164チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボードStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。4台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)ASM1164コントローラ:シングルチップ設計により、4口のSATA 6Gbpsポートを単一のx2 PCI Expressスロットに追加、合計で16Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポートStarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPCまたはサーバーに4つのSATA 6Gbpsドライブを追加ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応インターフェースPCI Express長さ(mm)70幅(mm)56高さ(mm)16質量(g)50データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express ×2搭載I/OSATAポート数4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間2年間セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイドレッドRoHS指令(10物質対応)対応
SATA 8ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/4x ホストコントローラ/SATA PCIe 拡張カード/PCI-e x4 Gen 2 - SATA 3.0/SATA HDD & SDD StarTech.comSATA 8ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/4x ホストコントローラ/SATA PCIe 拡張カード/PCI-e x4 Gen 2 - SATA 3.0/SATA HDD & SDDStarTech.com
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
高性能:PCIe x4 Gen 2スロット1基に8つのSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2x Mini-SAS接続SATA 8ポートPCI拡張カード(Mini-SAS - 4x ラッチ付きSATAアダプタケーブル付属)クアドコントローラ:PCIe マルチプレクサ(MUX)、4つの2ポートSATAホストコントローラを備えた設計により、単一のx4 PCIeスロットに合計で8つのSATA 6Gbpsポートを増設。最大16Gbpsのスループットを実現互換性:PCIe Gen 2およびSATA 3.0仕様に準拠。SATA 1.0/2.0、PCIe Gen 1など旧バージョンと互換(下位性能)。Windows(XP以降)、macOS(10.6.8以降)、Linux(2.6.32以降)対応。分岐やビルトインRAIDなしでマザーボード互換性を改善簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポートStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに8つのSATA 6Gbpsドライブを追加ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応長さ(mm)150幅(mm)69高さ(mm)15質量(g)70コネクタコネクタタイプ/内部ポート:PCI Express x4、2×SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]ポート数8インターフェースSATAタイプカード:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)保存温度範囲(℃)20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度(最大)6Gbpsセット内容PCIe SATAカード、2× 50cm Mini-SAS - 4x SATA ケーブル、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド仕様業界標準:シリアル ATA 3.0 仕様 - SATA 1.0/2.0/3.0 (それぞれ1.5/3/6Gbpsに対応)、PCI Express ベース仕様 バージョン2.0、チップセットID:Pericom - PI7C9X2G608GP、ASMedia - ASM1061対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
MADMAX製 ショート管 バリオスⅡ MAD MAX(マッドマックス)MADMAX製 ショート管 バリオスⅡMAD MAX(マッドマックス)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
【商品説明】MADMAX製 ショート管 バリオスII ブラック定番スタイルのワンピース構造。ステー部にMADMAXロゴ入り!飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。定番スタイルのワンピース構造。【適合車種】バリオスII(ZR250B)
ブラック適合車種バリオスII(ZR250B)
MADMAX製 カワサキ Z900RS/カフェ用 ショート管マフラー ブラック MAD MAX(マッドマックス)MADMAX製 カワサキ Z900RS/カフェ用 ショート管マフラー ブラックMAD MAX(マッドマックス)
29,980税込32,978
1本
欠品中
MADMAX製、定番スタイルのワンピース構造。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)
用途バイク用ブラック適合サイズ(Φmm)(エキパイ)43、(テールパイプ)70適合車Z900RS/カフェ
MADMAX製 ショート管マフラー ゼファー750/RS MAD MAX(マッドマックス)MADMAX製 ショート管マフラー ゼファー750/RSMAD MAX(マッドマックス)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
【商品説明】MADMAX製 ショート管マフラー ゼファー750/RS ブラック。定番スタイルのワンピース構造。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)エキパイΦ36/テールパイプΦ70【適合車種】ゼファー750/RS
ブラック寸法(Φmm)エキパイ:36/テールパイプ:70適合車種ゼファー750/RS
MADMAX製 ショート管マフラー ゼファー1100/RS用 MAD MAX(マッドマックス)MADMAX製 ショート管マフラー ゼファー1100/RS用MAD MAX(マッドマックス)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
【商品説明】MADMAX製 ショート管マフラー ゼファー1100/RS ブラック定番スタイルのワンピース構造。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)エキパイΦ36/テールパイプΦ70【適合車種】ゼファー1100/RS
ブラック寸法(Φmm)エキパイ:36/テールパイプ:70適合車種ゼファー1100/RS
MADMAX製 ショート管マフラー GSX400インパルス(GK79A)用 MAD MAX(マッドマックス)MADMAX製 ショート管マフラー GSX400インパルス(GK79A)用MAD MAX(マッドマックス)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
【商品説明】MADMAX製 ショート管マフラー GSX400インパルス(GK79A) ブラック定番スタイルのワンピース構造。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)エキパイΦ36/テールパイプΦ70【適合車種】GSX400インパルス(GK79A)
ブラック寸法(Φmm)エキパイ:36/テールパイプ:70適合車種GSX400インパルス(GK79A)
MADMAX製 カワサキ ゼファー1100/RS用 モナカ管マフラー ブラック MAD MAX(マッドマックス)MADMAX製 カワサキ ゼファー1100/RS用 モナカ管マフラー ブラックMAD MAX(マッドマックス)
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
MAD MAXオリジナルのモナカ管! インナーサイレンサー脱着可能。
用途バイク用寸法(Φmm)エキパイ:38、テールパイプ:70適合車種ゼファー1100/RSサイレンサアルミサイレンサー
大型車用 メッキアンダーミラーカバー(単体)四角 MAD MAX(マッドマックス)大型車用 メッキアンダーミラーカバー(単体)四角MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
MADMAX製。ABS樹脂製。「3層メッキで耐久性が大幅に向上!」 美しいメッキ仕上げ。 かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。 単品販売となりますので、補修用にどうぞ!
一辺長さ(mm)240適合車種日野大型NEWプロフィア ヒーター付ミラー車(平成15年11月~)適合メーカー日野
汎用130Φビキニカウル用ボルトセット(6mm) MAD MAX(マッドマックス)汎用130Φビキニカウル用ボルトセット(6mm)MAD MAX(マッドマックス)
979税込1,077
1セット
4日以内出荷
MADMAXオリジナル! ついに入荷致しました!! 取り付けネジ径 6mm 汎用品になりますので、サイズにてご判断お願い致します。 ボルト一つで簡単に取り付けできます。 カウルを固定させ、ガタツキをなくし、安全な走行ができます。
付属品ゴムワッシャー ×4金属ワッシャー(大) ×2ネジ(小) ×2ネジ(大) ×2、ナット ×2、段差ありワッシャー ×2、太いワッシャー ×6、細いワッシャー ×2
MADMAX XJR400/XJR1300/FZR250 スモークウインカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)MADMAX XJR400/XJR1300/FZR250 スモークウインカーレンズMAD MAX(マッドマックス)
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
取り付け簡単♪カスタムの定番! スモークレンズ仕様
適合車種XJR400/XJR1200/XJR1300SRX400/SRX600FZR250/FZR400/FZR1000etc