ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
単位製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
オーダーメイド仕様ロングケース対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ目詰まりチェッカ付
ケースポリカーボネートケース
表記製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
視認性&耐環境性向上。工具不要
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)10
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
1個
¥4,198
税込¥4,618
21日以内出荷
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)100
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥7,898
税込¥8,688
30日以内出荷
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。
コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付
型式(内装漏電遮断器)GT-2EA
寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)
質量(kg)1.3
色ダークグレー
電源電源100Vに接続してください。
定格電圧(V)AC100-AC200
定格電流(A)30
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格感度電流(mA)15
極数・素子数2P0E
分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2
コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2
フレーム(AF)30
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ30
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.49MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
・微圧スイッチ
10kPa以下の圧力検出・表示が可能
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
用途微圧用
配管形式M5めねじ
使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス
単位SI単位固定
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
視認性&耐環境性向上。工具不要
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
ブラケットブラケット付
単位製品の単位表記:MPa/℃
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケース金属ケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥3,098
税込¥3,408
21日以内出荷
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類G
単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
関連キーワード