カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(435)
    • FRLユニット(51)
    • 圧縮空気清浄化フィルタ(11)
    • エアフィルタ(9)
  • 電気材料(15)
    • 電線保護その他関連用品(1)
  • オフィス家具(735)
  • 測定用品(83)
  • 制御機器(31)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 切削工具(14)
  • 機構部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 事務用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 医療(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「AFM」の検索結果

関連キーワード
1,511件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMCメンテナンス用エレメント AFM□P-060ASSMC(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
AFM-A - ミストセパレータ SMCAFM-A - ミストセパレータSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECS アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECSアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 使いやすい小型タイプ
質量(kg)15.4容量(L)44消費電力(W)220電源AC100V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617運転音(dB)55ダストボックス容量(L)44.0細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)2×15最大細断枚数手差し:6細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617推奨ゴミ袋サイズ70L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時6枚(オート時最大150枚)細断可能物CRAD最大投入幅A4
オートフィードシュレッダ マイクロ 300AFM-ECS アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードシュレッダ マイクロ 300AFM-ECSアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
最大300枚一括自動細断 作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 ハイスペック中型モデル
質量(kg)23消費電力(W)300電源AC100V連続使用時間(分)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×410×775運転音(dB)55ダストボックス容量(L)60細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2細断寸法(mm)2×15細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合推奨ゴミ袋サイズ90L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時8枚(オート時最大300枚)細断可能物CRADオートフィード機能ありリバース機能あり(リバーススイッチ、オートリバース)最大投入幅A4サイズ(230mm)
アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ タカチ電機工業アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズタカチ電機工業(10件のレビュー)
799税込879
1袋(4個)
当日出荷から5日以内出荷
アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス インストルメント (1AFM) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AFM)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ 潤工社AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ潤工社
969税込1,066
1個
当日出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●適合チューブ内径(mm):8●接続口径:PT3/8●適合チューブ外径(mm):12●六角対辺(mm)取付けナット:19●六角対辺(mm)本体:20●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6741アズワン品番67-2256-16
AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ 潤工社AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ潤工社
659税込725
1個
当日出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●適合チューブ内径(mm):6.5●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):10●六角対辺(mm)本体:16●六角対辺(mm)取付けナット:16●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6740アズワン品番67-2257-33
メーター セット (1AFM) MAZDA(マツダ)メーター セット (1AFM)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
(1AFM)ハーネス、エンジン MAZDA(マツダ)(1AFM)ハーネス、エンジンMAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AFM) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AFM)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
Daniels Manufacturing 圧着工具フレーム M22520/2-01シリーズ AFM8 Daniels ManufacturingDaniels Manufacturing 圧着工具フレーム M22520/2-01シリーズ AFM8Daniels Manufacturing
149,800税込164,780
1個
当日出荷
DMC AFM8ミニチュア調整式圧着工具。丸形コネクタコンタクトを圧着するための高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。この工具の8インデント付きセレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナが所定の位置にしっかりとロックされます。軽量 ワイヤサイズ:20 28 /20 32 AWG 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要最低限のメンテナンス 互換性のあるポジショナと交換可能。よくある質問:使い方は簡単ですか? 使い方は非常に簡単です。圧着工具の穴にコンタクトピンを挿入し、ワイヤをコンタクトピンに挿入して、完全に固定されていることを確認してから、圧着が終了するまで押し込み、最後に圧着が固定されていることを確認します。製品はどのようにメンテナンスしますか? この工具に必要なメンテナンスはほとんどありません。圧子先端に異物や汚れが付着しないようにしてください。高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。用途:メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ注意:ポジショナは工具に付属していません。別途購入する必要があります。
仕様シリーズ = M22520/2-01製品タイプ = 圧着工具フレーム使用 = ハンドラチェット = あり全体長さ = 161 mmRS品番:880-2277
ハーネスフロアー (1AFM) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AFM)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ 潤工社AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ潤工社
539税込593
1個
当日出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●適合チューブ内径(mm):6●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):9●六角対辺(mm)本体:16●六角対辺(mm)取付けナット:14●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6742アズワン品番67-2257-97
ミツトヨ 06AFM380F リニアカウンタケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)ミツトヨ 06AFM380F リニアカウンタケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
仕様長さ = 2mシリーズ = Digimatic併用可能製品 = デジマチックシリーズコネクタ A ジェンダー = オスミツトヨUSB入力ツール. 測定機器をコンピュータに接続するための業務用USB入力ツールです。最小表示量(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
42税込46
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.879フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)325.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 1.29サービス分類オーダー・加工
AH用継手 AFM 回転メスニップル 潤工社AH用継手 AFM 回転メスニップル潤工社
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。
用途ウレタンエアーホースAH用トラスコ品番383-6739材質黄銅接続口径PT3/8適合チューブ外径(Φmm)14.5六角対辺(mm)【本体】20【取付けナット】23適合チューブ内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
160税込176
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)4.076フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1509.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.1・Iy 47.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
82税込90
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.037フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装切断公差±0.3mm断面積(mm2)754.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.03・Iy 6.62サービス分類オーダー・加工
オートフィードシュレッダ マイクロ 600AFM-ECS アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードシュレッダ マイクロ 600AFM-ECSアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
最大600枚一括自動細断 作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 時間のゆとりと効率化を生み出すオートフィードシリーズの最高峰スペック。 大量細断向き上位モデル
質量(kg)48容量(L)110消費電力(W)450電源AC100V連続使用時間(分)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×510×1033定格時間(分)240運転音(dB)55ダストボックス容量(L)110細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)2×15最大細断枚数手差し時10枚(オート時最大600枚)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)593×510×1033推奨ゴミ袋サイズ120L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時10枚(オート時最大600枚)細断可能物CRAD最大投入幅230mm
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
ミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFM-Aシリーズ用エレメント SMCミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFM-Aシリーズ用エレメントSMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から13日以内出荷
フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40 SMCミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40SMC
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷から37日以内出荷
ボディサイズ40
AFM - ミストセパレータ SMCAFM - ミストセパレータSMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM30 SMCミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM30SMC
5,398税込5,938
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
25A-AFM20-D Series 二次電池対応 ミストセパレータ SMC25A-AFM20-D Series 二次電池対応 ミストセパレータSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
仕様取付オプション:なしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa、℃
ミストセパレータ AFMシリーズ AFM20 SMCミストセパレータ AFMシリーズ AFM20SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ミストセパレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AFMシリーズ SMCミストセパレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AFMシリーズSMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ミストセパレータ/二次電池対応シリーズ 25A-AFMシリーズ SMCミストセパレータ/二次電池対応シリーズ 25A-AFMシリーズSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
Sick アブソリュート形 アブソリュート ブラインド中空 AFM60シリーズ SICKSick アブソリュート形 アブソリュート ブラインド中空 AFM60シリーズSICK
179,810税込197,791
1個
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:4096rpmシャフトのタイプ:ブラインド中空電源電圧:10 → 30 V dc解像度:12ビット、18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:71.5mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃取り付けタイプ:フランジ取り付けSick Profinet多回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFM60多回転PROFINETアブソリュートエンコーダを使用すると、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応
エニーザチェア(Anyza)/AFM2_メッシュタイプ 内田洋行エニーザチェア(Anyza)/AFM2_メッシュタイプ内田洋行
29,980税込32,978
1脚
6日以内出荷から11日以内出荷
材質クロスメッシュグリーン購入法適合
Sick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFM60シリーズ SICKSick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFM60シリーズSICK
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:4096rpmシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:10 → 30 V dc解像度:12ビット、18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:65mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃シリーズ:AFM60Sick Profinet多回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFM60多回転PROFINETアブソリュートエンコーダを使用すると、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位【製品の単位表記】MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
12,582税込13,840
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
7,898税込8,688
1個
11日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
...